びん 蓋開けのおすすめ人気ランキング
2023/03/24更新24件の「びん 蓋開け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャップオープナー」、「キャップ締め 機」、「シリコン 缶 キャップ」などの商品も取り扱っております。




【特長】大小2サイズのびん蓋開けセットです。小は約2~5cm、大は約5~8.5cmの蓋に対応します。



【特長】傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。【用途】締め付け、取り外しに。


【用途】直径10mm~110mmのキャップ開けに。


【特長】にがてなフタも楽々オープン。硬い瓶のフタも軟質ゴムの摩擦力で楽にあけられます。1cm~10cmのフタに使用出来ます。






【特長】持ちやすいハンドル形状でしっかりと掴める。【用途】4種類のサイズのフタがラクラク開けられます。



【特長】バンドの長さを調整し保持するタイプのオイルフィルターレンチです。ハンドルの角度調整(180°)が可能な為・いろんな状況ででの使用が可能です。オイルフィルターにレンチを取り付けてバンドを手で押さえながら緩める方向に回すとバンドが締まります。バンド内側には突起があるので落下しにくいです。【用途】オイルフィルターの締め付け・緩めに



【特長】8段階調節が可能なワイドな口開き !! 狭い場所での作業もラクラク !! はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。) バネ内蔵で片手で作業がラクにできます


【特長】すべらず蓋開け



【特長】デイトナが多くラインナップしている、原付1種/2種用駆動系パーツ類を交換する際や、消耗品の分解組立作業を実施する際に必要な工具セットをラインナップ!


【特長】蓋開け・蓋起こし・缶のガス抜きに4つの機能が付いたオープナー。 【ガス抜き】本体を広げ、ガスボンベを挟み本体の柄をゆっくり閉じると穴が開く。 【広口瓶のフタ開け】本体の刃先の下のゴム部分で、ふたを挟み、ゆっくり開ける。 【小さい瓶やPETボトルのフタ開け】柄の部分でふたを挟み、ゆっくり開ける。 【蓋起こし】本体を裏側にして、突先の部分をフタの溝にセットしてこじあける。 食器洗い乾燥機使用不可。


【特長】シリコン製なのですべりにくく、耐熱性も優れています。鍋敷、鍋つかみ、びん蓋開けなどいろいろ使えます。