ぶどう 殺虫剤のおすすめ人気ランキング
2023/06/04更新36件の「ぶどう 殺虫剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「殺菌剤 ぶどう」、「カミキリムシ 殺虫剤」、「重曹スプレー病害虫駆除予防」などの商品も取り扱っております。

【特長】稲、果樹、野菜の各種害虫への広い殺虫スペクトラム。 害虫が薬剤に接触すること・薬剤の付着した植物を食べることによって効果を発揮します。 植物の体内に食入した害虫にも有効です。 卵から成虫までの各ステージでの高い殺虫効果。 人間や家畜、鳥などの温血動物に対して影響が少なく、害虫に対して選択的に効きます。


【特長】葉裏などに隠れた害虫にも早く、長く全体に効く。 抵抗性害虫にもよく効く。天敵やハチに影響が少ない。 計りやすく、水によくとけ作物が汚れにくい。


【特長】ヨトウムシ・アオムシなどの食害性害虫やアブラムシ・ヨコバイなどの吸汁性害虫に優れた効果を示します。 高い浸透移行性により、作物のすみずみに行き渡り、害虫をむらなく防除します。 効果の持続期間が長く、省力的な害虫防除ができます。 かき、ぶどう、たまねぎ、茶、花き類などに発生するアザミウマ類に優れた効果を示します。


【特長】ダントツは、クロロチアゾール其をもつ新規ネオニコチノイド系殺虫剤で、従来のクロロニコチニル系化合物とは構造的に異なります。また、有機リン・カーバメート・合成ピレスロイド剤に対する感受性が低下した害虫にも高い効果を示します。 半翅目・双翅目・甲虫目・鱗翅目・アザミウマ目の各種害虫に優れた防除効果を発揮します。 浸透移行性があるので、次々と伸びる新梢に寄生するアブラムシ類やミカンハモグリガに対しても高い効果を示します。 2000倍から4000倍の茎葉散布で、残効性に優れ、2~3週間高い防除効果を示します。 顆粒タイプの水溶剤で粉立ちが少なく溶けやすいので、調製が簡単です。また、作物が汚れる心配もほとんどありまぜん。



【特長】速効性を有する有機リン系の殺虫剤です。 適用作物が広く使いやすい薬剤です。


【特長】株元や植穴にばらまくだけで、広範囲の害虫に防除効果が持続する浸透移行性の殺虫剤。野菜・花・観葉植物に【用途】ばらまくだけで広範囲の害虫に効果が持続


【特長】幅広い適用をもった殺菌剤で、浸透性に優れ、予防と治療の二つの効果を示します。 茎葉の病害、貯蔵病害、種子伝染性病害、土壌病害など多方面にわたりすぐれた効果を示します。 低濃度で使えますから作物を汚染することが少なく、また経済的です。



【特長】各種害虫に効果のある、家庭園芸の代表的な殺虫剤。【用途】花や庭木類の害虫退治に。



【特長】穿孔性害虫に協力な防除効果。 優れた浸透力。安定した効果。安全な低毒性。


【特長】全く新しいタイプの殺虫剤で、ユニークな作用機作を持つ薬剤です。 ユニークな作用機作により、各種薬剤に抵抗性の発達した害虫にも有効です。 幅広い種類のチョウ目(鱗翅目)幼虫に優れた効果を示します。 効果持続性に優れるため、害虫に対して散布後長期間、安定した効果を示します。 速やかに害虫の摂食行動を阻害し、高い食害抑制効果を示します。 天敵・有用昆虫に対する影響の少ない薬剤です(蚕を除く)。


【特長】スミチオンとマラソンの混合殺虫剤で、安定した効果を発揮。【用途】スミチオンとマラソンの混合剤。


【特長】野菜、果樹、花に多彩な使用方法がある殺虫剤。 植物体内に浸透移行して速やかに降下を発揮。 野菜のコナジラミ類、果樹のコナカイガラムシ、カメムシ類に高い効果をしまします。