まな板削りのおすすめ人気ランキング

2026/07/17更新
93件の「まな板削り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「まな板 研磨」、「電動 ミニ カンナ」、「木工用カンナ」などの商品も取り扱っております。
まな板削り&包丁砥ぎ 加藤産業ランキング1位
両面に特殊研磨材を貼付。プラスチック製まな板にも御使用できます。独自の2ステップ削りで従来品の約2倍の スピードで削れ、仕上がりもツルツル!
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)56×91×30材質本体/発泡ポリエチレン ヤスリ/研磨材TKG品番9-0377-0601TKG品番(2017)6-0341-0601
1個
519税込571
当日出荷

まな板削り ニューけずりっ子 TKGランキング2位
まな板の表面の汚れを手軽に落とせるので衛生的です。 刃は交換ができます。
材質本体/ポリエチレン(耐熱:70℃)、刃/特殊ステンレス規格本体寸法(縦×横)(mm)165×65TKG品番9-0377-0901TKG品番(2017)6-0341-0901
1個
6,198税込6,818
当日出荷

アラカンスタンダード タジマツール(TJMデザイン)ランキング3位
板金の中間仕上げ、石こうボード・プラスチック・木材の荒削り、面取り、金属のサビ取り、ペンキはがしなど、面倒な研削作業が手軽にスピーディにできる、いままでにない新しいタイプの工具です。従来の刃物と違い安全性が高く、どなたでも簡単に使えます。刃は高品質のスチールを超硬質焼き入れ加工後、サビ止め効果のあるパーカー処理を施してありますので、長時間の使用にも耐えます。 AK-STDH(平刃)平面凸部加工向き、AK-STDR(甲丸刃)湾曲部加工向き
用途板金・石こうボード・プラスチック・木材研削用工具。幅(mm)42奥行(mm)160質量(g)75適合替刃AKB-STDH(平刃)、AKB-STDR(甲丸刃)
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

一枚小鉋 千吉ランキング4位
小型で使いやすい、木材表面の削り・面取りができる鉋です。
用途木材表面の削り・面取り加工刃幅(mm)40奥行(mm)38材質(刃)炭素工具鋼
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

カンナ 京セラインダストリアルツールズランキング5位
京セラインダストリアルツールズカンナ
●切削深さの微調節が可能な木材の木材の平削り・面取りに適した入門用のカンナです ●切込み深さ調整ツマミで0.1mmの切込み深さ調整が可能です ●刃をまもる定盤リフト機構付です ●両面使用ができる替刃式です ●ブレーキ付きで安全に作業ができます ●メーカー集じん機のホースを直接接続できます
用途木材の平削り・面取り・相ジャクリ最大切削深さ(mm)1回転数(min-1[r.p.m])16000電源(V)単相 100消費電力(W)450コード長さ(m)2付属品82mm替刃式カンナ刃(2枚1組/本体取付)×1組・刃先調節ゲージ×1・プラスドライバー×1・ボックススパナ×1質量(kg)2.3材質ハウジング:PA/定盤:アルミ/電源コード:PVC電流(A)4.7型番ML-83S電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])16000
1台
10,980税込12,078
当日出荷

材質持手/ポリエチレン(耐熱:70℃)、刃部/ステンレス寸法(縦×横)(mm)160×120TKG品番9-0377-1001TKG品番(2017)6-0341-1001
1個
1,798税込1,978
当日出荷

1セット(2枚)
1,498税込1,648
翌々日出荷

木工細工に最適。手軽に使えるコンパクトサイズ。
用途面取りや平面削りに。
1個
939税込1,033
当日出荷

方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)50×25×6粒度1000トラスコ品番272-6335長さ(mm)50幅(mm)25厚さ(mm)6材質/仕上S45C質量(g)57.2適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
1個
1,398税込1,538
当日出荷

小型で使いやすい、木材表面の削り・面取りができる鉋です。 木材の逆目を抑える裏金付きです。
用途木材表面の削り・面取り加工幅(mm)55奥行(mm)45刃幅(mm)40材質(刃)炭素工具鋼
1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

床タイルの平面削り、面取りに。 持ち運び簡単なポケットサイズです。 アルミダイガスト製で頑丈です。
刃幅(mm)35
1個
5,498税込6,048
当日出荷

研磨不要の替刃式。 向きを入れかえれば2回使える両刃タイプ。 切りクズ排出口が左右切り替え可能。 かんな刃と加工物の接触を防ぐフット付。 フロントベースV溝で面取り加工。
用途平面削り・相じゃくり・面取り加工に。木材のかんながけ・寸法修正に。電圧(V)AC100消費電力(W)700電流(A)7.5コード長さ(m)約2切削幅(mm)約82回転数(min-1[r.p.m])約16000切削深さ(mm)最大約1.6(0.2間隔で調整)セット内容平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角棒レンチ×1寸法(mm)82質量(kg)約3.1周波数(Hz)50/60定格時間(分)30寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)約300×166×173
1台
8,698税込9,568
当日出荷

毎日のお手入れで、まな板をいつでも綺麗な状態に!
用途通常のポリエチレンまな板、ゴム製まな板、木製まな板にもご使用可能です。洗浄や漂白をしても落ちない、汚れや黒ずみ・黄ばみ・包丁傷・毛羽立ちを落とす、お手入れ道具です。まな板表面を水で濡らし、荒削り面で汚れを削って落とした後に、裏側の仕上げ面で表面を滑らかに仕上げることで、まな板を綺麗な状態にすることができます。削る際は水のみでOK。洗剤等は不要です。削り終えたら、洗剤で通常通り洗浄を行ってください。材質発泡ポリエチレン、研磨剤質量(g)18サイズ(mm)115×50×高さ30
1個
799税込879
当日出荷

まな板削りOKの強力型!鉄板、調理台、作業台、その他 ガンコなこびりつきをサッときれいにします。柄を反対側に つければ再度使用できます。柄は抗菌プラスチックです。
全長(mm)220TKG品番9-0377-0801TKG品番(2017)6-0341-0801
1個
6,988税込7,687
翌々日出荷

配水・ガス兼用ポリエチレン管工具。ポリエチレン管を切削(スクレープ)する工具
トラスコ品番758-7449質量(kg)0.1適合替刃PKE01
1個
2,998税込3,298
当日出荷

石こうボード・プラスチック・木材などの荒削りや面取り、金属のサビ取り、ペンキはがし、板金の中間仕上げ時に便利なヤスリです。
用途石こうボード・プラスチック・木材などの荒削りや面取り、金属のサビ取り、ペンキはがし、板金の中間仕上げに。 平刃は平面凸部加工向き、甲丸刃は湾曲部加工向きになります。幅(mm)42材質刃:炭素工具鋼(SK7)、ハンドル:PP全長(mm)156
1個
679税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
28,980税込31,878
当日出荷

一枚刃のホビー鉋。
寸法(mm)40×140質量(g)145寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×50×35
1台
1,198税込1,318
7日以内出荷

誰が使っても、名人級の大工さんの切れ味とつやが出せます。切れやんだら、刃を取り替えるだけで、元の切れ味にもどります。刃の交換により、仕事の能率が上がります。砥がなくて良いので、今までの鉋より簡単に使えます。
付属品替刃3枚
1個
8,698税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
3,598税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)