- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- りん酸三ナトリウムのおすすめ人気ランキング
りん酸三ナトリウムのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新88件の「りん酸三ナトリウム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「殺菌消毒剤」、「床下消毒」、「リン酸水溶液」などの商品も取り扱っております。
名称
りん酸三ナトリウム12水和物
等級
一級
化学式
Na3PO4 12H2O
濃度(%)
≧98.0
化学組成
Na3PO4 12H2O
アズワン品番
89-0066-81
危険物の類別
非危険物
特性
重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、長期継続的影響によって水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
380.12
CAS登録番号
10101-89-0
1本(500g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
名称
りん酸三ナトリウム(無水)
等級
EP
化学式
Na3PO4
濃度(%)
≧97
化学組成
Na3PO4
アズワン品番
89-0067-01
危険物の類別
非危険物
特性
重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、長期継続的影響によって水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
163.94
CAS登録番号
7601-54-9
1本(500g)
¥1,898
税込¥2,088
10日以内出荷
名称
りん酸三ナトリウム・12水和物 特級
等級
特級
化学式
Na3PO4 12H2O
濃度(%)
≧99
化学組成
Na3PO4 12H2O
アズワン品番
2-3127-26
危険物の類別
非危険物
特性
重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、長期継続的影響によって水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
380.12
CAS登録番号
10101-89-0
1本(500g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
あらゆる病原菌に対し強い殺菌力を持っており、農業用資材や用水の消毒にすばらしい効果を発揮します。
使用方法が簡単でしかも薬剤は速やかに分解消失します。
成分
類白色水溶性顆粒
適応
農業資材、礫耕栽培、灌漑用水、浸種用水
農林水産省登録第(号)
3035
毒劇区分
普通物
1本(500mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
グレード
一級
化学式
NaH2PO4
アズワン品番
2-5963-05
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
名称
Disodium hydrogen phosphate, dodecahydrate
化学式
Na2HPO4 12H2O
化学組成
Na2HPO4 12H2O
危険物の類別
非危険物
平均分子量
358.14
CAS登録番号
10039-32-4
別称
りん酸二ナトリウム・12水
名称
リン酸水素二ナトリウム 無水
等級
特級
仕様
JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
Na2HPO4
濃度(%)
≧99
化学組成
Na2HPO4
アズワン品番
2-3647-23
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平均分子量
141.96
CAS登録番号
7558-79-4
別称
りん酸二ナトリウム(無水)
1本(500g)
¥2,098
税込¥2,308
10日以内出荷
ウイルス消毒液剤 ビストロン-5 (第三りん酸ナトリウム5%液)
ウイルス病の予防に! うすめずこのまま使える。洋ランなどの植替え・株分け・花を切る時、手・ハサミ・容器・器具の消毒に。うすめずにこのまま使用します。あらゆるウイルスを完全に不活化する、優れたウイルス専用消毒液です。
ハサミ、ピンセットなどの器具は、1分間以上本液に浸した後、水洗いして使います。
指先などは数秒間つけた後、よく水洗いして下さい。多数の株分け、植え替えなどの時はゴム手袋などを着用し、手袋を消毒して下さい。
一度使った支柱、鉢底アミ、鉢カケ、鉢やようきを再使用する場合も消毒して下さい。
本液はくりかえして、使えますので使用後は、フタをしめ水などが入らぬ様、保管して下さい。
液が減ったり、薄くなったときは、ビストロン-10(第三りん酸ナトリウム10%)を補充して下さい。
大量にご使用のときは、ビストロン-10 1L又は10L入りをご利用頂くと経済的です。
1本(220mL)
¥849
税込¥934
7日以内出荷
名称
りん酸
等級
一級
化学式
H3PO4
濃度(%)
85
化学組成
H3PO4
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0065-79
危険物の類別
非危険物
特性
金属腐食のおそれ、飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有毒、臓器の障害 (呼吸器系)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
98.00
CAS登録番号
7664-38-2
1本(500mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ハンダの黒色仕上げに使います。
1個
¥391
税込¥430
当日出荷
常温下の浸漬で、短時間で黒染(つや消し)仕上げができます。小規模な装置でできるため、少量部品をときどき黒染めするような時に便利です。
用途少量部品の黒染め。鉄・鋳鉄・鋼用。(ステンレス・アルミニウム・真ちゅうには使用できません)
色
緑
主な用途
鉄部
主成分
硫酸ニッケル、リン酸、水
トラスコ品番
489-6572
質量(kg)
4.4
使用温度範囲(℃)
10~30
危険物の類別
非危険物
1缶(4L)
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
名称
リン酸二水素ナトリウム・2水和物
等級
特級
仕様
JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
NaH2PO4 2H2O
濃度(%)
99.0-102.0
化学組成
NaH2PO4 2H2O
アズワン品番
2-3647-61
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平均分子量
156.01
CAS登録番号
13472-35-0
別称
りん酸一ナトリウム二水和物
1本(500g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
名称
塩化第二鉄 無水
等級
化学用 CP
仕様
一般実験・合成用等を目的のメーカー規格適合品
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
FeCl3
濃度(%)
≧98
化学組成
FeCl3
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
2-3647-29
危険物の類別
非危険物
特性
飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (全身毒性)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
162.20
CAS登録番号
7705-08-0
別称
塩化第二鉄(無水)
1本(500g)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
広範囲の病害に有効です。発売以来耐性菌の出現事例はありません。
薬液調製が容易です。
水中分散性・懸濁性に優れていますので、所定量を水中に入れ撹拌すれば速やかに安定した散布液ができます。
有効成分が微粒子なので植物に均一に付着し、高い防除効果を発揮します。
薬剤による汚れが少ないです。
適合病害虫
苗立枯病(リゾープス菌)、べと病、白さび病、炭疽病、白斑病、ワッカ症、黒斑病、根こぶ病、立枯病、うどんこ病、褐斑病、黒星病、苗立枯病(リゾクトニア菌)、灰色かび病、つる枯病、斑点病、疫病、すすかび病、葉かび病、輪紋病、黒枯病、茎枯病、白星病、紋枯病、葉枯病、黒葉枯病、黄斑病、さび病、白斑葉枯病、ステムフィリウム葉枯症、小菌核腐敗病、すそ枯病、ビッグベイン病、葉渋病、斑点病(株枯症)、果実軟腐病、すす斑病、斑点落葉病、モニリア病、灰星病、ごま色斑点病、黒点病、白かび斑点病、円斑病、褐色斑点病、葉腐病(ブラウンパッチ)、ヘルミントスポリウム葉枯病、夏疫病、網もち病、褐色円星病、新梢枯死症(輪斑病菌による)、もち病、輪斑病、黒葉腐病
有効成分
テトラクロロインソフタロニトリル(TPN)40.0%
性状
類白色水和性粘 懸濁液体
適合作物
稲(箱育苗)、キャベツ、だいこん、はくさい、カリフラワー、ブロッコリー、みずな、ひろしまな、なばな類(なばなを除く)、なばな、かぼちゃ、きゅうり、すいか、にがうり、メロン、ズッキーニ、うり類(漬物用、ただし、ゆうがおを除く)、ゆうがお、トマト、ミニトマト、ピーマン、なす、アスパラガス、うど、しょうが、食用ぎく、食用ゆり、たまねぎ、にんじん、にんにく、ふき、みょうが(花穂)、みょうが(茎葉)、らっきょう、もりあざみ、ねぎ、わけぎ、レタス、やまのいも(むかご)、しそ、セルリー、みつば、リーフレタス、みしまさいこ、しゃくやく(薬用)、いちじく、キウイフルーツ、なし、りんご、もも、マルメロ、かりん、ネクタリン、パパイヤ、パッションフルーツ、花き類・観葉植物(ばらを除く)、カーネーション、きく、宿根アスター、チューリップ、ばら、ゆり、りんどう、しきみ、西洋芝(バーミューダグラス)、西洋芝(ベントグラス)、らっかせい、ばれいしょ、やまのいも、茶、てんさい、たばこ
農林水産省登録第(号)
21759
毒劇区分
普通物
パラフィンを主成分とした展着剤です。
パラフィンの特性と独自の乳化技術を活かし、安定した付着性と優れた耐雨性を有しています。
適期防除が可能で、混用する農薬(殺菌剤や殺虫剤)の効果を十分に引き出す事が出来ます。
特別栽培などにも有用であり、またパラフィンは安全な成分として認められているため、有機農産物の日本農林規格(有機JAS)に適合した展着剤です。
有効期限(年)
5
性状
白色粘稠乳濁液
農林水産省登録第(号)
12058
毒劇区分
普通物
名称
リン酸二水素カリウム
等級
特級
仕様
JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
KH2PO4
濃度(%)
≧99.5
化学組成
KH2PO4
アズワン品番
2-3647-45
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平均分子量
136.09
CAS登録番号
7778-77-0
別称
りん酸一カリウム
1本(500g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。
根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。
特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。
スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。
形状
8角形
色
モスグリーン
原料であるエタノールにイソプロパノールを少量添加することで酒税加算額が課されないため、消毒用エタノールよりも経済的です。
アルコール濃度は消毒用エタノールと同じで、広い抗菌スペクトルや迅速な殺菌作用を示します。
包丁、まな板等の調理器具、レンジ、換気扇等の油汚れの掃除、テーブル、ドアノブ、トイレ等の消毒にもご使用いただけます。
効果
殺菌、除菌、消毒
成分
エタノール76.9~81.4vol%を含む。添加物としてイソプロパノール3.7vol%を含む。
種別
指定医薬部外品
保存方法
室温
用法
塗擦または脱脂綿、ガーゼに浸して清拭する。
効能
手指・皮膚の洗浄・消毒
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用期限
3年
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。
アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。
危険物の類別
非危険物