- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 袋・ラッピング用品
- アクセサリーボックスのおすすめ人気ランキング
アクセサリーボックスのおすすめ人気ランキング
2026/08/18更新432件の「アクセサリーボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気 工具 箱」、「時計 ルーペ」、「ジュエリーボックス」などの商品も取り扱っております。
- なくしやすいネジやアクセサリー等の小物を整理収納できます。材質ポリプロピレン色クリア仕切りあり
- アクセサリー用 組立式 10枚入り色白無地タイプフタ:キャストボール(裏白)350g/m2、身:コートボール(裏ネズ)310g/m2
- DAYTONA(デイトナ)
グラブバーキャリア
パイプ径をΦ22.2で統一することで、荷台感を低減。ハンドルバーと同径なので、パイプクランプ式アクセサリーも取り付けしやすい。GIVIリアボックスの装着に対応し、モノロックの汎用ベースが取付可能。(ベース込みのBOX重量が3.5kgまで)。ヘルメットホルダー(品番:48511)との同時装着が可能。【適合車種】GROM(21-24) [2BJ/8BJ-JC92]。・積載部分寸法:前幅240×後幅140×奥行き165(mm)。・最大積載重量:6kg用途適合車種:グロム(21-24) [2BJ/8BJ-JC92]。パイプ径をΦ22.2で統一し荷台感を低減。パイプクランプ出来る商品とのマッチングも良好。ヘルメットホルダー(品番:48511)との同時装着が可能。GIVIリアボックスに対応。モノロックの汎用ベースが取付可能。タンデム時のグリップとしても使用可能。駐輪場からの出し入れも取り回しが楽に積載面寸法(mm)前幅240×後幅140×奥行き165最大積載量(kg)6適合車種グロム(21-24) [2BJ/8BJ-JC92]1セット¥17,980税込¥19,7786日以内出荷 - アクセサリーなど小さいものや、雑貨や衣類のラッピングに便利なピロー型のギフトボックスです。両脇を折り込むだけで簡単にラッピングができます。再生紙を使用した環境配慮型商品です。色クラフト材質特殊板紙(未晒)坪量(g/m2)310
- スリーアールソリューション
Φ23mm 管内カメラ 10.1インチ 40m
最長40mのロングケーブルで住宅の水道管や排水管、工場の配管などのメンテナンスを分解せずに検査することができます。見やすい10.1インチの大型モニタと視野角115度の広角レンズ、管内の位置がひと目で分かるメーターカウンターが検査品質を向上。撮影した静止画や動画の保存も可能です。仕様エルボ回数:適正内径Φ50mm~Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボを3回通過可能セット内容3r-fxs10本体(ツールボックス)、カメラヘッド、アクセサリツール(カメラガイド取り付け用のネジや予備の防水パッキン)、カーチャージャー、ACアダプタ、プラスドライバー、カメラガイド(80mm)、カメラガイド(46mm)、ケーブル・ケーブルホイール、リモコン、SDHCカード、取扱説明書兼保証書材質【先端ガラス部】サファイアガラス【カメラハウジング】ステンレス質量(kg)約10~12 ※ケーブル長により異なりますケーブル長(m)40入力電圧(V)12材質(ケース)ABS有効画素数1920×1080光源白色LED 15灯記録媒体SDカード(最大64GBまで、Class10以上)バッテリー7.2V 6400mAh リチウムイオン電池外径×長さL(Φ×mm)カメラ:23×155電池CR2032(リモコン用)ディスプレイ10.1インチ解像度モニタ:1024×600視野角115°防塵防水性能水深20mまで(※カメラヘッドケーブルホイールが隙間なく密着している状態で)ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約517×434×200動作時間約7時間入力電流(A)0.6撮像素子1/3 CMOS動作温度(℃)-10~50バッテリー容量(mAh)6400保管温度(℃)-20~60静止画サイズJPEG、1920×1080動画サイズMP4 (24fps)、1920×1080調光方式4段階被写界深度(mm)約20~1個¥299,800税込¥329,7804日以内出荷 - I.L.K(池田レンズ工業)
スタンドルーペ
時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なスタンドルーペです。 細かい作業、工場内の検査に便利です。 手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリー等細かい作業。 古希,喜寿,傘寿,米寿,卒寿,白寿,緑寿,退職祝い,長寿祝い,還暦祝いに最適です。種類スタンドルーペ - HiKOKI(ハイコーキ)
ツールボックス(M) マルチクルーザー
HiKOKI純正ツールボックス「MULTI CRUISER」登場 「タフなボディと、充実の収納力」 大容量でさまざまな工具の収納に便利 アクセサリケース2個付属 耐荷重30kgの堅牢なデザイン 粉塵や水の影響を受けにくいIP65取得 ボックス同士を固定する左右2か所のスタックラッチを装備し衝撃によるズレ落ちを防ぐ 選べる2色は冷温庫と同じカラーを採用し、仕事・レジャーに活躍用途電動ドライバーなどの小型工具、ネジ・小物などの整理付属品アクセサリケース×2質量(kg)4.5耐荷重(kg)30内寸法(縦×横×高さ)(mm)332×500×110外寸法(縦×横×高さ)(mm)400×560×158関連資料(1.24MB)防水保護等級IP65 - ご意見の多かったフタの爪部と取っ手部の強度を改善しました。しっかりとした作りで、保管はもちろん持ち運びにも便利です。用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。材質ポリプロピレン色ブラック/クリア/オレンジ仕切りあり関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
- ビス・釘・スリーブ等の小物がスッキリ収納できます。 区分けされたビス・釘等が混ざることなく、ボックスを傾けても収納物はこぼれません。 ベルト掛けができ、 フタのストッパーにより、 フタが自然に開いたりしません。 透明蓋タイプは収納物の量や種類が一目で確認できます。適合ビス ・ 釘 ・ スリーブ等の小物入れに
- 槌屋ヤック
210系 カローラ専用 電源BOX
専用設計でピッタリフィット カローラスポーツ/カローラツーリング/カローラ(ZWE/ZRE/NRE210系)の右ハンドル車専用です。 専用設計で、フロントコンソールにピッタリフィット。 2口ソケット・2口USBポートを簡単増設。 どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポート。タブレット・iPhone・スマートフォン・携帯電話等の充電が可能。 通電するとフロントコンソールをブルーに照らすイルミネーションランプ付き。 コンソールボックス内にあるアクセサリーソケットにカープラグ部を挿し込んで電源を取り、本体部は両面テープで貼るだけの簡単取付。色ブラックメーカートヨタ適合車種カローラ1個¥4,998税込¥5,498当日出荷 - 組立簡単な無地ギフトボックス。アクセサリーに腕時計、ヘアゴムなどの雑貨類、小さな焼菓子のラッピングにもおすすめです。材質再生紙厚さ(g/m2)350
- フタの両側に小物入れ付きのツールボックス。落ちても開かない強力バックル(ポリカーボネート樹脂使用) 持ちやすいワイドハンドル(引張り強度120kgf) 自動車用バンパー素材仕様でスーパー強度(耐久性・衝撃性バツグン) 蓋は二重構造でゆがみにくい。仕様施錠可トラスコ品番484-2111質量(kg)2.2色ブルー材質(本体)超コーポリマー中皿寸法(mm)405×174×H53外寸法・幅(mm)450外寸法・高さ(mm)210RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)2431個¥4,998税込¥5,498当日出荷
- 1個¥1,198税込¥1,3185日以内出荷
- 時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なスタンドルーペです。フレキシブルアームで角度が自由自在です。 レンズに眼を近づけて作業をすると視野が広がります。倍率(倍)4・7レンズ径(Φmm)36×2枚トラスコ品番321-3072質量(g)138種類スタンドルーペアーム長さ(mm)160焦点距離(mm)約100材質(レンズ)ガラス1個¥3,298税込¥3,628当日出荷
- I.L.K(池田レンズ工業)
双眼ルーペメガネ式
双眼メガネルーペはメガネを使用している感覚で使用できるルーペです。時計工具、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なルーペです。ヘッドルーペはちょっと大げさ・・・なんて方にもお薦めです。このメガネ式は現在、メガネご使用でない方用にできています。視力が低い方はメガネをご使用になり、クリップ式をご使用下さい。材質プラスチック・他寸法(mm)縦144×横48×高さ24レンズサイズ(mm)横74×縦28材質(レンズ)アクリルレンズ - I.L.K(池田レンズ工業)
スタンドルーペ角クランプ式
時計工具、読書や精密作業、手芸、トールペイント、シャドーボックス、ビーズアクセサリーにも非常に便利なスタンドルーペです。 隅にあるこだまレンズは3.5倍、特に細かい作業の時にも便利です。倍率(倍)1.8倍(小レンズ3.5倍)レンズサイズ(mm)110×145mmトラスコ品番805-1960質量(g)750種類スタンドルーペクランプ範囲(mm)5~60アーム長さ(mm)500材質(レンズ)アクリルレンズ1個¥12,980税込¥14,2783日以内出荷 - 用途に応じて選べる全24種類のギフトケース組み立て簡単、手間が掛かりません。仕様中枠、セロハン付き、フタかぶせ式材質コートボール紙、上フタ表面つや加工タイプ組立式
- 電子部品、パーツの整理・保管・持運びに最適。 素材は、強度の高いポリカーボネートを採用。 仕切り板を凹凸面のリブに差込むことで3.2mmの刻みで細かく仕切りを調整する事が可能です。フタと本体の隙間が少なく、収納物の移動を極力防ぎます。色クリア高さ(mm)40仕切りあり材質(フタ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)35