- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- アクセサリー棚のおすすめ人気ランキング
アクセサリー棚のおすすめ人気ランキング
2026/09/08更新430件の「アクセサリー棚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メタル ラック 落下 防止」、「スチール ラック 落下 防止」、「棚 板 スライド レール」などの商品も取り扱っております。
- アクセサリーをたっぷり展示できる!ストッパー付き紙製ディスプレイ!●組立式の紙製5段棚! ハンドメイド即売会などで作品を綺麗に展示することができます。アートイベントなどでの限られたスペースで効果的に展示するには欠かせないグッズです。●オリジナルワークスピアス台紙Lが25個置けます!●紙製なので軽く、組立式なのでかさばらず、搬入・搬出時の持ち運びも楽々!●持ち運び楽々!軽い!簡単組立・コンパクト設計●デッドスペースを上手に有効活用!裏面には小物を置ける小窓付き!底面があるので安定!(水濡れにご注意ください)●表面に質感のある紙を使用!●無地だから、スタンプやシール、手書きで自分流にアレンジしやすい!●本体(組立時)-高さ170mm×幅294mm×奥行328mm、1段-高さ34mm×奥行64mm●ORIGINAL WORKS オリジナルワークス ハンドメイド 台紙材質段ボール(1.5mm厚)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×294×328
- 部品や小物の保管に便利なパネルラックです。キャスター付きで移動も簡単です。仕様片面付属品引出しステッカー(5枚入り×8セット)色グレー高さ(mm)1474材質(本体)スチール奥行(mm)560容量(L)0.8(引出し1個につき)間口(mm)671積載荷重(kg)2.5(引出し1個につき)材質(キャスター)PP(ポリプロピレン)最大積載量(kg)160キャスター径(Φmm)75材質(引出し)ABS引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×87.3×99.3関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.7MB)1台¥49,980税込¥54,978当日出荷
- 山崎実業
アクセサリー3段トレー タワー
アクセサリーをおしゃれに演出してくれる3段トレー。アクセサリーをはじめ、コスメや腕時計など毎日身に付ける小物の収納に最適です。材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約920耐荷重(kg)1段あたり:約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.7×15.7×25.7内寸(cm)【トレー】大:約W22.5×D13.5×H10、中:約W18.5×D11.5×H10、小:約W14.5×D9.5 - 棚の側面または背面に差し込み、物品の落下を防止します。高さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
- 3種類の長さを取り揃えています。最大積載量(kg)0.5材質/仕上スチール(粉体塗装)/クロムメッキ仕上げフック径(mm)4適合機種PB-1、PB-2タイプフック
- アズワン
スタンダードデシケータージャンボ
扉パッキンにはマグネットパッキンを採用し、気密性に優れています。スライドレール棚・温湿度計等の各種アクセサリー(別売)を取り付けることにより、便利にご使用いただけます。材質(本体)PMMA(アクリル)棚板寸法(mm)490×460材質(キャスター)PA(ナイロン)荷姿完成品キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付)材質(枠)アルミサッシ取付ピッチ(mm)50 - AIS (エイ・アイ・エス)
エキスパンドラック5段
メッシュ棚で通気性抜群。通常のスチールラックにはないメッシュ仕様で、ホコリが溜まりにくく湿気もこもりにくい。キッチンや洗面所など水回りにも最適。メッシュ仕様の棚板は網目が細かく、物が落ちにくいので文具やアクセサリーなどの細かな物も置けます。省スペース設計&奥行35cm。奥行スリムで部屋を圧迫せず、リビング・玄関・キッチン・洗面所など様々な場所に設置可能。選べる2カラー(ブラック・ホワイト)。ブラックはスタイリッシュでモダン、ホワイトはナチュラルで清潔感のある空間にぴったり。選べるサイズ展開。幅60cm/90cm、高さ150cm/180cmと用途に合わせて選べる。収納力と設置場所に応じた柔軟なサイズ設定。棚板可動式で2.5cm間隔で調節可能で自由にカスタマイズ。高さ調整可能な可動棚で、収納物に合わせた使い方ができる。大きな家電や小物収納まで幅広く対応。頑丈なスチール製。丈夫なスチールフレームで安定感があり、日常使いから重めの収納まで安心。スリーブを支柱にはめ込み棚板を固定するだけで、簡単に組み立てられます。※スリーブ同士の間に若干の隙間が生じますが、こちらは破損防止や取り外しの際に必要な隙間となっております。スチールラックには、アジャスターが支柱に装着済みです。ネジを回転することで高さを調節できるので、床面に設置の際のガタツキ等を軽減してくれます。高さ(mm)1800奥行(mm)358 - Eppendorf(エッペンドルフ)
ラックスキャン
「保存容器にはラベルを付ける必要がある」、しかし現実には冷凍庫にはラベルが付いていない、またはラベルが読めない容器が往々にしてあるものです。エッペンドルフのクライオストレージバイアルは認識しやすいラベリングとその容器・滅菌バリエーションによって様々なニーズにお応えできる便利なツールです。3通りのコードで1本づつラベリング済み0.5・1.0・1.5・2.0・4.0mLの5種類の容器各容量で滅菌済・未滅菌の2種類をご準備サンプルIDが必要ですか?3つのコードで安全、簡単、迅速にサンプルを識別できます。1次元バーコード(側面)鮮明な数字(側面)ECC200エラー訂正付きの2次元データマトリクスコード(底面)バイアルを分類しますか?ラック入りで扱いやすいキャップを付けますか?ャップ装着済みで扱いやすくクリーンな状態を維持バイアルの紛失を恐れていますか?リッドロックラッチによりラックを安全に開閉できるため、バイアルを安全に保管可能ラックスキャンbおよびsはバーコードの読み取り、データの蓄積を行うシステムです。ラックスキャンbはクライオストレージバイアルラックの底面をスキャンすることで、ラック内のバイアル情報を一気に読み取ることが出来ます。ラックスキャンsはbモデルに取り付けるアクセサリで、ラック自体のバーコードを読み取ることが出来ます。1本づつ読み取る手間を省き、96本もしくは48本分を一気に処理ラックに入ったままの状態で読み取り可能仕様クライオストレージボックスの側面読み取り用コードスキャナー、RackScan b用アクセサリーアズワン品番65-3745-411台¥266,999税込¥293,6995日以内出荷 - 小物をまとめるのに便利なバスケットです。 そのままスチール棚に乗せたり、スチール棚の枠に引っ掛けても使用できます。材質スチール(クロームメッキ)ポール径(Φmm)25
- サンワサプライ
19インチサーバーラック用コンセント
3つの取り付け方法で、19インチサーバーラックへ簡単取り付け可能です。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差し込み口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 タップ本体底部、側面は軽量で頑丈なアルミボディを採用しています。 端子台は結線状態が一目で分かる透明カバー仕様です。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。ケーブル長(m)3コンセント形状3P抜け止め定格容量125V・15A(合計1500Wまで)周囲温度-5℃~40℃。※但し、24時間の平均値が35℃を超えないものとする電源コード(m)3湿度範囲85%以下(氷結、結露不可)使用環境過度の水蒸気、油蒸気、煙、腐食性ガスなどが存在しないこと。また、異常な振動、衝撃を受けない環境であること。生産国日本ケーブルVCTF2.0(3芯)標高(m)2000以下プラグ形状3P圧着端子丸型圧着端子 R2-5(JIS C2805相当品) - 19インチラック対応:標準的な 19インチサーバーラックやキャビネットに取り付けることができるスライド式棚板。周辺機器や装置にアクセスしやすい設計。反転させると1U 引き出し収納ケースとして機能。高耐久&頑丈設計: 強靭なスチール製の引き出し式キーボードトレイ。長期にわたって高い耐久性を提供。すっきりしたデザイン:コンパクトなフォームファクターを採用し、自宅、スタジオ、オフィススペースにあるラックマウント非対応の装置、ツール、周辺機器などの収納に最適。優れた機能性:奥行き55cmで、スライド式棚およびスライド式引き出しの両用が可能なスライド式トレイ。ITやAVアクセサリーなどの収納スペースの追加に最適。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途すべての19インチ型サーバラック/キャビネットで使用可能。基幹ハードウエア用としてスライド式の収納スペースを追加色ブラック耐荷重(kg)251個¥22,980税込¥25,278当日出荷
- 19インチラック対応:奥行き700mmのサーバーラック棚板。19インチ4ポストのサーバーラックに取り付け可能。データ、ネットワークなど設置する機器に応じて495~974mmので奥行きの調整が可能。コンパクトなデザイン:コンパクトなフォームファクターを採用し、自宅、スタジオ、オフィススペースにあるラックマウント型以外の装置、ツール、周辺機器などに最適な取付け奥行きの調整が可能なラック用棚板。頑丈で耐久性のあるデザイン: SPCC冷間圧延鋼板を使用し、長期的な耐久性を確保。総重量150キロに対応する頑丈な構造のサーバーキャビネット。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途ミッションクリティカルな重量ハードウェア、非ラックマウント型機器の収納スペースを追加。棚表面の奥行き700mm、取付奥行き495~974mmで、標準的な19インチキャビネットや機器ラックに取り付け可能。ツールやA/Vアクセサリーなどの収納スペースを増設色ブラック材質スチール厚さ(mm)1質量(kg)6.2高さ(mm)44奥行(mm)700間口(mm)483耐荷重(kg)Rev.01:80、Rev.02以降:150準拠規格EIA RS310-D調整範囲(mm)取付けブラケット:495~974保証期間ライフタイム取付け方法正面および背面1個¥17,980税込¥19,778当日出荷
- AIS (エイ・アイ・エス)
エキスパンドラック4段
メッシュ棚で通気性抜群。通常のスチールラックにはないメッシュ仕様で、ホコリが溜まりにくく湿気もこもりにくい。キッチンや洗面所など水回りにも最適。メッシュ仕様の棚板は網目が細かく、物が落ちにくいので文具やアクセサリーなどの細かな物も置けます。省スペース設計&奥行35cm。奥行スリムで部屋を圧迫せず、リビング・玄関・キッチン・洗面所など様々な場所に設置可能。選べる2カラー(ブラック・ホワイト)。ブラックはスタイリッシュでモダン、ホワイトはナチュラルで清潔感のある空間にぴったり。選べるサイズ展開。幅60cm/90cm、高さ150cm/180cmと用途に合わせて選べる。収納力と設置場所に応じた柔軟なサイズ設定。棚板可動式で2.5cm間隔で調節可能で自由にカスタマイズ。高さ調整可能な可動棚で、収納物に合わせた使い方ができる。大きな家電や小物収納まで幅広く対応。頑丈なスチール製。丈夫なスチールフレームで安定感があり、日常使いから重めの収納まで安心。スリーブを支柱にはめ込み棚板を固定するだけで、簡単に組み立てられます。※スリーブ同士の間に若干の隙間が生じますが、こちらは破損防止や取り外しの際に必要な隙間となっております。スチールラックには、アジャスターが支柱に装着済みです。ネジを回転することで高さを調節できるので、床面に設置の際のガタツキ等を軽減してくれます。高さ(mm)1523奥行(mm)358 - ケーブル管理:標準19インチ2ポスト、または4ポストラックに取り付けるデータセンターケーブル管理用Dリングフック5個セット。ネットワークケーブルや電源ケーブルなどの整理に便利。適切なケーブル配線: ケーブルをフックに掛けることで、コネクター部の極度な曲げを防ぎ、ケーブルにかかる負荷を軽減するケーブルオーガナイザー。サイズ:4.5 x 10cm。スチール製。パッシブ冷却:ケーブルの引き回しを良くし、エアフローを改善する高耐久ケーブルハンガー。結束用面ファスナー(HKLP100)、結束バンド(CBMZT6BK)、サーバーラック用ケーブルサポートバー(12S-CABLE-LACING-BAR)など充実した関連アクセサリー。簡単設置:サーバーラックの支柱にDリングフックを設置。前面にある11mmの大きな開口部から束ねたケーブルを簡単に挿入できる1Uネットワークラック用ケーブルマネージャー。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応材質スチール色ブラック質量(g)73外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45x101x45準拠規格EIA RS310-D保証期間2年RoHS指令(10物質対応)対応ユニット数1U1個¥4,998税込¥5,498当日出荷
- Eppendorf(エッペンドルフ)
サーモミキサーエクステンションプレート
自動分注システムアクセサリあらゆるサイズのチューブに使用可能なラックガラスとプラスティックベッセル用フィルタープレート用の真空モジュールと蓋が利用可能アズワン品番61-0164-041個¥219,800税込¥241,7803日以内出荷 - AIS (エイ・アイ・エス)
エキスパンドラック5段×2個セット
お得な【2個セット】。メッシュ棚で通気性抜群。通常のスチールラックにはないメッシュ仕様で、ホコリが溜まりにくく湿気もこもりにくい。キッチンや洗面所など水回りにも最適。メッシュ仕様の棚板は網目が細かく、物が落ちにくいので文具やアクセサリーなどの細かな物も置けます。省スペース設計&奥行35cm。奥行スリムで部屋を圧迫せず、リビング・玄関・キッチン・洗面所など様々な場所に設置可能。選べる2カラー(ブラック・ホワイト)。ブラックはスタイリッシュでモダン、ホワイトはナチュラルで清潔感のある空間にぴったり。選べるサイズ展開。幅60cm/90cm、高さ150cm/180cmと用途に合わせて選べる。収納力と設置場所に応じた柔軟なサイズ設定。棚板可動式で2.5cm間隔で調節可能で自由にカスタマイズ。高さ調整可能な可動棚で、収納物に合わせた使い方ができる。大きな家電や小物収納まで幅広く対応。頑丈なスチール製。丈夫なスチールフレームで安定感があり、日常使いから重めの収納まで安心。スリーブを支柱にはめ込み棚板を固定するだけで、簡単に組み立てられます。※スリーブ同士の間に若干の隙間が生じますが、こちらは破損防止や取り外しの際に必要な隙間となっております。スチールラックには、アジャスターが支柱に装着済みです。ネジを回転することで高さを調節できるので、床面に設置の際のガタツキ等を軽減してくれます。幅(mm)608質量(kg)17.8高さ(mm)1800奥行(mm)358 - Eppendorf(エッペンドルフ)
ラックスキャン
「保存容器にはラベルを付ける必要がある」、しかし現実には冷凍庫にはラベルが付いていない、またはラベルが読めない容器が往々にしてあるものです。エッペンドルフのクライオストレージバイアルは認識しやすいラベリングとその容器・滅菌バリエーションによって様々なニーズにお応えできる便利なツールです。3通りのコードで1本づつラベリング済み。0.5・1.0・1.5・2.0・4.0mLの5種類の容器。各容量で滅菌済・未滅菌の2種類をご準備。サンプルIDが必要ですか?3つのコードで安全、簡単、迅速にサンプルを識別できます。1次元バーコード(側面)。鮮明な数字(側面)。ECC200エラー訂正付きの2次元データマトリクスコード(底面)。バイアルを分類しますか?ラック入りで扱いやすい。キャップを付けますか?キャップ装着済みで扱いやすくクリーンな状態を維持。バイアルの紛失を恐れていますか?リッドロックラッチによりラックを安全に開閉できるため、バイアルを安全に保管可能。ラックスキャンbおよびsはバーコードの読み取り、データの蓄積を行うシステムです。ラックスキャンbはクライオストレージバイアルラックの底面をスキャンすることで、ラック内のバイアル情報を一気に読み取ることが出来ます。ラックスキャンsはbモデルに取り付けるアクセサリで、ラック自体のバーコードを読み取ることが出来ます。1本づつ読み取る手間を省き、96本もしくは48本分を一気に処理。ラックに入ったままの状態で読み取り可能仕様●クライオストレージボックスの側面読み取り用コードスキャナー、RackScan b用アクセサリーアズワン品番65-3745-411台¥266,999税込¥293,6997日以内出荷 - RS Proピックボックス. RS Proのピックボックスはサイズが4種類あり、RS Pro ABS製積み重ね式工具箱に固定される固定ブリスターと、専用の脚でかみ合います。ポリプロピレンと炭酸カルシウムによる新しい複合材料製で、油やグリスに耐性があります。仕様. PB 100 49 49 72 mm. PB 200 49 98 72 mm. PB 300 98 98 72 mm. PB 400 98 148 72 mm. オプション. PB 100 RS品番: 136-8900 136-8900. PB 200 RS品番: 136-8901 136-8901. PB 300 RS品番: 136-8902 136-8902. PB 400 RS品番: 136-8903 136-8903. 互換品. RS Pro仕切りボックス、RS品番: 136-8904 136-8904 ; 136-8905 136-8905 ; 136-8906 136-8906 ; 136-8907 136-8907. RS Pro ABS製積み重ね式工具箱、RS品番: 136-8882 136-8882. RS Pro固定ブリスター、RS品番: 136-8893 136-8893仕様アクセサリタイプ = ピックボックス。併用可能製品 = SSC1 Boxonbox, ラックケース1個¥169税込¥1867日以内出荷