アセチレン ライターのおすすめ人気ランキング
2023/06/05更新32件の「アセチレン ライター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「着火 器具」、「サン ライター」、「圧力計 25mpa」などの商品も取り扱っております。


【特長】ガス溶接時の着火に使用します。




【特長】点火ライターSL-06用の替え石です。【用途】ガス溶接、溶断用吹管の点火に。


【特長】ガス溶接、切断用ライターです。


【特長】プラスチックの小瓶に入っているので、保管しやすい。【用途】ロックライター・トミーライターの替石としてお使いいただけます。

【特長】ライターでの着火の手間を省き、手先で簡単に着火できます。



【特長】これが元祖!これが定番! 使い切りタイプです。


【特長】炎温度 :1300℃燃焼時間:約20分(ライター1個付)炎サイズ:Φ3×12mm 極細集中炎点火方式:電子着火使用燃料:使い捨てヤスリライター使い捨てライターが1、300℃のバーナーに変身!



【特長】酸素ボンベ不要で、独自のエア吸入方式によりアセチレンボンベのみで強力ロウ付けができます。銅管をターボ炎で包み込むように加熱するため、ろう付け効率がアップします。 電子着火のためライターは不要です。 逆火防止器付です。【用途】各種ろう付け作業用加熱バーナとして。



【特長】携帯に便利な火口掃除針。 掃除針を本体ケースに収納できます。



【特長】2年間保証付き。 ガス注入式なので、くり返し使用できます。 立てて置けて場所をとらないライターです。




【特長】ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。



【特長】ガス点火ライター用の替石です。 P61/ピストル型ライター・P-62/万能ライターに使用できます。【用途】ガス点火ライター用替石。



【用途】あらゆる分野の切断作業に。