アッテネーター 光のおすすめ人気ランキング
2023/03/27更新29件の「アッテネーター 光」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スピーカー ボリューム スイッチ」、「光ファイバー接続工具」、「固定減衰器」などの商品も取り扱っております。
【特長】通電容量はDC15V・0.8AまたはAC30V・1A以下

【特長】ブースターなどへの入力レベルが高い場合、適正なレベルに下げるための機器です。

【特長】5 段階の音量調節が行え、細かな設定が可能なトランス式壁面埋込型音量調節器です。 差し込むだけで結線可能な省施工タイプのワンタッチカラー端子を採用。 幅41mm の小型化設計で、照明スイッチと並べて設置する場合でも取付位置の制約がありません。


【特長】コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。

【特長】曲げR30mmと曲げR15mmの両方に使用可能です。

【特長】Wシリーズとして開発されたプリント基板実装のDIP形デジタル・アッテネーター (ATT) スイッチは、メーカー独自のナイフエッジ・ハイプレッシャー接触構造と抵抗ネットワークを一体にし超薄型にまとめた複合製品で、高精度と高信頼性を保証します。


【特長】音量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。 絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。 裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。 作業時の安全性を高める背面保護カバー付。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。


【特長】量調節は5段階。-18 dB追加で、より静かな環境にも対応。 絶縁ワンタッチ取り付け枠採用。連接使用や絶縁対応が容易。 裏ボックスを使用せずに取付けられる、はさみ金具(パナソニック電工株式会社製)が使用可能。※裏ボックス使用時は、中浅型(44 mm)または中深型(54 mm)をご使用ください。 作業時の安全性を高める背面保護カバー付。 ワンタッチで接続できる即結端子を採用(リリースボタン付)。

「アッテネーター 光」関連の人気ランキング
コントロールボリュームボリュームコントローラ付ヘッドホン延長コードやRA30シリーズ 巻線形可変抵抗器 (ポテンショメータ通産機器用)などのお買い得商品がいっぱい。 コントロールボリュームの人気ランキング |
||