- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
- アップライトダイヤルゲージのおすすめ人気ランキング
アップライトダイヤルゲージのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新112件の「アップライトダイヤルゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「定盤ラップ」、「平面研磨盤」、「マグネットスタンド ミツトヨ」などの商品も取り扱っております。
ダイヤルゲージ等を取付けて測定をするために便利なスタンドです。
上下の微動に平行バネを使用していますので、ワンタッチ操作で微動できます。
微動機構(調整範囲)
平行バネ(1mm)
精密部品の寸法検査、実験試料の厚み測定、ゴム、革、布、ブラスチック製品の厚さ測定に適します。
テーブルが上下運動できるので測定物のセットが簡単です。
ゴム、皮革、ウレタン、フィルムなどJIS規格に準拠した定圧厚さ測定用ウエイト(分銅)取付方式にて製作しております。
目量(mm)
0.01
測定範囲(mm)
(ダイヤルゲージ)20、(有効)20
仕様
測定奥行:55mm
測定力(N)
2.0以下
測定子直径(Φmm)
5
総高さ(mm)
210
測定台
Φ40mm
ゲージ
(取付)207F-PL
指示誤差(μm)
±22
・ダイヤルゲージ等を取り付けるだけで容易に使用できます。
・小物部品の測定に適している小形スタンドです。
・測定台はセラミック製。
タイプ
平行バネ式精密微動装置付
試料台サイズ(mm)
Φ60
有効移動範囲(mm)
0~120
質量(kg)
3.9
トラスコ品番
816-7829
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥76,980
税込¥84,678
32日以内出荷
ゴム・熱可塑性エラストマー、プラスチックフィルム、布、織物、皮革などの物理試験に用いる試験片の厚さ測定方法は、それぞれJISやISOなど内外の規格に細かく規定されています
PG・PFシリーズは、これらの主要規格に準拠したデジタル式測厚器です
スタンドタイプ(据置型)とフレームタイプ(ハンディ型)の2タイプにより、試験・研究部門はもとより品質管理部門や製造ラインまで広く使用されています
ベースに石材定盤を使用しています。
ベースが錆びないため、保守が容易です。
石材定盤は組織が細粒で、鋳鉄よりねばりが少ないため、カエリや盛り上がりが全くありません
従って、平面殿狂いがなく、測定物の損傷もありません。
測定台
石材
トラスコ品番
838-0316
質量(kg)
5
精度
0.003
テーブル寸法(mm)
70×80×15
微動機構(調整範囲)
有り
取付ステム径(Φmm)
8
最大測定高さ(mm)
200
1個
¥209,800
税込¥230,780
翌々日出荷
ダイヤルゲージ等を取り付けるだけで、容易に使用できます。小物部品の測定に適している小形スタンドです。
用途普及型。研削鋳物測定台
質量(kg)
3.4
有効移動範囲(mm)
0~140
ポール高さ(mm)
175
トラスコ品番
219-6221
タイプ
普及型
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
102×148×175
載台寸法(mm)
80×80
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ダイヤルゲージ等を取付けて測定をするために便利なスタンドです。
上下の微動に平行バネを使用していますので、ワンタッチ操作で微動できます。
最大測定高さ(mm)
約100
7002-10に標準付属している平面測定台です。
適合本体
BSD-2X、TS-RX
材質
焼入鋼
寸法(mm)
Φ58×14
ミツトヨ品番
101461
1台
¥6,588
税込¥7,247
当日出荷
ダイヤルゲージ等を取り付けるだけで容易に使用できます。小物部品の測定に適している小形スタンドです。微動装置タイプです。
質量(kg)
3.5
有効移動範囲(mm)
0~110
ポール高さ(mm)
175
トラスコ品番
219-6239
材質
(試料台)研削鋳物測定台
サイズ
(試料台)80×80mm
タイプ
微動装置付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
102×150×40
載台寸法(mm)
80×80
ステム取付穴
Φ8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
0.01mm-12mmスタンドタイプデジタル測厚器
測定範囲(mm)
12
ワークをベースに載せ、厚みの比較測定に使用します。
用途検査、比較測定。
質量(kg)
3.4
ベース寸法(mm)
80×80
コードレスで軽量!低価格を実現した据え置き型測定器!
あらゆる産業分野での測定、品質管理、省エネ等にご利用頂けます。
用途【紙類】印刷物・フィルム等、【金属類】薄肉シャシ・鋳物・シリンダー・シャフト・ディスク等、【鉱業】粘土・セメント・砂・セラミックス・石膏等 、【その他】ガラス・ゴム・表面の荒れた素材・塗工剤の膜厚測定等
仕様
測定スタンド:測定面Φ50(セラミック)
電源
ボタン形電池(SR44)
分解能(μm)
1
測定範囲(μm)
1
測定子
コンタクトアンビル908H(R32超硬球面)
繰返し精度(μm)
2(測定子の上下繰返し)
出力端子
デジマチック
1台
¥248,800
税込¥273,680
23日以内出荷
ダイヤルゲージ等を取付けて測定をするために便利なスタンドです。
上下の微動に平行バネを使用していますので、ワンタッチ操作で微動できます。
平面度(μm)
(基準面)1.3
微動機構(調整範囲)
平行バネ(1mm)
ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、ゴム、フェルト紙などの厚みをレバー操作で迅速に測定できる、ハンディタイプの測定器です。
目量(mm)
0.01
測定力(N)
1.8以下
使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだコストパフォーマンスタイプのインジケータです。
位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので信頼性が向上しております。
測定範囲(mm)
12.7
表示
6桁LCD、符号