- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 電話機・ファックス
- アナログ電話機のおすすめ人気ランキング
アナログ電話機のおすすめ人気ランキング
2026/01/20更新96件の「アナログ電話機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アナログ電話」、「ビジネスホン」、「電話機 電源不要」などの商品も取り扱っております。
停電時でも使えるかんたん電話機。
ACアダプター無しで、電話回線に接続するだけで使用できます。
押しやすく大きなダイヤルボタン。
暗い場所でも操作しやすい光るダイヤルバックライト。
二人目の通話ができるキャッチホン対応。(ご利用になるにはNTTとの契約が必要です。)
手放しで通話ができるハンズフリー機能。
リダイヤル機能。保留メロディ。着信時に光る着信ランプ付。
着信音量(大/小)調節スイッチ付。(切ることはできません。)
ダイヤル回線/プッシュ回線兼用、切り替えスイッチ付。
色
ホワイト
セット内容
親機のみ
付属品
受話コード(30cm)、回線コード(200cm)
質量(g)
500(回線コードを除く)
タイプ
有線
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
190×153×80
抵抗(Ω)
(直流)618
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
簡単に電話をかけられる「ワンタッチダイヤル(3件)」
スペースを有効に使える「壁掛け設置」対応
光って着信をお知らせ「着信ランプ」
セット内容
親機のみ
質量(g)
約527
音量
呼出音量:(3段階)、受話音量:(6段階)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約95×190×196
停電時でも使えるかんたん電話機。
ACアダプター無しで、電話回線に接続するだけで使用できます。
電話番号を16桁まで表示できる液晶画面。
暗い場所でも操作しやすい光るダイヤルバックライト。
二人目の通話ができるキャッチホン対応。(ご利用になるにはNTTとの契約が必要です。)
手放しで通話ができるハンズフリー機能。
リダイヤル機能。保留メロディ(エリーゼのために)
着信音量(大/小)調節スイッチ付。(切ることはできません。)
ダイヤル回線/プッシュ回線兼用、切り替えスイッチ付。
壁掛け使用可能。(ネジは別売です)
セット内容
親機のみ
付属品
電話コード(30cm)、回線コード(200cm)
質量(g)
530(回線コードを除く)
タイプ
有線
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
160×155×65
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
最低限の機能でローコストが嬉しい!家庭用にも仕事用にも長年ご愛用いただいています。
50万台以上出荷している定番の電話機NB-2000は、長年にわたり個人のお客様から企業様まで多くのお客様にご利用いただいています。
お仕事用として大手の宿泊施設様、通信会社様、運送会社様に導入されている電話機です。
停電の場合もNTT回線の電流で動作するため停電対策で購入されるお客さまもいらっしゃいます。
ひかり電話 J:COM IP電話対応に対応しています。
NB-2000は、シンプルな操作で使いやすく、誰にでも簡単に利用できます。また優れた耐久性を備えており、長期間ご使用いただけます!
仕様
IP対応、6極2芯
セット内容
親機のみ
色
ホワイト(アイボリー)
質量(g)
約540
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約60×142×205
RoHS指令(10物質対応)
対応
回線種別
パルス回線・トーン回線兼用
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
シンプルなラインと飽きのこないタイムレスなデザインホン。
一切の無駄を削ぎ落したデザインは、使用するシチュエーションやお部屋のスタイル、時代の流れを問いません。卓上置きと壁掛けの両方に対応しています。
シンプルなラインと飽きのこないデザインで構成された人気のモデルです。ワンタッチダイヤルが 3 カ所になり登録の幅が広がります。
仕様
回線ジャック: RJ11USOC の回線ジャック使用、ダイヤル方式: トーン(回線専用)
質量(g)
約240(壁掛け)、約425(卓上テーブルスタンド含む)
電源
電話回線より給電
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約50×200×50(壁掛け設置時)、約50×200×90(卓上設置時)
機能
受話音量調節・ワンタッチダイヤル(短縮ダイヤル 3 カ所)・リダイヤル機能(5 分後に消去されます)・メッセージウェイティング機能 (High Voltage 90V・Lucent low voltage system 対応 )・壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません)
使用環境温度(℃)
0~40
各種認証
JATE : Jacob Jensen HT20 A15-0055005
最大直流抵抗(Ω)
354
ナンバーディスプレイ対応の留守番電話。16桁まで表示できる液晶ディスプレイは日付、時間も表示されます。
暗い場所でも操作しやすいバックライト付プッシュダイヤル。
着信履歴30件、発信履歴10件まで保存可能。そのほか、電話帳(10件)・リダイヤル・ハンズフリーなど普段使いする基本機能を搭載しています。
仕様
ダイヤル方式:プッシュ回線/ダイヤル回線(10PPS/20PPS)、保留メロディ:エリーゼのために、電話帳登録:10件、留守録メッセージ保存件数:最大59件、履歴保存数着信:最大30件/発信:最大10件
質量(g)
575
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
152×78×172
機能
ハンズフリー・リダイヤル・キャッチホン対応。壁掛使用可能(ネジの付属はありません)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
多彩な防犯機能があらかじめ設定された防犯電話。『自動着信前警告&自動聞いてから応答』は着信音がなる前に相手に「この通話は防犯のため録音されます」と警告メッセージを流します。電話が切れた場合、着信音はなりません。電話が切れなければ、名前を確認するメッセージが流れますので、知り合いからの電話のみに対応することが可能。これは「警視庁犯罪防止対策本部」「大阪府警察本部特殊詐欺対策室」のアドバイスを受け開発した機能で怪しい電話に出ないですみます。ナンバーディスプレイ契約であれば、番号未登録者からの電話着信時は着信ランプの色が赤、登録者であれば緑と一目で分かる仕様。また、誰から、どこからコール、非通知お断り、フリーダイヤルお断りなど防犯に役立つ機能が満載。うっかり迷惑電話に出た場合も自動通話録音やワンタッチ迷惑ストップボタンなどその場で電話を切れる機能も付いています。受話器ごしに耳元で声を聞くと感情が揺さぶられだまされるリスクが高まります。スピーカーホン機能を利用して、スピーカー越しに相手の声を聞く事が詐欺対策にも有効とされています。移動しながらの通話や電話の取次に便利な親機コードレスです。親機1台に対し子機を3台まで増設可能です。
色
ゴールド系
RoHS指令(10物質対応)
対応
迷惑電話防止機能を強化した受話器コードレス電話機
仕様
【ナンバー・ディスプレイ】<ナンバー・ディスプレイ対応>親機、子機、<着信音鳴り分け>12種、<着信メモリー(履歴)表示>30件、<着信拒否(迷惑電話)>300件(※ご利用にはNTT東日本・NTT西日本へのサービスお申し込み(有料)が必要です。)<着信拒否設定>非通知/公衆電話、<表示圏外着信対応>着信メモリーに記憶/着信拒否も可【キャッチホン・ディスプレイ】<キャッチホン・ディスプレイ対応>親機、受話子機、子機
付属品
受話子機、ACアダプター(親機)、コードレス子機、電池パック、電池カバー、子機充電台
質量(g)
親機:約510(受話子機含む)、子機:約140(電池パック含む)、充電台:約155
消費電力(W)
(最大/待機時)親機:約3.7/約0.9、充電台:約0.7/約0.2(子機を充電台から外しているとき)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
受話子機:49×173×27、子機:49×175×25、充電台:73×47×90
機能
<迷惑防止>親機、子機(録音4件、最大約5分)、迷惑電話相談機能、<着信お知らせLED>子機、<あんしん応答>親機、受話子機、子機、<通話拒否>親機、受話子機、子機、<着信読み上げ>親機、受話子機、子機、<電話帳読み上げ>親機、<読み上げダイヤル>親機、<選んでケータイ機能>親機、受話子機、子機、<デジタルコードレス>DECT準拠方式、<受話音質>受話子機、子機、ワイヤレスアダプター機能【子機機能】内線通話/外線転送、<子機増設/子機間通話>合計5台/双方向、<盗聴防止/ボイスチェンジ機能>受話子機、子機、<子機連続通話/連続待受/充電完了時間>約10時間/約150時間(着信お知らせLEDゆっくり点滅時は、約50時間)/約10時間(着信お知らせLEDゆっくり点滅時は、充電時間が長くなります)【留守録】<デジタル留守録機能>約12分、<応答メッセージ>約20秒、2件、<留守用件転送/通話録音>【基本機能】<液晶ディスプレイ表示>親機(漢字)、受話子機(漢字)、子機(漢字)、<液晶バックライト>親機、受話子機、子機、<電話帳>親機(漢字150件)、受話子機・子機(漢字150件)、<ワンタッチダイヤル>親機(2件)、受話子機(3件)、子機(3件)、<再ダイヤル>親機(10件)、受話子機(10件)、子機(10件)、<スピーカーホン>親機(デジタル)、受話子機(デジタル)、子機(デジタル)、<呼出音選択>親機(12種)、受話子機(12種)、子機(12種)、<保留メロディ>4種、<音量調節>((スピーカー音量))親機(8段階・留守電応対中のみ[切]に設定可)、受話子機(6段階)、子機(6段階)、((呼出音量))親機(8段階・切)、受話子機・子機(8段階・切)、((受話音量))受話子機(6段階)(特大付)、子機(6段階)(特大付)、中継アンテナ対応、回線自動設定、<停電時通話対応(かける/受ける)>子機、受話子機(※電池パックは別売です)<壁掛け設置>子機(木ねじ・ワッシャー(KX-AN162)別売)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
親機:約78×159×189、受話子機:173×49×27、子機:175×49×25、充電台:47×73×90
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
コストはあまりかけたくない・停電のときも通話手段を確保したい・できれば定番の品物が欲しい。NB-10はこのようなニーズに応える電話機です。
ご家庭から大手宿泊施設まで、幅広くご利用いただいているNB-10は小さなスペースに収まるデザインが人気です。
<保留メロディ機能>相手をお待たせする時にボタンを押すと、メロディーが流れます。
<リダイヤル機能>同じ相手にかけ直す時使用します。
<フラッシュ機能>キャッチホンサービスを受けているときに使用します。
<トーンボタン>ダイヤル回線でも一時的にプッシュ信号に切り替わり、チケット予約、ポケットベルなどのご利用いただけます。
<ダイヤル信号切り替えスイッチ>ダイヤル回線の時は、切り替えスイッチを「パルス」に、プッシュ回線の時は、切り替えスイッチを「トーン」にして下さい。
仕様
ダイヤル方式:パルス回線・トーン回線、6極2芯
セット内容
親機のみ
色
シルバー
質量(g)
約350
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約73×100×197.5
直流抵抗
約264Ω
ねじ穴間隔(mm)
壁掛けネジ:70
RoHS指令(10物質対応)
対応
回線種別
電話回線
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
どこでも移動しながら通話する…日常の当たり前に固定電話もバージョンアップ。親機もコードレスな電話機です。
迷惑電話対策が充実、電話に出る前も、通話中もボタン1つでサポートします。
目立つボタンで分かりやすい「迷惑ストップ」ボタン搭載。通話中や着信中にワンタッチすれば、相手にお断りメッセージを流し、自動的に電話を切ることができます。
さらに、ナンバーディスプレイ契約時にはお断り番号リストに登録、次回からは自動的に着信拒否をします。
大きくて見やすいボタンと、くっきり見やすいホワイト液晶でどんな方でも使いやすいデザインです。
仕様
【スピーカーホン/オンフックダイヤル】〇/〇、【線通話/保留・転送】親機・受話子機・子機:○/〇、【双方向子機間通話】子機・受話子機間も可能
色
ホワイト系
質量(g)
親機:約477g(受話子機含む、ACアダプター含まず)、受話子機:約127(充電池含)、子機:約127(充電池含む)、充電器:約114(ACアダプター部含)
切替方式
【音量切替/送話音量切替】親機・受話子機・子機:10段階/3段階
消費電力(W)
親機:約2.1、待機時約0.9/子機:急速充電時:約0.7、待機時:約0.4
外寸(mm)
親機:170×174×81(受話子機含)、受信子機:49×26×165、子機:49×26×165(充電器79×70×101)
対応
ナンバーディスプレイ:着信鳴り分け、着信記録(20件)、特定番号お断り(100件)
機能
【電話帳】親機・受話子機・子機:カナ100人×1番号、【防犯】お名前確認・非通知お断り・お名前確認起動時自動通話録音(1件1分)・0120/0800お断り・迷惑ストップボタン・安心相談ボタン
液晶パネル
親機:3型[25×74]カナ1行、受話子機:1.4型[22×30]カナ2行、子機:1.4型[22×30]カナ2行
RoHS指令(10物質対応)
対応
連続待受時間
受話子機・子機:約200時間
連続通話時間(時間)
受話子機・子機:約8
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
【新機能】ナンバーディスプレイ対応
直接通話、ワンタッチダイヤルなど機能を多数搭載しています。
サービスボタン (ワンタッチダイヤル) 8カ所 (内メッセージ1カ所)
スピーカーホン:ハンドセットを上げずにハンズフリーでダイヤル / 受信します。
日時表示:液晶に時刻を表示します。
FLASH間隔の調整:無音時間を調整して従来よりも多くの交換機に接続できます。
MUTE機能:マイクを OFF にします。相手の声は聞こえます。リダイヤル:直前まで話していた番号にかけます。 5分すると電話番号は自動的に消去され、 個人情報の保護に役立ちます。
壁掛け設置対応 (固定用ネジは付属しておりません)
仕様
回線ジャック:RJ11USOC の回線ジャック使用、ダイヤル方式:トーン(回線専用)、電源:電話回線より給電、使用環境:温度0 - 40℃、JATE:Jacob Jensen HT60 A15-0124005 ※本機の直流抵抗は375Ω (ハンズフリー時) です。接続条件により使用できない場合があります。
材質
樹脂
色
シルバー
質量(g)
約490(壁掛け)、約860(卓上テーブルスタンド含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約138×198×45(壁掛け設置時)、約138×198×85(卓上設置時)
機能
MUTE機能、LCD表示、サービスボタン(ワンタッチダイヤル) 8カ所(内メッセージ1カ所)、ナンバーディスプレイ対応、メッセージウェイティング機能(メッセージウェイティング/ High Voltage 90V・Lucent low voltage system対応)、リダイヤル機能(※5分後に消去されます)、壁掛け設置対応(※固定用ネジは付属しておりません。) ※サービス名称(アイコン) の表示はオプションです。
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
温度・湿度を親機が検知し、熱中症警戒や乾燥警戒をお知らせ。
親機に温度・湿度アラームを搭載。熱中症や乾燥への警戒(注意)を、音声と表示と着信お知らせLED(赤色)でお知らせします。
また、熱中症警戒の温度・湿度を検知したときに、あらかじめ登録した家族の携帯電話などに自動的に電話をかけて通知することができます。
大きな文字で見やすく、好みに合わせて選べる待機画面。
親機待機画面の文字が大きくなって見やすくなりました。
また待機画面は「時刻・日付・温度・湿度」「時刻・日付」「時刻・温度・湿度」「温度・湿度」の4種類からお好みの表示を選択できるようになりました。
あんしん・充実の迷惑電話防止機能。
着信音が鳴る前に相手にメッセージで警告する「迷惑防止」機能に、録音した通話を第三者との通話中に再生して聞いてもらうことができる「迷惑電話相談」機能を搭載。
怪しい電話を受けたあとに、家族や警察などにすぐに相談できます。
付属品
受話子機、電話機コード、ACアダプター(親機)、コードレス子機、電池パック、電池カバー、子機充電台
寸法(mm)
親機:約77×171×209(アンテナを除く)、受話子機:約173×49×27、子機:約175×49×25、充電台:約47×73×90
質量(g)
親機:約660、受話子機:約145(電池パック含む)、子機:約140(電池パック含む)、充電台:約155
消費電力(W)
【最大/待機時】親機:約4.6/約0.9、充電台:約0.7/約0.2(子機を充電台から外しているとき)
機能
迷惑防止機能:親機/子機、録音4件、最大約5分、着信読み上げ:親機/受話子機/子機、着信メモリー(履歴)表示:30件、着信拒否(迷惑電話):300件、着信拒否(非通知/公衆電話)、子機増設/子機間通話:合計5台/双方向、デジタル留守録機能:約120分、電話帳/親機:漢字150件、受話子機・子機:漢字150件
コード長さ(cm)
180
充電時間(時間)
約10
連続待受時間
約150時間
連続通話時間(時間)
子機:約10
長年ご愛顧頂いているJacobJensenT-3電話機の後継機です。すっきりしたデザインとワンタッチダイヤル機能を除き、ホテル電機、受付電話機として最適な一品。HAC(補聴器両立性)、スピーカホン機能、MUTEボタンでマイク切断可能、壁掛け可能(壁掛けには別途取り付けネジが必要です)。【新機能】ナンバーディスプレイ対応。スピーカーホン:ハンドセットを上げずにハンズフリーでダイヤル / 受信します。日時表示:液晶に時刻を表示します。FLASH 間隔の調整:無音時間を調整して従来よりも多くの交換機に接続できます。MUTE 機能:マイクを OFF にします。 相手の声は聞こえます。リダイヤル:直前まで話していた番号にかけます。 5分すると電話番号は自動的に消去され、 個人情報の保護に役立ちます。壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません)
仕様
回線 ジャック:RJ11USOCの回線ジャック使用、ダイヤル方式:トーン回線専用、電源:電話回線より給電、使用環境:温度0 - 40℃、JATE:Jacob Jensen HT60A240013003 ※本機の直流抵抗は375Ω(ハンズフリー時)です。接続条件により使用できない場合があります。
セット内容
親機のみ
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
約138×200×45(壁掛け設置時)、約138×200×85(卓上設置時)
色
シルバー
機能
LCD表示・ナンバーディスプレイ対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
コンパクトでスタイリッシュ、ボックスタイプのコンパクトな親機なので、電話回線が玄関などにある場合や光回線をお使いの場合でもスッキリコンパクトに設置できます。フラットなボタンとフェイスラインにフィットするスリムなデザインの受話子機。設置も通話もスマートです。いたずら電話、迷惑電話にもしっかり対応。警告メッセージで相手をけん制できる「警告してから録音」、出る前に相手を確認できる「お名前確認ボタン」、通話中の電話を切りやすい「迷惑電話拒否機能」、非通知お断り機能を搭載。
仕様
着信(呼出)音量切替:5段階・切り、受話音量切替:5段階、送話音量切替:3段階、電話帳:カナ100人×1番号、防犯機能:お名前確認ボタン、通話録音(手動最大10分、最大50件)、非通知お断り、迷惑電話拒否機能、特定番号お断り、ナンバーディスプレイ対応機能:着信アリ分け・着信記録、コードレス機能:内線通話、保留・転送(子機増設時)、双方向子機間通話、連続通話約8時間、連続待受約200時間、充電時間約10時間、増設子機品番:JD-KE110 ※同梱付属子機に該当する増設子機はありません。本機を複数用意いただくと、増設子機としてご利用いただけます。(増設子機として利用するセットを、電話機として利用するセットに登録しなおす必要があります。)、留守番機能:留守録最大10分、録音件数50件、自作応答、外線リモート
セット内容
親機+子機
色
ホワイト
質量(g)
親機:82(ACアダプター含まず)、子機:128(充電池含む)、充電器:47
消費電力(W)
親機:最大0.9、待機時0.7、子機:急速充電時約0.7、待機時約0.5
液晶パネル
ビューエリア1.8型(32×34mm)、カナ2行、ホワイトバックライト
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
親機:29×94×101、子機:48×24×167、充電器:80×86×39
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
IP電話のターミナルアダプターのアナログポートに接続し、1本の電話回線に電話機やFAXなど、2台の情報機器端末を接続
FTTH(光ファイバー通信)・ADSL・ISDM・ケーブルテレビ局のIP電話回線のTA(ターミナルアダプター)のアナログポートに対応
秘話機能付ですので、先に通信状態となった機器を優先して接続し、他機器からの割り込みを防止
一般の電話機2台使用可能
通話中の電話を転送する場合、転送される側の受話器を取ってから転送する側の受話器を置いてください
回線の使用中をLEDでお知らせ
仕様
6極2芯用、自動切替、テレホン用
プラグ形状
モジュラープラグ、モジュラージャック×2
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
本電話機はアナログ電話機です。1.9GHz J-DECT 準拠(親機 - ハンドセット間は独自の方法で認識)。バッテリ電圧低下時にはハンドセットの LED が点灯しアラームでお知らせします。 。受話音量は 5 段階で調節可能 。リダイヤルボタンは 5 分経過すると最後にかけた番号が消去されます。HOLD ボタン、受話器音量調節、MUTE 機能を搭載 。ハンドセットでハンズフリー(スピーカー)通話が可能。ワンタッチダイヤルは 3 カ所登録可能。メッセージウェイティングランプ(接続にあたっては事前確認をお願いします。)。壁掛け設置対応(固定用ネジは付属しておりません) 。補聴器両立性 HAC(Hearing Aid Compatibility) 機能を搭載しています。
用途増設用子機(ハンドセット)
仕様
ダイヤル方式:トーン回線専用、見通しでの通話可能距離:約50m(参考:新しい電池でフル充電時の設計値)、無線型式認定:005-102553、電気通信事業法:A20-0092005
材質
ABS樹脂
サイズ
約50(W)×200(D)×50(H)mm(壁掛け設置時)、約50(W)×200(D)×90(H)mm(卓上設置時)
バッテリー
Ni-MH
充電時間
4時間
通話可能時間(h)
(連続)8
使用周波数(GHz)
1.9
連続待受時間
7日