アプリリアのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
313件の「アプリリア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マロッシ」、「ホイールステッカー」、「ホイールテープ」などの商品も取り扱っております。
フォークオイルシールのゴム材料として、一般的には安価かつ入手性に優れるNBR(ニトリルゴム)が用いられていますが、ariete社ではNBRの約1.5倍の耐磨耗性および約3倍の破断強度を有し、かつ表面の平滑性に優れる、XNBR(カルボキシル化ニトリルゴム)を採用。さらに、成形後に研削加工を施すことで寸法安定性を高め、究極のシール性・密着性を追及しています。さらに、シール性と相反しがちなフリクションを低減する為にARISILスペシャルオイルシールルブリカント(グリス)を採用。arieteのXNBRフォークシールにはすべてこのグリスが同梱されています。このグリスの優秀性は米国のミルスペックの認証を受けている事や、NASAスペースプログラムで多くのメカニズム潤滑剤として用いられていることからも証明されています(通常のグリスを使用した場合、フリクションが増加するおそれがありますのでご注意ください)。
付属品 フォークシールグリス
1セット(2個)
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1セット
32,980 税込36,278
47日以内出荷

安定した制動力と高い耐久性を誇るSBSブレーキパッド。 ストリートからレースまで用途に合わせた多彩なパッドバリエーションを設定。
材質 セラミック、シンターメタル、カーボン、デュアルカーボン、デュアルシンター 適合車種 アプリリア:'94- SR 50 REPLICA、ピアジオベスパ:'93-95 SKIPPER 125
1個
2,798 税込3,078
14日以内出荷

★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全自動車メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!。★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に。塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1箱(300mL)ほか
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (845種類の商品があります)

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ハンドガードプロテクター MT-HGA001BR
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-HGA001BR。販売備考:キャンセル不可商品です。 Red with White, Violet, Blue & Metallic Silver。適合情報:。アプリリア[APRILIA] TUAREG660 22-24。タイプ:Hand Guard Protector。色[カラー]:レッド/ホワイト/ヴァイオレット/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:Aprilia Tuareg 660 (22-24)
材質 特殊ビニール、3Dジェルシート レッド/ホワイト/ヴァイオレット/ブルー/メタリック シルバー 備考 Aprilia Tuareg 660 (22-24) タイプ Hand Guard Protector
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-A6R3-APLC。理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、どこまでも吹け上がるような強烈なフィーリング。適合情報:。アプリリア[APRILIA] RS660 21-23。アプリリア[APRILIA] TUONO 660 21-23。タイプ:フルエキゾースト。STD重量[キログラム]:6.8。重量[キログラム]:4.4。音量:103.7 dB / 5500 rpm。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:71.02kW/10800rpm。最大出力:72.64kW/10950rpm。STD 最大トルク:67.3Nm/10200rpm。最大トルク:68.6Nm/11700rpm。オプション:品番:P-MBA6R1
仕様 規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質 サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス 質量(kg) 4.4、STD:6.8 区分 マフラー タイプ フルエキゾースト 規格 JMCA:×(一般公道使用不可) 最大トルク(N・m) STD:67.3/10200rpm 最大出力(kW) 72.64/10950rpm、STD:71.02/10800rpm 最大トルク 68.6Nm/11700rpm 音量(dB) 103.7/5500rpm
1個
189,800 税込208,780
92日以内出荷

1セット
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-A6R4-HAPC。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。適合情報:。アプリリア[APRILIA] RS660 21-22。アプリリア[APRILIA] TUONO 660 21-22。規格表示:EC/ECE。タイプ:フルエキゾースト。STD重量[キログラム]:6.8。重量[キログラム]:6.4。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:71.02kW/10800rpm。最大出力:71.91kW/10690rpm。STD 最大トルク:67.3Nm/10200rpm。最大トルク:68.4Nm/10250rpm。オプション:品番:P-MBA6R1
仕様 規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質 サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/エキパイ:ステンレス 質量(kg) 6.4、STD:6.8 区分 マフラー タイプ フルエキゾースト 規格 EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可) 最大トルク(N・m) STD:67.3/10200rpm 最大出力(kW) 71.91/10690rpm、STD:71.02/10800rpm 最大トルク 68.4Nm/10250rpm
1個
349,800 税込384,780
92日以内出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-A10SO6-ZC。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:バッフル付。適合情報:。アプリリア[APRILIA] RSV4 FACTORY [ファクトリー] 09-14。アプリリア[APRILIA] TUONO V4R APRC [トゥオーノ] 11-14。アプリリア[APRILIA] RSV4R 09-14。タイプ:スリップオン。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:5.6。重量[キログラム]:2.0。STD音量:102 dB / 6200 rpm。音量:102.6 dB / 6200 rpm。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/リンクパイプ:チタン。加工[有/無]:無。付属品:バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:121.36kW/12400rpm。最大出力:123.49kW/12450rpm。STD 最大トルク:107.7Nm/10100rpm。最大トルク:109Nm/10050rpm。オプション:品番:P-MBA10AL3/A2
仕様 JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 付属品 バッフル 材質 サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン/リンクパイプ:チタン 形状 ヘキサゴナル 質量(kg) 2、STD:5.6 カーボン タイプ スリップオン 音量 102.6 dB / 6200 rpm 加工 音量(dB) STD:102/6200rpm
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-A10E8-RC。理想的なエンジン性能を引き出すためにヘッダー部に設けられたバイパスラインパイプ、排気流速を高めるためのテーパー形状としたエキゾーストパイプは、パワーアップと更なる軽量化をはかるためチタンをに採用した最上級モデルです。販売備考:タンデムステップは取り外す必要があります。適合情報:。アプリリア[APRILIA] RSV4 FACTORY [ファクトリー] 17-21。アプリリア[APRILIA] TUONO V4R APRC [トゥオーノ] 17-21。アプリリア[APRILIA] RSV4R 15-21。アプリリア[APRILIA] RSV4 RF 16-21。アプリリア[APRILIA] TUONO V4 1100 RR [トゥオーノ] 17。アプリリア[APRILIA] TUONO V4 1100 FACTORY [ファクトリー] 17-21。タイプ:フルエキゾースト。色[カラー]:カーボン/チタン。STD重量[キログラム]:7.9。重量[キログラム]:4.7。STD音量:100 dB / 6500 rpm。音量:102 dB / 6500 rpm。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エキパイ:チタン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。付属品:カーボンサイレンサーブラケット。JMCA:× (一般公道使用不可)。集合方式:4-2-1。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。取り付けにあたりタンデムステップを取り外す必要があります。商品区分:マフラー。STD 最大出力:140.84kW/13400rpm。最大出力:145.77kW/13500rpm。STD 最大トルク:110.3Nm/11250rpm。最大トルク:113.2Nm/11130rpm
仕様 JMCA:× (一般公道使用不可) 付属品 カーボンサイレンサーブラケット 材質 サイレンサー:カーボン/エキパイ:チタン/エンドキャップ:カーボン 形状 ヘキサゴナル 質量(kg) 4.7、STD:7.9 カーボン/チタン タイプ フルエキゾースト 方式 集合:4-2-1 音量 102 dB / 6500 rpm 加工 音量(dB) STD:100/6500rpm
1個
479,800 税込527,780
4日以内出荷

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)フューエルキャッププロテクター MT-AGC001KY
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-AGC001KY。販売備考:キャンセル不可商品です。FUELCAP PROTECTOR イエローwithブラック,グリーン,レッド,ホワイト&メタリックゴールド。適合情報:。アプリリア[APRILIA] RSV4R 09-11。アプリリア[APRILIA] TUONO V4R APRC [トゥオーノ] Tuono V4 R 09-11。タイプ:Fuel Cap Protector。色[カラー]:イエロー/ブラック/グリーン/レッド/ホワイト/メタリック ゴールド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:Aprilia RSV4 R/Tuono V4 R (09-11)
材質 特殊ビニール、3Dジェルシート イエロー/ブラック/グリーン/レッド/ホワイト/メタリック ゴールド 備考 Aprilia RSV4 R/Tuono V4 R (09-11) タイプ Fuel Cap Protector
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ハンドガードプロテクター MT-HGA001KR
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-HGA001KR。販売備考:キャンセル不可商品です。 Red with Grey, White, Black & Metallic Silver。適合情報:。アプリリア[APRILIA] TUAREG660 22-24。タイプ:Hand Guard Protector。色[カラー]:レッド/グレー/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:Aprilia Tuareg 660 (22-24)
材質 特殊ビニール、3Dジェルシート レッド/グレー/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー 備考 Aprilia Tuareg 660 (22-24) タイプ Hand Guard Protector
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-A10SO9-RC。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:取り付けにはタンデムステップが必要です。外したい場合、別途P-MBA10R7(カーボンブラケット)が必要になります。適合情報:。アプリリア[APRILIA] RSV4 FACTORY [ファクトリー] 17-21。アプリリア[APRILIA] RSV4R 17-21。タイプ:スリップオン。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:3.6。重量[キログラム]:2.3。STD音量:100 dB / 6500 rpm。音量:102 dB / 6500 rpm。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。付属品:バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:取り付けにあたりタンデムステップが必要です。タンデムステップを外す場合、オプションのカーボンマフラーブラケット(P-MBA10R7)が必要になります。商品区分:マフラー。STD 最大出力:138.86kW/13450rpm。最大出力:141.8kW/13450rpm。STD 最大トルク:109Nm/11450rpm。最大トルク:110.6Nm/11250rpm。オプション:品番:P-MBA10R7
仕様 規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 付属品 バッフル 材質 サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン 形状 ヘキサゴナル 質量(kg) 2.3、STD:3.6 カーボン タイプ スリップオン 規格 JMCA:×(一般公道使用不可) 加工 音量(dB) 102/6500rpm、STD:100/6500rpm
1個
169,800 税込186,780
92日以内出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-A7SO3-HDT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:EC対応 バッフル付 2本出し ※08-09モデルは別品番→S-A7SO1-HDT。適合情報:。アプリリア[APRILIA] SHIVER750 [シバー] 10-16。アプリリア[APRILIA] SHIVER750GT [シバー] 10-16。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:10.5。重量[キログラム]:4.4。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。付属品:ガスケット、バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:専用。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:57.22kW/9250rpm。最大出力:59.72kW/9250rpm。STD 最大トルク:65.4Nm/7350rpm。最大トルク:66Nm/8550rpm
仕様 JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 付属品 ガスケット、バッフル 材質 サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン 形状 専用 質量(kg) 4.4、STD:10.5 チタン/カーボン 区分 マフラー タイプ スリップオン 規格 EC/ECE 加工
1個
209,800 税込230,780
4日以内出荷

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)フェンダープロテクター MT-AFF001BR
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-AFF001BR。販売備考:キャンセル不可商品です。 White with Red, Violet, Blue & Metallic Silver。適合情報:。アプリリア[APRILIA] TUAREG660 22-24。タイプ:Front Fender Protector Kit。色[カラー]:ホワイト/レッド/ヴァイオレット/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:Aprilia Tuareg 660 (22-24)
材質 特殊ビニール、3Dジェルシート ホワイト/レッド/ヴァイオレット/ブルー/メタリック シルバー 備考 Aprilia Tuareg 660 (22-24) タイプ Front Fender Protector Kit
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ハンドガードプロテクター MT-HGA001PK
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-HGA001PK。販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with White, Green, Violet, Red, Blue & Metallic Silver。適合情報:。アプリリア[APRILIA] TUAREG660 22-24。タイプ:Hand Guard Protector。色[カラー]:ブラック/ホワイト/グリーン/ヴァイオレット/レッド/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:Aprilia Tuareg 660 (22-24)
材質 特殊ビニール、3Dジェルシート ブラック/ホワイト/グリーン/ヴァイオレット/レッド/ブルー/メタリック シルバー 備考 Aprilia Tuareg 660 (22-24) タイプ Hand Guard Protector
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-A9SO1-HDT/1。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。適合情報:。アプリリア[APRILIA] SHIVER900 [シバー] 17-20。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:10.5。重量[キログラム]:4.4。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:専用。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:64.55kW/8850rpm。最大出力:65.73kW/9000rpm。STD 最大トルク:79.7Nm/6400rpm。最大トルク:80.3Nm/6200rpm
仕様 規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無 材質 サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン 形状 専用 質量(kg) 4.4、STD:10.5 チタン/カーボン 区分 マフラー タイプ スリップオン 規格 EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可) 加工 最大出力(kW) STD:64.55/8850rpm
1個
209,800 税込230,780
92日以内出荷

DRC(ダートフリーク)ラジエターホースキット
シリコン製ラジエターホースセット。マイナス40度から260度まで耐えるシリコン素材と高強度ファイバーの多層構造にて強化。耐圧性、耐熱性に優れ、過酷な状況下であってもホースの膨張を最小限に抑える。安定した冷却水流を確保することでエンジン性能をフルに引き出す。
1セット
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ドゥカティやアプリリア、MVアグスタなどイタリア車に最適なリムストライプで、足回りのモディファイをお楽しみください。12、14、17インチに対応。3種類のサイズをご用意しています。(太さは6mmのみとなります)。紫外線対策UV加工済!。紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。厚手3層シート加工!。粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。半円形先端カット!。外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。貼りやすい4分割構造!。ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。安心の予備ライン付属!。全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。(トリコタイプを除く)
ライン幅(mm) 6
1セット
3,298 税込3,628
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-A10SO8-RC。集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。販売備考:取り付けにはタンデムステップが必要です。外したい場合、別途P-MBA10R7(カーボンブラケット)が必要になります。適合情報:。アプリリア[APRILIA] RSV4 FACTORY [ファクトリー] 15-16。アプリリア[APRILIA] RSV4R 15-16。タイプ:スリップオン。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:3.6。重量[キログラム]:2.3。STD音量:100 dB / 6500 rpm。音量:102 dB / 6500 rpm。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。付属品:バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:取り付けにあたりタンデムステップが必要です。タンデムステップを外す場合、オプションのカーボンマフラーブラケット(P-MBA10R7)が必要になります。商品区分:マフラー。STD 最大出力:138.86kW/13450rpm。最大出力:141.8kW/13450rpm。STD 最大トルク:109Nm/11450rpm。最大トルク:110.6Nm/11250rpm。オプション:品番:P-MBA10R7
仕様 JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無 付属品 バッフル 材質 サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン 形状 ヘキサゴナル 質量(kg) 2.3、STD:3.6 カーボン タイプ スリップオン 音量 102 dB / 6500 rpm 加工 音量(dB) STD:100/6500rpm
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷