アボガドのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
104件の「アボガド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アボカド」、「潰し 器」、「アボカドスライサー」などの商品も取り扱っております。
皮むき、タネ取り、スライスがこれ1本でできます。
材質 ABS樹脂 間口W×奥行D×高さH(mm) 60×180×14 TKG品番 9-0570-0701 TKG品番(2017) 6-0511-0901
1個
399 税込439
7日以内出荷

ステンレス刃だからよく切れる。 刃がブレずにキレイにカット。半分にカットしたアボカドを皮に沿うようにして身をカットできます。
材質 ステンレス鋼 全長(mm) 180 質量(g) 70 寸法(幅W×高さH)(mm) 63×28
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

刃がブレずにキレイにカット。固めのアボカドも切りやすいステンレス刃
材質 ステンレス鋼 質量(g) 70 全長A×幅B×高さC(mm) 180×63×28
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

エンジン回り、マフラー等の高温箇所に塗装する耐熱性のシリコン樹脂塗料。
内容量(mL) 300 耐熱温度(℃) 600 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.12L 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

離乳食作りに便利。コンパクトだけど握りやすいハンドル形状。
材質 金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ポリプロピレン 質量(g) 46 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 190×65×55
1個
619 税込681
翌々日出荷

アボカドをきれいにカット。 半分に切ったアボカドを川に沿うようにして身をカットできます。
食器洗浄機
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アボカドのカット・取る・むく・スライスがこれ一つでOK。 皮を簡単にカット→タネを取り出す→スライスしながらすくい出す。 キャップ付きで安全収納。
材質 本体:ABS樹脂(耐熱温度:80度)、キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度:110度) 寸法(mm) 14×180×60 質量(g) 30
1個
399 税込439
6日以内出荷

高熱に強く、最高600℃までの耐熱性を持っています。はがれにくく、変色も少ない。 フロンガスや鉛含有物を使用していません
用途高熱の金属部/ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱性が必要なところ。 成分 合成樹脂(アクリル) タイプ スプレー 耐熱温度(℃) 600 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.135L 標準塗り面積(1回塗り)(m2) 約2 指触乾燥時間(時間) 約30分(冬期:約60分)(20℃)※加熱することにより硬化します。 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ シリコン
1缶(300mL)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


霜・強風・豪雨・など悪天候の他、害虫・鳥・イヌネコのいたずら防護に有効です。 リブと通気孔により葉の接触障害や高温障害がない。 果菜類の定植のほか、つぎ木、挿し木、種の催芽、ハウス内での二重覆い、パインの台風避け、スイカ玉の保護等、用途は広くあります。
用途苗帽子は、野菜の苗などをワンタッチでガードします。 材質 PET 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 310×310×220
1セット(5個)
999 税込1,099
当日出荷

小さい刃で、するりとむけるアボカドカッター。 これひとつで皮に切れ込みを入れ、種を除き、スプーン状の部分で実を外せます。 柑橘類の皮をむくのにも使えます。
材質 ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約47×10×88 質量(g) 30
1個
1,400 税込1,540
9日以内出荷


スパトリートメントクリームバス アボガド
インドネシアに古くから伝わるクリームバス。この技術に欠かせないヘアエステティック&ヘッドマッサージ用トリートメントクリーム オレンジ、レモン、ベルガモット、プチグレン、ラベンダー、マンダリンオレンジなどの精油を香料として使用しヘアエステとともにアロマテラピー効果が期待できます。アボカド油により毛髪のしなやかさが増大します。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(400g)
4,290 税込4,719
5日以内出荷

1本
739 税込813
当日出荷

インドネシアに古くから伝わるクリームバス。この技術に欠かせないヘアエステティック&ヘッドマッサージ用トリートメントクリームです オレンジ、レモン、ベルガモット、プチグレン、ラベンダー、マンダリンオレンジなどの精油を香料として使用しヘアエステとともにアロマテラピー効果が期待できます。 アボカド油により毛髪のしなやかさが増大します。
成分 水、トリエチルヘキサノイン、BG、セタノール、ステアリン酸グリセリル(SE)、ジステアリルジモニウムクロリド、オリーブ油、ラウリン酸PEG-12、べへネス-20、イソプロパノール、アボカド油、メドウフォーム-デルタ-ラクトン、スサビノリエキス、センブリエキス、トコフェロール、ポリクオタニウム-7、ヒドロキシエチルセルロース、アルニカ花エキス、カミツレ花エキス、スギナエキス、パントテン酸Ca、イノシトールナイアシンアミド、フェノキシエタノール、メチルパラベン、エタノール、黄4、赤2、香料 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(1000g)
9,400 税込10,340
5日以内出荷

1袋
199 税込219
9日以内出荷

天然ヤシの実のスポンジ状繊維を特殊加工によりチップ状にしたコンポストです。 洋蘭などの鉢花用から切花・野菜などの床土用まで幅広く、園芸初心者から生産者まで親しまれております。ベラボンのチップは水を含むと1.5倍に膨張し、水をはくと収縮するという運動をくりかえすため、弾力に富み、吸水性、保水性、排水性に優れた理想的なコンポストです。
適合作物 洋ラン、観葉植物、シャコバサボテン、バラ、菊 原材料 ヤシの実の繊維
1袋(4L)ほか
679 税込747
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サリチル酸の角質中溶解作用を利用した指定医薬部外品(角質剥離剤)です。厚く硬くなった皮ふをやわらかくし、魚の目・タコを取り除きます。 薬剤部分に粘着性があるので、患部に密着して有効成分サリチル酸の浸透効果を高めます。又ソフトな保護パッドが外部の刺激による幹部の痛みをやわらげます。
成分 膏体100g中サリチル酸50g含有 テープ長さ(mm) 68 医薬品医療機器等法 指定医薬部外品
1箱(6枚)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容 Φ 9、Φ12、Φ15、Φ18、Φ22、Φ24の6本セット 材質 18-8ステンレス サイズ 6pcsセット
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷