- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 整備工具・収納
- 測定用品
- アライメント 測定のおすすめ人気ランキング
アライメント 測定のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新148件の「アライメント 測定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「4輪アライメント」、「レーザー芯出し器」、「アライメントゲージ」などの商品も取り扱っております。
ゲージをホイール側面に取り付け、本体上面についている気泡の位置を読み取ることが出来ます。
材質
本体(鉄、磁石)、液体(エーテル、エタノール)
全長(mm)
191
測定範囲
CAMBER+(0°~+6°)、CASTER('-4°~+12°)、CAMBER-(0°~+6°)
最小寸法(mm)
78(最小測定値)
測定精度(°)
0.5
取扱説明書
(7.8MB)
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
車のフロントホイールにセットすることで、キャンバー、キャスター、キングピンの各角度が判定できます。
測定の際には別売のターニングラジアスゲージを併用してください。※一部のスチールホイール、アルミホイールに使用できないものがあります。その際は別売りのCCK-INコンペンセンターをご利用ください。
用途直進安定性能、旋回性能(ホイールアライメント)のチェック用。
仕様
マグネット固定式
トラスコ品番
853-5961
材質
アルミダイキャスト
質量(kg)
2
測定範囲(mm)
キャンバー角:±5°、キャスター角:+11°~-3°、キングピン角:左右各0~14°
本体寸法(mm)
210×95×95
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能!
壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。
水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。
ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。
勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。
照射範囲
ライン 5m/ポイント 20m
指示精度
±0.5mm/m
トラスコ品番
494-3155
セット内容
ウォールホルダー、テスト用乾電池
質量(g)
100(乾電池含)
電源
単4アルカリ乾電池×2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
30×154×24
連続使用時間(時間)
約15
レーザー
635nm、1mW以下(クラス2)
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
簡易タイプなので、設置工事不要。小型・軽量で移動が簡単。様々な車幅の車輌に対応できるセパレートタイプ。全長が短く小スペースでの据え置きが可能。本体高さが低く(28mm)スロープ付で乗り入れがスムーズ。表示値が最大値で残る置針方式。0点調整は、指で針を戻すだけ。表示範囲はIN・OUTとも0~20mm/mと広く、輸入車にも対応。
用途サイドスリップボード上を自動車の前輪を通過させるだけで、走行によって生じる車輪の横滑り量(サイドスリップ)を表示し、自動車前輪のトーインとキャンバーのつり合いを確認する簡単テスターです。
付属品
本体×1、サイドスリップボード用スロープ×2
適合
軽自動車から2tクラス貨物車。タイヤ幅280mm以下のタイヤ装着車
トラスコ品番
117-3949
質量(kg)
21.5
許容荷重(kg)
片輪:750。両輪:1500
タイプ
左右セパレート
表示方式
アナログ、置針式(1針)
表示範囲
IN・OUTとも0~20(mm/m)。(最小目盛1mm/m)
1個
¥71,980
税込¥79,178
3日以内出荷
ナットの角をしっかり保持するレンチ形状で、滑らず確実にナットの締め緩めが可能。力を加えても手が痛くなりにくい幅広グリップ。全長は地上でハンドルを切った状態でまわりに干渉しない最適な長さ。タイヤをはずさなくても作業可能。サイズメモリが表示されているため、あらかじめ使用するナットに合ったサイズに設定することができます。
用途自動車用(軽~普通車)タイロッドエンドのロックナット締緩作業に。車検やタイヤ交換時のサイドスリップ調整作業に。ラックブーツの交換作業に。
適合
六角二面幅17~24mmのタイロッドエンドのロックナット(国産軽~普通車のほとんどの車種をカバーします。)
トラスコ品番
373-0514
質量(g)
500
寸法L(mm)
220
寸法D(mm)
66
寸法l(mm)
95
寸法T1(mm)
15
寸法T2(mm)
10
寸法T3(mm)
17
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
自動車の前輪を通過させるだけで、走行によって生じる車輪の横滑り量(サイドスリップ)を表示する簡易テスターです。両ボードにメーターが付いているので、左右同時に確認できます。適用車種はタイヤ幅280mm以下の軽自動車から2tクラス貨物車までです。設置工事不要の簡易タイプ。小型・軽量で移動も可能です。左右独立しているため、様々な車幅にも対応するセパレートタイプです。本体高さが低く(28mm)スロープ付きで乗り入れがスムーズです。表示値が最大値で残る置針方式。0点調整は指で針を戻すだけです。表示範囲はIN・OUTとも0~20mm/mと広く、輸入車にも対応します。メーターが片側だけで、片方ずつ確認するサイドスリップボードセットATG92の設定もあります。
タイプ
左右セパレート
表示方式
アナログ、置針式(1針)
表示範囲
IN・OUTとも0~20(mm/m)(最小目盛1mm/m)
仕様
レベリング精度 = 0.02° (Angular), 0.5 mm (offset)。作業環境 = アウトドア。アライメントレベル = あり。レーザークラス = Class 2。レーザー色 = 赤。バッテリタイプ = 単四電池。電池寿命 = 20時間。電源 = 電池。寸法 = 70 x 74 x 61 (Tx) mm, 96 x 74 x 61 (Rx) mm。重量 = 1.3kg。ライン精度 = 3 m @ 2 m。高さ = 61mm。動作温度 Max = +40℃。。SKF - TKBAレーザーベルトアライメント工具. ドライブベルトとプーリーのミスアライメントは、ノイズ、振動、ベアリング及びプーリーの摩耗の大きな原因となり、ベアリングの早すぎる故障や大きな損失となる機械のダウンタイムにつながります。 SKFのレーザーベルト芯出し装置では、従来の方法より素早く正確に芯出しを行えます。 ベアリング寿命の向上、ノイズや振動の軽減、プーリー及び飛ルトの摩耗の最小化などさまざまな効果があります。 1台の装置ですべてのベルトドライブの芯出しを調節できます。. 特長と利点:. 強力磁石で素早く簡単に取り付け 張力と芯出しの同時調節が容易に. TKBA 10 ; TKBA 20. TKBA 10及びTBKA 20シリーズのベルトアライメント工具は、プーリー及びスプロケット用の高速高精度レーザーアライメント工具です。 強力な磁石でプーリーの側面をしっかりと固定し、トランスミッタがレシーバ(反対側のプーリーに取り付け)に向けて直線を投影します。 反射ユニットの各種の基準線で、ベルトのオフセットやミスアライメントが一目で分かります。 発信ユニットに反射された基準線は、2つのプーリー間の水平角度のミスアライメントを示します。. Vベルト、リブベルト、チェーンスプロケットを備えたほとんどの機械に使用可能 TKBA 10は赤色レーザーを使用し、最大3 mまでの距離まで使用可能 TKBA 20は緑色高可視レーザーを使用し、最大6 mまでの距離まで使用可能、さらに晴天下の屋外でも使用可能 頑丈なアルミ製ハウジングが、芯出し調整中の安定性と正確性を確保. TKBA 40. TBKA 40レーザーベルト芯出し装置は、プーリーの側面ではなくV字溝を揃えるため、垂直 / 水平方向、及び平行ベルトのアライメントを最も正確に調整できます。 溝アライメントでは、面や幅の異なるプーリーのアライメントも自信を持って調整できます。 Vガイドを使用して磁石でプーリーに取り付けるため、正確な位置に取り付けられます。. アライメントプロセスを単純化する三次元ターゲットエリア 幅広いVベルトプーリーのアライメントを容易にするVガイド Vベルトプーリーの面ではなく溝に対するアライメント 最大動作距離: 6 m
1個
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。
用途水平、垂直精度の確認
壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です
付属品
マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット)
質量(g)
270(電池含む)
電源
単4アルカリ乾電池×2
測定精度
±0.8mm/m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×65×65
連続使用時間(時間)
約5
光源
レーザーダイオード
波長(nm)
635
自動補正範囲
±4°
出力(mW)
1以下(クラス2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射距離(m)
7以内
照射範囲
60°
照射ライン
水平、垂直
レーザー光色
赤
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
1セット
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
お求めやすいレッドレーザーと視認性の良いグリーンレーザーのレーザー墨出し器です。
簡単操作で水平、垂直のラインが確認できます。
三脚取付の他、簡易的に取り付けられる背面磁石を搭載しています。
用途業務用、垂直水平の墨出しに。
付属品
取説、ストラップ、ソフトバック
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
単3アルカリ乾電池×2本(別売り)
本体質量(g)
約283
精度
±0.8/1m
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
90×64×87
自動補正範囲
±3°
制動方式
磁気制動式(ジンバル式)
レーザー安全基準
クラス2
出力(mW)
≦1
保管温度範囲(℃)
-20~60
作業範囲(m)
約10
防水性
IP54
取扱説明書
(8.6MB)
照射ライン
水平・垂直
サイドスリップボードセット ATG92 に付属のステップボードです。
付属品
本体×1、サイドスリップボード用スロープ×2、六角穴付ボルト(M5×10mm)×2
適合
軽自動車から2tクラス貨物車。タイヤ幅280mm以下のタイヤ装着車
トラスコ品番
113-0594
質量(kg)
10
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g)
140(乾電池含む)
径(Φmm)
32(閉脚時)
電源
アルカリ単3乾電池(1本)(別売)
線幅(mm)
2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M
連続使用時間(時間)
約8(パナソニックアルカリ乾電池)
全長(cm)
16
自動補正範囲
約±4度
制動方式
ジンバル機構(水平保持装置)
指示精度
±3mm/10M
光源(nm)
可視光半導体レーザー/635
出力(mW)
1以下
精度(mm/m)
±3/10
クラス
(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2
レーザー光色
赤
最も、利用度の高い実用フックです。
寸法(mm)
(仕舞)995
質量(kg)
1.3
針長(mm)
(測定)Φ8×195、Φ8×225
計測範囲
60mm~1,700mm(2点間寸法読み取り方式)
危険物の類別
非危険物
1個
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷