- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- 手指消毒用品
- アルコール ディスペンサーのおすすめ人気ランキング
アルコール ディスペンサーのおすすめ人気ランキング
2025/12/16更新183件の「アルコール ディスペンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルコール 噴霧器 自動」、「消毒アルコール ディスペンサー」、「アルコール 空ボトル」などの商品も取り扱っております。
非接触!自動センサー!
センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。
乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。
センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。
用途あらゆる場所での手指消毒用に。
オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。
アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。
使用方法
センサー式
色
白
質量(g)
363(電池除く)
電源
単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約80×203×125
タンク容量(mL)
約360
防水仕様
IPX4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
噴霧量(mL)
(少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2
取扱説明書
繰り返し・詰め替え
対応
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
手をかざしたくなる、心地よいかたち。
自動噴射でシュッと消毒
手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。
市販の消毒液が利用可能
専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。
小さい本体ながら500mlの大容量ボトル。乾電池式で置き場所にも困りません。
残量が見やすい透明ボトル。
消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。
電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。
電池交換時期をひと目で確認できます。
電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。
消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。
会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。
液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。
ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
セット内容
本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付)
材質
PP(本体、ボトル、トレー)
色
シロ
容量(mL)
約500
質量(g)
約330(トレー、消毒液、乾電池を除く)
電源
単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約120×212×188(トレー使用時)、約102×162×180(本体のみ)
保存温度(℃)
-10~55
動作温度(℃)
5~35
動作湿度(%)
30~80(非結露)
保存湿度(%)
5~80(非結露)
繰り返し・詰め替え
対応
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
3L、5L、5kgボトルから詰替えて、繰り返しお使いいただくボトルです。
適合
GUD-500-PHJ
容量(mL)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
容器
繰り返し・詰め替え
対応
センサー式のため、ノズルの下に手をおくと石鹸液が自動で出ます。手を引けば液が自動的に止まります。液の量は5段階調整ができます。乾電池式で便利です。
用途液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。
使用方法
センサー式
タンク容量(mL)
500
色
白
質量(g)
約480
電源
単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×196×150
防水仕様
IPX2(防滴形)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.8MB)
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
センサー感知、ノータッチで石けん液にも消毒液にも対応。
ノータッチで衛生的。多彩な薬液に対応。どこでも設置が可能。
トラスコ品番
470-5246
材質
(カバー)PP、(ケース)PP、(透明窓)PP、(内部メカケース)ABS、(乾電池ケース)PP
質量(g)
約585
使用温度範囲(℃)
5~40
電源
アルカリ単3乾電池およびニッケル水素単3充電池(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
113×103×225
タンク容量(mL)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
詰め替え使用に便利なカードリッジボトル。 ディスペンサー(GUD-1000-PHJ、HC-8000、HDI-9000)でもお使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×14×196
適合
GUD-1000-PHJ、HC-8000、HDI-9000
トラスコ品番
816-2921
TKG品番
9-1439-0102
TKG品番(2017)
6-1290-0102
商品タイプ
空ボトル
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
非接触赤外線センサーで触れずに衛生的
吐出量5段階調整が可能
センサーに手をかざすだけで消毒液を自動噴射
旅行や出張などで長時間使用しない時にも安心のスリープモード
玄関や洗面所など多様なシーンで使える
電池交換のタイミングを赤色ランプでお知らせ
電源のON/OFFをランプ色でお知らせ
材質
本体:ABS樹脂、タンク:ポリエチレン
色
ホワイト
電源
単3形アルカリ乾電池
タンク容量(mL)
550
保証期間
1年
検出方法
赤外線センサー
電池寿命
約6か月(※吐出量(多)で1日10回使用の場合)
動作モード
連続:電源ボタン4秒以上長押しで連続動作(最大10秒間)
吐出量調節方式
5段階(1=0.2ml、3=0.6ml、5=1.0ml)
ボタン仕様
電源:タッチセンサー
繰り返し・詰め替え
対応
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
多彩な薬液に対応するノータッチ式ディスペンサー。
手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒液を吐出・噴射します。
カギ付き。
使用方法
センサー式
トラスコ品番
382-7089
材質
カバー / PP、ケース / PP、透明窓 / PP、内部メカケース / ABS、乾電池ケース / PP
質量(g)
785
容器仕様
専用1Lボトル、ジェルの場合/専用500mlボトル
本体質量(g)
約785
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
147×101×268
使用乾電池
アルカリ単 1×4 本
使用環境温度(℃)
5~40
使用環境湿度(%)
20~85
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
アルコール消毒液用トレー付きなので卓上でも使える手をかざすだけ!触れずに除菌!使う場所によって選べる2つの設置方法!壁掛け・卓上 大容量1Lタイプ
セット内容
本体のみ
材質
ABS、PP
寸法(mm)
約120×116×260
包装形態
化粧箱
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥5,455
税込¥6,001
当日出荷
軽く押すことで、一定量の液が送り出され、出しすぎることもなく、ムダがありません。
ポンプ部が真鍮製ですので安定して液体をくみ上げる事が出来ます。
液を出すために容器を傾けるなどの作業が不要になり、作業性が向上します。
揮発性の高い液体にも、空気に触れる部分が少なくなることから揮発を防ぎ、液体の無駄を省くことができます。
用途清掃作業などに
容量(mL)
160
材質(本体)
石英ガラス
高さ(mm)
105
材質(フタ)
PP
使用可能液体
HCFC系洗浄剤 、水、エタノール、 除光液など
材質(ポンプ部)
真鍮
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
手指用、アルコール用霧スプレーディスペンサーボトル。
壁取り付け用ホルダー付属。
商品タイプ
空容器
噴射量(mL/回)
約3
繰り返し・詰め替え
対応
1箱(600mL×6本)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
シンプルデザインでさまざまなシーンに対応するノータッチ式ディスペンサー
用途センサー感知、ノータッチで石けん液を吐出します。カギ付き。
仕様
(石けん)泡状/液状
種別
石けん液用
色
白
タイプ
壁付型
規格
本体 石けん用
電源
アルカリ乾電池単2型×4本(別売)
使用液
手洗い石けん液 シャボネットユ・ムP-5、シャボネットモイスト、シャボネット石鹸液F、ウォシュボンG
タンク容量(mL)
600
吐出量(mL/回)
泡状石けん液:約0.8mL/回、石けん液:約1mL/回
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
場所を取らず、手軽に設置OK。カートリッジのセットや交換もテマなくスピーディです。
ディスペンサー(容器)は、後側についている両面テープ、またはネジ・プラグなどで取り付けられます。
用途便座用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×85×225
質量(g)
430
仕様
業務用
使用場所
トイレ
手をかざすだけで、スイッチに触れなくてもいいから衛生的。壁かけ機能付きの大容量タイプ。乾電池式だから場所を選ばない。噴射量を3段階で調整できます。防水規格IPX4で、濡れた手で操作できるので、キッチンや洗面所の水まわりでも使用できます。
材質
本体/ABS、ノズル/シリコン、タンク/ABS+PP
質量(g)
650
電源
単3アルカリ電池×4本
タンク容量(mL)
750
サイズ(mm)
120×170×210
アズワン品番
64-7722-40
防水保護等級
IPX4(水の飛まつに対して保護)
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
9日以内出荷
簡単に設置ができる手指消毒用のスタンドで、ディスペンサーの下に手を入れると自動で消毒液等を吐出します。単三乾電池×4本(別売)で駆動するので電源の心配も必要ありません。カギ付きです。
用途手で触れることなくアルコール等の消毒液・除菌液を吐出できるディスペンサーです。センサーで感知して吐出するのて衛生的です。いたずら防止カギ付きです。作動時は本体左下のLEDが緑に点灯、電池が切れた時は赤色に点滅してお知らせします。
材質
スチール(焼付塗装)
寸法(mm)
310×310×H1320
質量(kg)
約5.5
電源
アルカリ乾電池単3型×4本(別売)
吐出量(mL)
0.5ml/回と1.0ml/回の2段階
タンク容量(mL)
600
色(本体)
黒
関連資料
(0.45MB)
繰り返し・詰め替え
対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
ペダルを踏んで消毒液を噴霧できるので、非接触で衛生的です。
軽くて持ち運びしやすく、スリムで場所を選ばす設置しやすい。
耐久試験をクリアしており、スリムですが丈夫です。
ペダルにはステンレス板を貼っており、傷腐食に強い。
さまざまなサイズのアルコールボトルに対応。
サイン付きで使いやすい。
お得な[まとめ買いセット販売]もご用意しております。
セット内容
本体(白色)・サイン・マグネットサインスタンド・サイン用透明カバー
質量(kg)
3.5
奥行(mm)
290
間口(mm)
300
繰り返し・詰め替え
対応
バリアス便座除菌クリーナー用ディスペンサー・アルコール用ディスペンサー
材質
ABS
容量(mL)
600
質量(g)
約755
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約132×85×240
使用電池
単3乾電池×4本(別売)
吐出量(mL/回)
最小:0.5、最大:1
使用場所
トイレ
軸部を軽く押すだけで少量の液体が出ます。
ポンプ本体と軸のスキ間をできるだけ少なくして作業能率を改良しました。
液体の蒸発または転倒による流出を防止するように設計してあります。
容量(mL)
150
材質
(ガラス部)ソーダガラス、(ポンプ部)真ちゅうニッケルメッキ。(ネジキャップ部)/ポリプロピレン・(かぶせ蓋 部)ポリプロピレン
仕様
プラスチックキャップ付
高さ(mm)
100
底径(Φmm)
80
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。
非危険物で取り扱いやすいタイプです。
成分
有効成分:塩化ベンザルコニウム、その他成分:エタノール、グリセリン
エタノール濃度(w/w%)
57.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)
65
直接触れることがないセンサーで、脂や汚れが付くことがなく衛生的です。弾力性のあるシリコン弁が、素早く閉じることで、使用後の液垂れを防ぎます。高性能なポンプは0.2秒の素早さで適量ソープをディスペンスします感度のよいセンサーは、正確に素早く作動します。上部の切り替えスイッチで簡単に量の調整ができます。広い注ぎ口から簡単にソープの詰め替えができます。液垂れもありません。1年保証
質量(kg)
0.34
使用方法
センサー式
材質
本体:ABS樹脂/タンク:SAN樹脂/パッキン:シリコーン
内容量(L)
0.237
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7×17.4×14.5
繰り返し・詰め替え
対応