- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 研磨材料
- アルミ ホイール 傷 磨きのおすすめ人気ランキング
アルミ ホイール 傷 磨きのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新110件の「アルミ ホイール 傷 磨き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 ホイール 傷 消し」、「ホイール キズ 直し」、「メガネ キズ消し」などの商品も取り扱っております。
手磨き用のペースト研磨剤です。電動工具の入らない細かい作業に最適です。専用の磨き・拭き取りネルクロスなどの柔らかい布等に塗布し使用します。
用途アルミ製ホイール、窓枠、調理用具などの汚れ、傷をきれいに落とします。アルミ用。
材質
酸化アルミニウム
容量(g)
100
2018年トラスコ掲載ページ
5 1301
縁石などにこすり当ててできたガリキズに直接貼るだけで簡単に目立たなくする僅か0.08mmの新開発 超薄ペイントシート。多くの純正ホイールに馴染みやすいシルバー色を採用していますから違和感なくキズを隠します。「折り曲げても割れない」柔軟性を持った特殊塗料が使われていますので、ホイール リム部のキツい曲面にもピッタリ貼ることができます。より美しく仕上げるためのサンドペーパーとヘラ付。
セット内容
耐水サンドペーパー1枚、ヘラ1個
厚さ(mm)
0.08
シートサイズ(mm)
80×150
危険物の類別
非危険物
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
エスコ品番
EA934WA-4A
危険物の類別
非危険物
1個(57g)
¥1,860
税込¥2,046
当日出荷
万能金属用磨き剤
金属表面の錆やキズの付いた表面を素早く磨き上げる金属磨き剤です。
特殊コンパウンドの働きで、アルミ表面などはきれいな仕上げができます。
また、非常に伸びが良いので少量で作業が簡単に済み、経済的です。
形状
ねり状
容量(g)
120
危険物の類別
非危険物
1本(120g)
¥2,040
税込¥2,244
当日出荷
乳化性液状金属磨きです。
あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。
特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど
適合材
アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など
成分
研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油
RoHS指令(10物質対応)
対応
金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。
アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。
危険物の類別
非危険物
超硬研磨粒子を使用しているので切削性が優れています。
淡色車であればこのコンパウンドだけで仕上がるほどすばらしいツヤが得られます。
ウールバフなどで使用します。
ノンシリコン・ノンワックス。
用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)
種別
高品位塗料用
容器
チューブ
トラスコ品番
471-4440
タイプ
ねり状
目の粗さ
極細目
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
270mL
1本(270g)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
汚れ落とし・キズ消し・艶出しまでこれ1本で簡単に仕上がる、万能タイプのクリーナー&ワックススプレーです。 使いやすさアップ!よりラクに、よりキレイに仕上がります。シュッとスプレーして付属のクロスで磨いて拭き取るだけでOK。約0.7ミクロンの超微粒子コンパウンドがしつこい水アカ・キズ等を磨いて消します。 さらに、W艶出し剤(最高級カルナバ+PEワックス)が、ボディーに透き通る艶を与え、新車時のような輝きが甦ります。 車やバイクのボディー・ヘッドライト・メッキ・ホイール等に幅広く使用できます。
全色対応(コンパウンド入)
UVアブソーバー配合で、紫外線による劣化を防ぎ、効果をより長持ちさせます。
1本でキズ消し・汚れ落とし・艶出し
車のボディーだけでなく、ヘッドライトの黄ばみ、メッキパーツのくすみ、アルミホイールの汚れなど様々な箇所に使用可能です。
バイクのタンクやマフラー等の金属パーツ、自転車や、ゴルフ、釣り具、アウトドア道具等いろいろ使えます。
用途【使い方】 はじめに使用箇所を水洗いし、泥や砂汚れをよく落としてください。缶をよく振り、使用箇所から15センチ程離してスプレーし、付属のクロスで磨いてキレイな面で拭きあげてください。約30センチ四方を目安に、縦横一方向に磨くとキレイに仕上がります。
付属品
2色のクロスを1枚にまとめたブック型のマイクロファイバークロス付き
質量(g)
426
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
208×121×60
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
210mL
対応ボディー色
全色対応
特性
キズ消し、汚れ落とし、艶出し
危険物の性状
非水溶性
1個(300mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
イヤな臭い(石油臭)がしない微香性タイプです。
落ちにくい汚れ(タバコのやにetc.)、小さなキズをきれいに落とし、美しい光沢を蘇らせます。
日頃のお手入れに最適なクリーナーです。
やわらかい布に本品を適量つけて指先でこするようにして磨きます。
磨いた後は、別のやわらかい布でよく空拭きしてください。
用途ドアノブ、各種取っ手、手すり、サッシ、仏具、ゴルフクラブ、食器、流し台、電話機、家電品(冷蔵庫・電子レンジetc.)の塗面、FRP浴槽、その他の汚れ落とし、つや出し。
RoHS指令(10物質対応)
対応
光学レンズ磨き用の超微粒子アルミナを使用しているため、ボディのツヤ復元、塗装補修後の鏡面仕上げ、磨きキズや小キズ消しに最適です。
形状
液体
危険物の類別
非危険物
超硬研磨粒子を使用しているので切削性が優れています。
淡色車であればこのコンパウンドだけで仕上がるほどすばらしいツヤが得られます。
ウールバフなどで使用します。
ノンシリコン・ノンワックス。
用途高品位塗料用(耐すり傷性、フッ素、ポリエステルウレタン、ベースコート・クリアーコートシステム)
容器
ボトル
種類
高品位塗料用
タイプ
液状
目の粗さ
極細目
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
ひっかきキズ・スリキズをきれいに消す!。1ステップで、深めのキズを消し。2ステップで、さらに平滑にして元の塗装色を復元!
用途塗装のキズ消しおよびつや出し
形状
液体
成分
研磨剤、石油系溶剤、界面活性剤
セット内容
粗目100g、超極細100g、ネルクロス
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
100mL
対応ボディー色
白色~濃色のパール、マイカ、メタリック及びソリッド塗装
危険物の性状
非水溶性
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ホイールに付いたちょっとしたキズを簡単に補修。
色
シルバー
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
12mL
危険物の性状
非水溶性
1本(12mL)
¥669
税込¥736
当日出荷
ホイールのキズ補修需要は高い水準で推移している。
アルミホイール自体が高価なものであり手軽にキズを隠す需要は高い。
ホイールの小キズを塗装するのに最適な刷毛塗りタイプのカラータッチ。
高品質塗量を採用しているので密着度が高く、耐久性も高い商品です。
用途ホイールの小キズ補修に最適な刷毛タイプ
色
シルバー
メーカー
汎用
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
適合カラーNo
無
危険物の性状
非水溶性
1個(15mL)
¥759
税込¥835
4日以内出荷
アルミ色の水性パテなので目立たずにキズ埋め作業ができる。水性なので乾く前なら水で落とせてやり直しができる。 研磨性がよく作業がスピーディ。 うす付け専用で深さ2mmまでのキズに使用可能0
危険物の類別
非危険物
1本(10g)
¥779
税込¥857
当日出荷
油性タイプネリ製金属磨き
用途医療器械、自動車、自転車等の鍍金部分・精密機械、バルブなどの摺合せ
適合材
各種金属
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
自動車関連
材質
ポリエステル
文字
のぼり アルミホイール修理承ります!大事なお車修理致します。
寸法(幅W×高さH)(mm)
600×1800
1枚
¥1,798
税込¥1,978
10日以内出荷