「アルミ 溶接機」のおすすめ人気ランキング

2022/11/27更新
163件の「アルミ 溶接機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルゴンガス溶接」、「アルゴン ガス ボンベ」、「交流 tig 溶接 機」などの商品も取り扱っております。
純正のワイヤを使用する事で、ガスを使わずに軟鋼とステンレスの溶接が可能。またガスを使ってステンレス・アルミ等も扱える万能タイプでDIYユーザーからプロユーザーまで幅広く使用可能。 アルミ溶接はアルゴンガス、軟鋼・ステンレス溶接は混合ガス、または炭酸ガスを用いて、スパッタが少なく仕上がりのきれいな溶接が可能。 強制空冷ファンが登載されているので、熱による故障を防止します。 使用率オーバー防止機能が稼働している間は、メインスイッチのオレンジランプが点灯してお知らせします。 アースクリップ付きコード・ホルダ付きコードは約2mと作業性のある長さで、本体から離れた位置でも作業が楽に行えます。
1台
91,900 税込101,090
当日出荷

軽天工事業、サッシ・シャッター工事業などの業務用薄物溶接に最適!! 持ち運びらくらく。超小型・軽量。
1台
67,900 税込74,690
4日以内出荷

持ち運びに便利な小型・軽量設計。 0.8mmから薄板溶接が可能。 定格使用率20% ホットスタート機能でアークスタートも良好。 異常温度保護機能(加熱センサー)付。 50/60Hz共用。
1台
22,900 税込25,190
当日出荷

1セット
41,900 税込46,090
7日以内出荷

パナソニック溶接システム(Panasonic)インバータ制御 交流/直流両用TIG溶接機
アルミニウムやステンレスのTIG溶接に。使いやすさと軽さにこだわったポータブルタイプ。 使いやすさを追求し配列したパネル。持ち運びやすい小型・軽量タイプ。使用率25%のパワフルタイプ。 アルミニウム、ステンレス、銅、チタン、しんちゅう等各種金属の溶接が可能。
1セット
569,000 税込625,900
翌々日出荷

リランド(RILAND)アルミMIG溶接機
新機能フルデジタル、半自動溶接機 パルス機能で、アルミ溶接に最適なプログラム内蔵 VRD(電撃防止装置)内蔵 世界初!小型!軽量化! フラックスワイヤー0.8mmと1.0mmの使用が可能(ノンガス溶接可) 1台3役(MIG、パルスMIG、ARC)(溶接内容によってはオプションが必要となります)
1台
179,000 税込196,900
3日以内出荷

新回路を採用、今まで以上にアークの安定性が高くなりました。お手軽にノンガスで出来る100V半自動溶接機。 DIYからセミプロまであらゆる場面で活躍する溶接機です。
1台
48,900 税込53,790
当日出荷

パナソニック溶接システム(Panasonic)パナソニック CO2半自動溶接機
ハンドル操作ひとつで手軽に溶接ができる薄板専用機です。スローダウンスタート方式を採用し、連続溶接や仮付け、タック溶接でもスムーズなアークスタートが可能です。本体のハンドルを回すだけで最適条件の溶接が可能です。
用途薄板の溶接に。 使用率(%) 30 付属品 トーチケーブル3m、ワイヤ送給装置、ガス流量調整器 トラスコ品番 465-1731 幅(mm) 310 質量(kg) 50 高さ(mm) 510 奥行(mm) 436 ワイヤー径(Φmm) 0.6・0.8 出力電圧(V) 14~26 入力電圧(V) 三相200 定格入力(kVA) 6 電流範囲(A) 20~160
1台
379,000 税込416,900
翌日出荷

インバータ制御式小形交直両用パルスTIG溶接機 ダイヘン独自の新インバータ技術により200AクラスのアルミTIG溶接機で本体質量16kgのコンパクトボディを実現。 周囲環境へのやさしい調和を考えたニューデザインを採用。操作性・視認性が大きく向上。 標準装備の肩掛けストラップで出張工事や移動の多い現場作業などに威力を発揮。
1セット
6,990 税込7,689
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


スター電器製造(SUZUKID)F-3アルミ用ワイヤ
半自動溶接機用アルミソリッドワイヤです。アルミ素材の溶接に使用します。
用途スズキット半自動溶接機用アルミソリッドワイヤ。 ワイヤー径(Φmm) 1.0 トラスコ品番 818-5999 質量(g) 450 ワイヤー長さ(m) 約230 溶接板厚(mm) 0.8~4.0 ワイヤー種類 ソリッド
1個
5,390 税込5,929
8日以内出荷

唯一のアルミ手溶接棒で、野外でもアルゴン溶接と異なり使用が可能になります。厚物に対して優れた溶け込み性を発揮します。薄物に対しては、ガス溶接が可能になりマグナ55と同様な溶接が可能になります。
用途アルミ用直流手溶接棒及びガス用 棒径(Φmm) 3.2 棒長(mm) 350 電流範囲(A) 65~120 適合 アルミニューム合金(圧延、押し出し)、アルミダイカスト、アルミ鋳造 質量(kg) 0.25 硬度 58B 伸び(%) 22 溶接方法 手溶接DC 材質規格 Al,Mn,Mg,Si
1パック(0.25kg×18本)
16,900 税込18,590
4日以内出荷

溶接棒、フラックス、フェルール、ハンダ、アルゴンガスなどの補助材料が一切不要です。
用途車両関係に。(モール・マーク・ウインドサッシュ・計器・内装材など) 溶接 (溶接サイクル)8~20本/分 スタッド径(Φmm) (溶接可能径)1.6~8.0mm
1台
199,000 税込218,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)