- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 補修・シーリングテープ
- アルミガラスクロステープのおすすめ人気ランキング
アルミガラスクロステープのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新115件の「アルミガラスクロステープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミガラスクロス」、「ガラスクロスアルミテープ」、「ALGCテープ」などの商品も取り扱っております。
凹凸面や曲面にぴったりフィット。
高い強度があり貼りやすいアルミガラスクロステープです
用途空調ダクトのシールに。
保温筒、グラスウールの固定、シールに。
基材厚さ(mm)
0.02
耐熱温度(℃)
80
引張強度(N/25mm)
660
粘着力(N/25mm)
10.3
低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。
可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。
アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。
テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど
基材厚さ(mm)
0.18
耐熱温度(℃)
-30~130
主な用途
配管用
粘着力(g/25mm)
3000
粘着力(N/25mm)
29.4
特性
耐熱、防炎、遮熱、耐久性
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
化学物質安全性参考資料
(0.7MB)
粘着タイプ
強力
耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。
アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。
基材厚さ(mm)
0.1
耐熱温度(℃)
-30~130
粘着力(g/25mm)
3000
粘着力(N/25mm)
29.4
特性
耐火、防炎
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。
防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。
建設仕様適合品。
用途ダクトシール用、保温材目地用
粘着力(N/10mm)
4.7
ガラステープに片面アルミ蒸着加工を施すことで断熱性能が向上しました。アルミ面は水や油をはじき、屋外使用にも美観を保てます。ガラス繊維面の露出が少ないので皮膚刺激を軽減できます。ノンアスベスト・ノンセラミック製品です。
用途各種配管、機器による火傷防止用。一般断熱、保温用。
仕様
粘着性なし(針金などで留めてください)、平織り
耐熱性の高いアルミガラスクロステープです。
高温のかかる場所の補修に最適です。
用途配管・ダクトなど高温になる箇所の目地シールに。
ポット式ストーブや高温ダクトのシール・保温筒・グラスウールの固定・シールに。
基材厚さ(mm)
0.08
粘着力(N/10mm)
5.5
粘着力(N/25mm)
13.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱
テープ厚さ(mm)
0.178
テープ長さ(m)
30
粘着剤の特長から初期接着力、低温性に優れており、作業性が良好です。また、防炎・防火マット・空調ダクトのジョイント用等、各種用途にご使用いただけます。
用途空調ダクトのジョイント部目地シール用
防炎・防火マットのジョイント部目地シール用
補修・固定・結束用
伸度(%)
6
タック(ボールNo.)
32
粘着力(N/10mm)
9.8
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
216[62.9]
引張強度(N/25mm)
540
保持力(分)
40℃/落下100
再生材使用
使用
高い強度を持ち、耐熱温度250℃まで使用できます。
用途ダクト、保温材目地シール。
質量(g)
260
基材厚さ(mm)
0.15
粘着力(N/10mm)
5
引張強度(N/25mm)
714
引張強度(N/10mm)
274
粘着力(N/25mm)
12.5
特性
耐熱
耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。
用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。
色
ホワイト
連続使用温度(℃)
180(耐熱区分H種相当)
粘着力(N/10mm)
3.8
引張強度(N/10mm)
200
絶縁破壊電圧(kV/mm)
11
厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。
用途石油ストーブ、風呂の煙突、温風ダクトなど高温になる部分の補修、補強に最適です。
基材厚さ(mm)
0.05
粘着力(N/10mm)
4.70
粘着力(N/25mm)
11.75
特性
耐熱、屋外・屋内用
高温個所の補強や補修に。
用途ポット式ストーブや湯沸器のダクトシール・補強に
エンジンルーム内など高温のかかる個所の補強・補修に
基材厚さ(mm)
0.04
耐熱温度(℃)
-50~250
引張強度(N/25mm)
150
粘着力(N/25mm)
12.0
特性
耐熱
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。取り扱い作業性に優れています。手切れ性に優れています。手で切断可能。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
屋外での使用にも最適。
用途流し台などの水廻りのすき間シールに。
金属屋根、外壁などの防水修理に。
空調ダクトの補修に。
基材厚さ(mm)
0.05
引張強度(N/25mm)
36.7
粘着力(N/20mm)
18.7
粘着力(N/25mm)
23.3
引張強度(N/20mm)
29.4
剥離紙
あり
特性
耐水、耐候性
特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。
用途高温になる配管、ダクト用目地シール。
排気筒、自動車マフラーの補修。
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
材質
極細ガラス繊維
最高使用温度(℃)
550(アルミ箔を融着しているため、直接高温部に触れる場合は、200以下で使用してください)
特性
耐熱
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。手切れ性に優れています。
剥離紙がついていないので作業性が高い商品です。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
厚さ(mm)
0.2
長さ(m)
20
粘着力(N/10mm)
12.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
1巻
¥669
税込¥736
当日出荷
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。
耐久・耐候性に優れています。
光沢があります。
用途防水気密用、ダクト用。
外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
色
シルバー
質量(g)
210
粘着剤
アクリル系
強度が2倍。
頑丈な厚手タイプ。
すぐれた耐水・耐候性。
屋外での使用に最適。
用途屋外のトタン屋根、波板などの防水、補修に。
外壁のすき間シールに。
基材厚さ(mm)
0.08
引張強度(N/25mm)
122
引張強度(N/10mm)
49
粘着力(N/25mm)
24.7