アルミジョイントポールのおすすめ人気ランキング

2026/04/11更新
148件の「アルミジョイントポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポールジョイント」、「パイプシステム」、「テントフレーム」などの商品も取り扱っております。
アルミジョイントポール 4本つなぎ CAPTAIN STAGランキング1位
丈夫で軽量。2本つなぎ、3本つなぎ、4本つなぎとしての使用が可能です。
BK材質アルミニウム合金(アルマイト加工)板厚(mm)1.4
1セット
4,998税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アルミポール 4本つなぎ CAPTAIN STAGランキング2位
丈夫で軽量。4本でひとつの1ポールになります。ゴムヒモでつながっている為、2本、3本でのご使用は頂けません。
BK材質アルミニウム合金(アルマイト加工)寸法(mm)Φ16×長さ1800質量(g)280板厚(mm)1.2
1セット
4,698税込5,168
当日出荷



継ぎ柄 伸縮タイプ モノタロウランキング5位
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業仕様伸縮3段式タイプ継ぎ柄種類ハンドル材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール主な用途塗装用材質(ジョイント)樹脂材質(クリップ)樹脂材質(パイプ)アルミ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
909税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)ストレートジョイント
引き抜き方向に負荷がかからない箇所のフレームの連結にご使用ください。
材質アルミ押出材質量(g)29
1個
442税込486
当日出荷

サイドポールとして使いやすいスチール製のポールです。ロープとペグが付属しているのですぐに使えます。
BK材質ポール:鉄(粉体塗装)、ペグ:鉄(亜鉛めっき)、ロープ:ポリプロピレン
1セット
3,198税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途建設資材・一般板金、一般機械部品など。材質アルミ(A6063)表面処理B2アルマイト
1本
329税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

優れた加工技術と厳しい品質管理で、単管パイプのジョイントに求められる機能を充分に発揮。もちろん仮設工業会の認定品。パイプとパイプをがっちりつなぎ、足場作業の安全をしっかり守ります。
用途単管(Φ48.6)と単管(Φ48.6)を繋ぎ、延長する際に使用する製品です。単管はピン付をご使用願います。質量(kg)0.64(1個)規格(社)仮設工業会認定品
1個ほか
509税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。
材質適合パイプ呼び径Φ28表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応取付レンチ5mm
1個ほか
469税込516
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
1セット(5本)
3,098税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)228
1セット
906税込997
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

質量(kg)0.60規格仮設工業会認定外適合パイプ肉厚(mm)1.8以上適合パイプ外径(Φmm)48.6
1個ほか
429税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スペーシアパイプ接続金具
パイプとパイプをつなぎ合わせる金具です。 両方からパイプを差し込んで取付けてください。(約44mm差込めます。)(容易にパイプの取り外しはできません)
トラスコ品番116-6390材質スチール、表面処理:三価クロメート処理全長(mm)約90質量(g)77肉厚(mm)1.6パイプ外径(Φmm)23.9(最大部分24.2)パイプ内径(Φmm)20.7
1個
339税込373
当日出荷


1本ほか
179税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

1セット
1,498税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

テント・タープの設営アレンジに便利な伸縮式アルミポール。高さ4段階調整。ドームテントのキャノピーや、タープのサイドポールなどに適したサイズ。
材質アルミニウム合金(アルマイト加工)
1本
8,598税込9,458
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

お手持ちのラックの高さ延長用に ジョイントパーツ付き
ポール径(Φmm)25材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)
1セット(2本)ほか
1,437税込1,581
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)