アルミラミネート袋のおすすめ人気ランキング
2023/01/28更新46件の「アルミラミネート袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミラミネート」、「アルミ袋 真空」、「アルミ 袋 特大」などの商品も取り扱っております。

【特長】開閉自在のチャック付ポリ袋 防湿性、バリア性に優れたアルミタイプ【用途】完全防湿包装向け

【特長】アルミラミネート袋ですので、UVカット、遮光、感光防止、酸化防止の包装に対応します。 また、防湿性、ガスバリア性に優れています。【用途】脱気、遮光、防湿

【特長】アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。 軽量であり、かつ強度にも優れています。【用途】防湿性を要求される電子部品の包装


【特長】長期保管、過酷な条件に耐えるハイガスバリア袋です。 高い信頼性を持つ、厚いアルミ箔を使用しています。

【特長】サイドガゼット付のチャック袋です。チャックは袋幅いっぱいに開閉出来ますので内容品の出し入れに便利です。【用途】お茶、ペットフード等に。


【特長】基材PET/AL/PE バリア性の高いアルミタイプ

【特長】小ロットに対応したアルミ袋です。アルミ袋なので、防湿性能は抜群です。製造時にコンスターチなどの滑り材を使用しておりませんので、電子部品にも安心して使用できます。電子部品梱包に適しています。袋の内側は、帯電防止ポリエチレンです。(防湿+静電気防止袋です)MBYシリーズは、薄くて丈夫なフィルムを使用していますのでいろいろな用途の梱包袋に使用できます。MBY-6565ZIPSは、チャック付きアルミ袋です。上部のチャック部は、未シールの開口タイプなので、直ぐに使用可能です。

【特長】アルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。【用途】静電気に敏感な電子部品の包装。


【特長】酸素透過度、透湿度共にバリア性の高い袋です。


【特長】優れた防湿・気体バリア効果を発揮 便利なチャック付自立容器として高いディスプレイ効果を発揮します。 詰め替え容器不要のパッケージングとしてアフターユーズされ、包材ゴミ減量化にも役立ちます。 4つの角は、全て完全Rカットタイプです。 サイドシールは6mm幅ベタシールです。 ※食品衛生法の容器包装規格(平成18年厚生労働省告示第201号)試験に適合しています。【用途】食品パックや小分けの包装などに。 低温に強く、冷凍・冷蔵に。

【特長】酸素を吸収除去し、試料・薬剤・金属製品等を酸化から守ります。 精度の高い無酸素状態を容易に得る事ができます。 インジケーター付きですので、酸素の有無が一目瞭然です。 アルミラミネート袋にインジケーターと共に個別包装されています。

【特長】遮光性、防湿性に優れています。ガスバリヤ性のアルミタイプ。 遮光性、ガスバリヤ性がありますので、食品の保存性を向上するとともに、風味を逃がしません。 防湿性にも優れ、水分を逃さず、吸湿しない効果があります。 ピンホールが起きにくい、コーナーカット仕様です。


【特長】遮熱性、保温・保冷効果に優れたアルミ箔をラミネートしたプチプチです。準不燃材料認定を取得しています。建材用途に最適です。【用途】建材。節電、結露防止、保温・保冷。