- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- エンジンルーム内部品
- アルミワッシャー 銅ワッシャーのおすすめ人気ランキング
アルミワッシャー 銅ワッシャーのおすすめ人気ランキング
2026/04/15更新114件の「アルミワッシャー 銅ワッシャー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シーリングワッシャー」、「ドウワッシャー」、「m10 銅ワッシャー」などの商品も取り扱っております。
用途ドレンパッキンの流用、ミッション・デフ等、液体の流れる所にパッキンとして厚さ(mm)1材質銅
オイル交換の必需品。再使用はオイル漏れの原因となります。
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質アルミA1050種類丸ワッシャー
材質アルミA1050種類丸ワッシャー
ストレートネジ接続時等、漏れないように用います。
材質銅厚さ(mm)2内径(Φmm)6
電気導電性と熱伝導度が優れている。
用途パイプ管に使用できるよう、内径に対して外径が小さいためパッキン的な用途として使用されている。厚さ(mm)1.0材質銅
こちらは汎用の銅ワッシャーになります。
材質銅厚さ(mm)1
用途ドレンパッキンの流用、ミッション・デフ等、液体の流れる所にパッキンとして材質アルミ厚さ(mm)1
ブレーキホース等の交換の際に必ず交換してください。純正と同じ銅を使い高い機密性を保ちます。
寸法(mm)10×15×1.5t
表面にアンティスティックコーティングを施した高級ドレンボルトガスケット。
4輪メーカーなどで多く採用されています。
厚さ(mm)約1.7
厚さ(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。
ノーマルドレンボルト等に使用可能。
アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用できます。
寸法C(mm)1寸法A(mm)10寸法B(mm)15材質アルミ材タイプΦ10(バンジョーボルト用)
1セット(2個)
¥199税込¥219
当日出荷
内径(Φmm)10材質アルミ厚さ(mm)1























![クラッシュワッシャー アルミ [内径10mm] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03619236-150713-02.jpg)