アルミ溶接 タングステンのおすすめ人気ランキング
2023/01/30更新144件の「アルミ溶接 タングステン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「純タングステン」、「タングステン 溶接棒」、「ティグ溶接タングステン」などの商品も取り扱っております。
【特長】直流/交流溶接の両用で使用できるタングステン電極棒です。 特にアルミ溶接に適しています。【用途】TIG溶接用



【特長】交直両用。TIG溶接用。アルミ溶接に最適です。 2%セリウム入り

【特長】TIG溶接機用のタングステン電極です。アークの安定、アークスタート性能に優れています。消耗が少なく電極研磨の頻度を減らせますので、自動溶接機・ロボット溶接用に用いられます。【用途】直流TIG溶接、交流TIG溶接の両方に。


【特長】純タングステン サイリスタ溶接機での交流溶接に最適。


【特長】5.3%Siを標準のAl-Si系材料です。耐高温割れに強いので、同割れを発生し易い6000系合金やアルミ合金鋳物の溶接に適します。3%以上のMgを含むAl-Mg合金では、溶接部にMg2Si化合物を作り、継手性能が劣化するので注意が必要です。


【特長】2%ランタナ入り。放射性物質を含まない電極棒です。 耐久性、アークスタート、アークの安定性に優れています。 直流溶接に適しています。


【特長】長年の製造ノウハウ及び使用現場での実証から生まれたトップクラスの製品を有するタングステン電極棒です。


【特長】2.0%ランタン入り 直接溶接に最適。アークスタート性・安定性にとても優れ、電極消耗が最も少ない。(トリウム入りタングステンの代替品として)



【特長】軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。 スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。 低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。 自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。【用途】電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。


【特長】最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。

1.

2.

3.

4.
5.

6.