アルミ製ローラーコンベヤ カーブコンベヤのおすすめ人気ランキング

2025/07/19更新
110件の「アルミ製ローラーコンベヤ カーブコンベヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ製ローラーコンベヤ」、「運搬ローラ」、「テーパーローラー」などの商品も取り扱っております。
軽量で、持ち運びに便利です
用途採集コンテナや段ボール等の箱をスライド移動。 仕様 ローラーピッチ内側・外側cm:6・9●、耐荷重(約):スタンド使用時・段差の無い平置き使用時:250・250 材質 本体・ローラー部・ベアリング:アルミ合金/スチール 質量(kg) 約9 ローラー幅(mm) 約300 幅(cm) 約36.5 材質(ローラー部) アルミ合金、スチール 高さ(cm) 約6.5 ローラー径(Φmm) 42 機長(cm) 約168
1台
39,880 税込43,868
翌々日出荷

主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
タイプ カーブコンベヤ カーブ内R(mm) 900 ベアリング プレスベアリング 材質(ローラー部) アルミ(アルマイト加工) 軸の形状 半月 材質(ベアリング) スチール(メッキ付) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 45.2×1.5×8(メッキ付) コンベヤ角度θ(°) 90 フレーム寸法(I×K×t)(mm) 60×30×3 コンベア機高H(mm) 70.5
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリング プレスベアリング 材質(ローラー部) アルミ(アルマイト加工) 軸の形状 半月 材質(ベアリング) スチール(メッキ付) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 45×1.5×8(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm) 60×30×3 コンベア機高H(mm) 70.5
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング プレスベアリング 材質(ローラー部) スチール 軸の形状 半月 材質(ベアリング) スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 38.1×1.2×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm) 60×30×2.3 コンベア機高H(mm) 67
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

中荷重用のスチール製ローラコンベヤ。 中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ。 カーブ角度45度、90度、ローラ幅240~990mmまで指定可能。 【RoHS対応】。 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 仕様 ローラ単体製作可能範囲(RW)(mm):90~1290、推奨脚:RSS,RSJ,HMS,ZRSS シャフト径(Φmm) Φ12パイプ ローラー幅(mm) (RW)240~990 機種 SR(スチール製・中荷重用) ローラ外径×肉厚(mm) Φ57Xt1.4 フレーム(mm) 90X30Xt2.3(3.2) RoHS指令(10物質対応) 対応 カーブ角度(°) 45、90 サービス分類 オーダー・加工
1台
17,250 税込18,975
8日以内出荷

軽荷重用のスチール製ローラコンベヤ 軽荷重でローラ径Φ38のスチールローラコンベヤ カーブ角度45度、90度、ローラ幅150~690mmまで指定可能 【RoHS対応】 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 仕様 【ローラ単体製作可能範囲(RW)】90~790、【推奨脚】RSS、RSJ、RMS、ZRSS シャフト径(Φmm) 12パイプ ローラ幅W(mm) 150~690 ローラ間隔P(mm) 50、75 ローラ径(Φmm) 38×t1.2 フレーム(mm) 60×30×t2.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 カーブ角度(°) 45、90 サービス分類 オーダー・加工
1台
18,420 税込20,262
8日以内出荷

縮む、伸びる、曲がるの3機能を備え、様々な環境に対応します。スペースを最大限に活かした効率的な搬送ラインを実現します。100mmのワンアクションダブルロック式キャスターの採用により格段の操作性を誇ります。角型式フレーム、脚の採用により強固です。
用途絶えず変化する梱包、出荷ラインに。トラックへの荷積み、荷降ろしに。工程間のつなぎコンベヤとして。 機長(mm) 438~1383 ローラー幅(mm) 500 仕様 100mm 車輪(旋回部のダブルロック式自在キャスター) トラスコ品番 461-1217 材質 ローラー:スチール。車輪:ゴム 質量(kg) 30 許容荷重(kg) 40/4本 ピッチ(mm) 40~175 シャフト径(Φmm) 12 肉厚(mm) 1.2 機高(mm) 535~835 機幅(mm) 634 ローラー径(Φmm) 38
1台
46,980 税込51,678
10日以内出荷

一般的ローラーコンベヤ。
材質(ローラー部) スチール カーブ内R(mm) 900 コンベヤ角度θ(°) 90 材質(ベアリング) スチール ローラ外径A(小径)(mm) 42.7 肉厚B(大径)(mm) 2.1 軸外径(Φmm) 12 ローラ強度(kg) 100(400Wの時) コンベヤ質量目安(kg) 55.7(400W・75Pの時)
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリング プレスベアリング 材質(ローラー部) アルミ(アルマイト加工) 軸の形状 半月 材質(ベアリング) スチール(メッキ付) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 38×1.6×8(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm) 60×30×3 コンベア機高H(mm) 67
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

最小スペースで方向転換できるカーブベルトコンベヤ 搬送長さ90度まで指定可能 カーブ用ベルトを標準装備 運転後のベルト取り外しは簡単
用途カーブ搬送用 径(Φmm) 21(エンドプーリー) ベルト 樹脂製カーブベルト(1プライ) 方向 R:右回り(時計回り) L:左回り(反時計回り) 入力電源 X:100V単相,Y:200V単相,Z:200V三相 搬送質量(kg/台) 10 実ベルト幅BW(mm) 200~500 フレーム幅FW(mm) 493~793 駆動部タイプ D:下付き 機長(cm) 90度 コントローラ取付方法 R:外側から見て右側 L:外側から見て左側 モータ出力(W) 09:90(F:インバータ変速) サービス分類 オーダー・加工
1台
349,000 税込383,900
8日以内出荷

伸縮性のローラーコンベアです。 ロック式キャスター採用。 高さ調節可能。 連結可能です。
機長(mm) 450~1300 ローラー幅(mm) 478 材質 スチール 質量(kg) 約34.5 使用荷重(kg) 130 ローラー間隔(mm) 130 コンベア機高H(mm) 670~940 ローラー外径(Φmm) 50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 38.1×1.2×12 材質(ローラー部) スチール 適合機種 R-3812P 材質 スチール ベアリング プレスベアリング 軸の形状 丸・半月横ピン穴
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)カーブコロコントリプル
モジュールを連結することで、曲がるコロコンを構成することができます。 取り付けは、GF-N(28mmタイプ)コネクタ・マルチコネクタインナー型S(GFJ-B66)、また側面のSSスロットを利用して固定できます。
材質 (金属ケース)アルミ押出材、(樹脂ケース)ポリアセタール、(ホイール部)高密度ポリエチレン、(ピン)ステンレス
1個
626 税込689
9日以内出荷

主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
タイプ カーブコンベヤ カーブ内R(mm) 900 ベアリング プレスベアリング 材質(ローラー部) アルミ(アルマイト加工) 軸の形状 半月 材質(ベアリング) スチール(メッキ付) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm) 38.1×1.6×8(メッキ付) コンベヤ角度θ(°) 90 フレーム寸法(I×K×t)(mm) 60×30×3 コンベア機高H(mm) 67
1台
41,980 税込46,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

極小物品の搬送に最適。パイプ肉厚2.0t・丸棒シャフトΦ6を使用し、小径ローラーにもかかわらず、堅牢な作りになっています。
材質 フレーム:アルミ(アルマイト付)、ローラ:アルミ(アルマイト付)、ベアリング・シャフト:スチール 材質(ローラー部) アルミ 2018年トラスコ掲載ページ 8 1279
1台
52,980 税込58,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミ製では最も多用され、軽量のためトラックへの積み下ろし作業に最適。
ローラー径(Φmm) 38.1 材質 フレーム:アルミ(アルマイト付)、ローラ:アルミ(アルマイト付)、ベアリング・シャフト:スチール 肉厚(mm) 1.4 材質(ローラー部) アルミ 2018年トラスコ掲載ページ 8 1279
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

スチール製テーパローラカーブコンベヤ。 中荷重でフレーム内側半径は500mm。 ローラ内側径はΦ42.7。 カーブ角度45度、90度、ローラ幅305~620mmまで指定可能。 粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。 仕様 ローラ単体製作可能範囲(RW)(mm):305~690、推奨脚:RSS,RSJ,ZRSS シャフト径(Φmm) 12パイプ ローラー幅(mm) 305~690(RW) 角度(°) 45、90 ローラーサイズ(mm) 内側径Φ42.7×t1.6 ピッチP(mm) 75 フレーム(mm) 90×30×t2.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 サービス分類 オーダー・加工
1台
39,830 税込43,813
5日以内出荷

床置きタイプ、直線・カーブ・S字と自在に設置可能です。作業が終われば、丸めて楽々収納できます。樹脂リンク、小径アルミローラを使用し軽量です。
用途ダンボールケース、プラコンなどの搬送に。 トラスコ品番 855-0143 材質 ローラ:アルミ製、シャフトSSメッキ、リンク:POM、ベアリング:チール製 2018年トラスコ掲載ページ 8 1287
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

耐浸食性に優れた軽量タイプです。
ローラ外径×肉厚(mm) 38.1×1.6 材質(ローラー部) アルミアルマイト加工 シャフト 7.8パイプ(SS材メッキ) ベアリング プレスベアリング フレーム色 アルミ 材質(フレーム) アルミ(連結金具はフック式) フレーム(mm) 63×25×3t
1台
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)