アロー 電子音警報器の販売特集

アロー 電子音警報器」の販売特集です。MonotaROの取扱商品の中からアロー 電子音警報器に関連するおすすめ商品をピックアップしています。

アロートライレン ホーンスピーカー型 中型電子音警報機(シングルタイプ) アロー(シュナイダーエレクトリック)

販売価格(税別) 16,800 税込18,480
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アロー(シュナイダーエレクトリック) アロートライレン ホーンスピーカー型 中型電子音警報機(シングルタイプ) 1個 レビュー:(2件すべてのレビューを見る)

【特長】あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストのシングルタイプです。 小型ながら最大102dBの大音量、しかも安価な汎用タイプです。 1台で8〜10音色の内の1音色をスイッチで選択できます。 音色の切り換えや音量の調節は、蓋を外すことなく、背面のツマミで簡単に行えます。また、音量は0〜102dBまで無段階に調節できます。 電子音の起動は電源制御動作ですから、引き出し線に電圧を加えるだけで、設定された音色を吹鳴します。 取り付けアングルはさびに強いステンレス鋼(SUS)を採用しています。 ボディは耐候性に優れたASA樹脂製です。 保護特性IP53です。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 報知器 > ホーンスピーカー

超小型 盤用圧電ブザーアラームタイプ 電子音警報器 アローST-113型 アロー(シュナイダーエレクトリック)

販売価格(税別) 4,390 税込4,829
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
アロー(シュナイダーエレクトリック) 超小型 盤用圧電ブザーアラームタイプ 電子音警報器 アローST-113型 1個 レビュー:(2件すべてのレビューを見る)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > ブザー

電子音警報器 コーンスピーカタイプ アロー(シュナイダーエレクトリック)

販売価格(税別) 11,900 税込13,090
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アロー(シュナイダーエレクトリック) 電子音警報器 コーンスピーカタイプ 1台 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】コンパクトサイズで制御盤埋込取り付けに最適です。音色の切り換えや音量の調節は、前面操作で簡単に行えます。結線は、背面の端子台で行います。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 報知器 > ホーンスピーカー

超小型電子音報知器 BM型 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) 2,990 税込3,289
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) 超小型電子音報知器 BM型 1台 レビュー:(11件すべてのレビューを見る)

【特長】緊急報知に適した、区別しやすい2種類の音色を内蔵しています。 2つの信号入力が同時にあった場合、1チャンネルが優先になります。(ピーポー音) 電源スイッチのON/OFFによる動作ができます。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 報知器 > ホーンスピーカー

中型電子音警報器 アロー(シュナイダーエレクトリック)

販売価格(税別) 18,900 税込20,790
4営業日後以内から出荷目安:41日
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
アロー(シュナイダーエレクトリック) 中型電子音警報器 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 報知器 > ホーンスピーカー

電子音警報器 小型ホーンスピーカ アラームシングルタイプ アロー(シュナイダーエレクトリック)

販売価格(税別) 17,900 税込19,690
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
アロー(シュナイダーエレクトリック) 電子音警報器 小型ホーンスピーカ アラームシングルタイプ 1台

【特長】電子音の起動は電源制御動作ですから、引き出し線に電圧を加えるだけで、設定された音色を吹鳴します。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 報知器 > ホーンスピーカー

シグナルホン電子音報知機 パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) 12,096 税込13,306
特価
0営業日後以内から出荷目安:23日
バリエーション一覧へ
(42種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) シグナルホン電子音報知機 1個 レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】1台で32音を内蔵。クリアな音質の埋め込みタイプ。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 報知器 > ホーンスピーカー

DIN96 電子音警報器 アラーム・メロディタイプ 100-230V 黒 NPN接続 アロー(シュナイダーエレクトリック)

販売価格(税別) 19,900 税込21,890
出荷目安:7日
アロー(シュナイダーエレクトリック) DIN96 電子音警報器 アラーム・メロディタイプ 100-230V 黒 NPN接続 1個

【特長】コンパクトサイズ、薄型ボディで、省スペース。奥行きのない制御盤にも簡単に取り付けられます。 制御盤への埋込取り付けに最適なDIN規格サイズです。また、露出取付も可能です。 外部接点回路は無電圧接点回路で、PLC(NPNまたはPNPオープンコレクタ)による直接駆動が可能です。 耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)建設機械車両等でも採用されている非常に過酷な条件をクリアしています。 IEC・EN規格適合品です。EU諸国への輸出に際し、CEマーキングが必要な機器へも安心してご使用いただけます。 DIN(96×96)規格サイズ取り付け。 音量は最大96dBです。(前面操作で0〜96dBまで無段階の調節可能) 1台で16音色内蔵。しかもメロディ7曲、アラーム1音色が新音色。 バイナリ入力時、15音の音色を外部信号により制御できるマルチサウンドタイプです。 ビット入力時の音色グループの切り換えや、音量の調節(0〜90dB)は、前面操作で簡単に行えます。 ビット入力では、前面のロータリースイッチにより、A〜Oの15グループの中から選んだ4音色を、外部信号線により制御できます。 同時に複数の電子音起動信号が入った場合、若い番号の信号を優先します。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > ブザー

ホーン型電子音報知器 EHS型(音色タイプA) パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) 20,900 税込22,990
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) ホーン型電子音報知器 EHS型(音色タイプA) 1台

【特長】小さくなったのに大音量 !! 業界最高レベル 最大音圧110dB(at 1m)の大音量 業界初 シーンに合わせた2種類の音特性 ・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」 ・聞き心地のよい「インフォメーションモード」

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 報知器 > ホーンスピーカー

DIN96 電子音警報器 アラーム・メロディタイプ 12-24V 黒 PNP接続 アロー(シュナイダーエレクトリック)

販売価格(税別) 16,900 税込18,590
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アロー(シュナイダーエレクトリック) DIN96 電子音警報器 アラーム・メロディタイプ 12-24V 黒 PNP接続 1個

【特長】コンパクトサイズ、薄型ボディで、省スペース。奥行きのない制御盤にも簡単に取り付けられます。 制御盤への埋込取り付けに最適なDIN規格サイズです。また、露出取付も可能です。 外部接点回路は無電圧接点回路で、PLC(NPNまたはPNPオープンコレクタ)による直接駆動が可能です。 耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)建設機械車両等でも採用されている非常に過酷な条件をクリアしています。 IEC・EN規格適合品です。EU諸国への輸出に際し、CEマーキングが必要な機器へも安心してご使用いただけます。 DIN(96×96)規格サイズ取り付け。 音量は最大96dBです。(前面操作で0〜96dBまで無段階の調節可能) 1台で16音色内蔵。しかもメロディ7曲、アラーム1音色が新音色。 バイナリ入力時、15音の音色を外部信号により制御できるマルチサウンドタイプです。 ビット入力時の音色グループの切り換えや、音量の調節(0〜90dB)は、前面操作で簡単に行えます。 ビット入力では、前面のロータリースイッチにより、A〜Oの15グループの中から選んだ4音色を、外部信号線により制御できます。 同時に複数の電子音起動信号が入った場合、若い番号の信号を優先します。

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > ブザー

Φ100 直付け積層式ホーンスピーカ型電子音警報器内蔵点灯(点滅)タイプ LED表示灯 アローUTL型 アロー(シュナイダーエレクトリック)

販売価格(税別) 29,900 税込32,890
4営業日後以内から出荷目安:71日
バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
アロー(シュナイダーエレクトリック) Φ100 直付け積層式ホーンスピーカ型電子音警報器内蔵点灯(点滅)タイプ LED表示灯 アローUTL型 1個

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > 表示灯・積層信号灯・シグナリング > 積層信号灯

DIN72 電子音警報器 アラーム・メロディタイプ 12-24V アロー(シュナイダーエレクトリック)

販売価格(税別) 11,900 税込13,090
0営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アロー(シュナイダーエレクトリック) DIN72 電子音警報器 アラーム・メロディタイプ 12-24V 1台

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 報知器 > ホーンスピーカー

ブザー DR30シリーズ 富士電機

販売価格(税別) 1,590 税込1,749
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
富士電機 ブザー DR30シリーズ 1個 レビュー:(9件すべてのレビューを見る)

制御機器/はんだ・静電気対策用品 > 制御機器 > 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 > ブザー

「アロー 電子音警報器」の関連特集

警報スピーカー

警報スピーカー

アロートライレン ホーンスピーカー型 中型電子音警報機(シングルタイプ)やホーン型電子音報知器 EHS型(音色タイプA)を今すぐチェック!

警報スピーカーの販売特集

ホーン型電子音報知器

ホーン型電子音報知器

ホーン型電子音報知器 EHS型(音色タイプA)やアロートライレン ホーンスピーカー型 中型電子音警報機(シングルタイプ)を今すぐチェック!

ホーン型電子音報知器の販売特集

メロディー ブザー

メロディー ブザー

メロディーバックブザー 響 12V/24V共用やDIN96 電子音警報器 アラーム・メロディタイプ 12-24V 白 NPN接続などの人気商品が勢ぞろい。

メロディー ブザーの販売特集

メロディ ホーン

メロディ ホーン

ホーン型電子音報知器 EHS型(音色タイプA)やシグナルホン電子音報知機などの人気商品が勢ぞろい。

メロディ ホーンの販売特集

アロー 電子

アロー 電子

Φ100 直付け積層式ホーンスピーカ型電子音警報器内蔵点灯(点滅)タイプ LED表示灯 アローUTL型や小型LED積層式表示灯(赤/黄/緑)などのお買い得商品がいっぱい。

アロー 電子の販売特集

電子音警報器

電子音警報器

中型 ホーンスピーカ アラームタイプ 電子音警報器 アローST-25AM型や超小型電子音報知器 BM型などの「欲しい」商品が見つかる!

電子音警報器の販売特集

電子サイレン

電子サイレン

アロートライレン ホーンスピーカー型 中型電子音警報機(シングルタイプ)やホーン型電子音報知器 EHS型(音色タイプA)を今すぐチェック!

電子サイレンの販売特集

非常ブザー

非常ブザー

DIN96 電子音警報器 アラーム・メロディタイプ 12-24V 黒 PNP接続やワイヤレス呼出しパトフラッシュなどのお買い得商品がいっぱい。

非常ブザーの販売特集

電子 メロディ

電子 メロディ

電子オルゴール(液体電池体験用)や電子オルゴールほか、いろいろ。

電子 メロディの販売特集

強力ブザー

強力ブザー

AC100V/92mm 強力ブザーやブザー DR30シリーズなどの「欲しい」商品が見つかる!

強力ブザーの販売特集

小型電子サイレン

小型電子サイレン

小型電子サイレンやモーターサイレンほか、いろいろ。

小型電子サイレンの販売特集

24Vスピーカー

24Vスピーカー

トランペットスピーカーや音声向けスピーカーなどのお買い得商品がいっぱい。

24Vスピーカーの販売特集