アンカー穴埋めパッチのおすすめ人気ランキング
2023/09/28更新20件の「アンカー穴埋めパッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート用粘土」、「小型循環ポンプ 水槽」、「表面硬化剤」などの商品も取り扱っております。

【特長】アンカーボルトの穴の表面を補修処理するためのパッチです。【用途】外壁補修工事。アンカー穴埋め補修作業に。



【特長】小さいけれどパワフル【用途】農園・園芸・家庭菜園・庭木への散水・排水に


【用途】家具造り・枠組みへの取り付けビスや、リフォームのビス止めなどに。


【特長】水に混ぜる必要はなく、そのまま使用できるチューブタイプです。【用途】屋内外のコンクリート面のひび割れ補修に。


【特長】密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。 水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。 屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。【用途】屋内外のコンクリート、モルタル、レンガ、岩石などのひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)の補修



【特長】水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。約30~60分で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です。【用途】流動性・コンクリート充填補修材

【特長】ダンゴ練りして押し込み成形! コンクリートに空いた穴を完全補修! 垂直面の充填でもダレません。 硬化後、削れるので、施工面に合った表面処理ができます。 無収縮、軽量タイプ。【用途】パイプ穴の充填補修。



【特長】衝撃に強い 独自配合により、強度と硬度に弾力性を持たせた弾性接着補修材を開発しました。 土間目地に使用するとヒールが食い込みにくく、ヒールの踏み抜き防止に最適です。 速硬化タイプ タックフリー約20分(23℃)なので、工期短縮に繋がります。 耐候性良好 主成分が変成シリコーンなので耐候性良好です。 安全・安心のJAIAF★★★★ ノンホルムアルデヒド配合 シックハウス13揮発性有機化合物不使用。 市販コーキングガンで使用できます。【用途】土間目地充填、 ヒールの踏み抜き防止、 倉庫や工場のコンクリート床のひび割れ補修、 脆くなったコンクリート床などの接着補強、 目地へのイタズラの防止に



【特長】そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。 屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。 補修後、水性塗料が塗れます。【用途】屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック面などのひび割れ・穴埋め補修


【特長】特殊ガラスバルーン配合の水性パテです。肉やせがほとんどなく、大きな凹みも一発で埋められます。コンクリート・ベニヤ板・しっくい壁などのへこみ、ジョイント部のひび割れなど補修に適しています。屋外にも使え、硬化後は塗装やサンディングができます。


【特長】通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 接着性に優れ圧縮強度に優れる。 無収縮タイプ。【用途】ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。


【特長】パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。 密着力が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。 屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。【用途】コンクリート壁/モルタル壁/レンガ壁/壁面の岩、石など


【用途】田畑、庭木などの散水に。 工場や現場等の排水作業に。 池水の循環、排水、散水に。