- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- テレビ受信用機器
- アンテナ延長ケーブルのおすすめ人気ランキング
アンテナ延長ケーブルのおすすめ人気ランキング
2025/01/17更新172件の「アンテナ延長ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンテナ延長コード」、「テレビ接続延長ケーブル」、「ラジオアンテナ延長ケーブル」などの商品も取り扱っております。
SMAアンテナ延長ケーブル
長さ(m)
約2
端子
RP-SMA(オス - メス)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
アンテナケーブルを延長させたい時に使います。
仕様
F型接栓用。金メッキ仕上げ。
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
市販のオーデイオデッキを取付ける際にラジオアンテナコードを延長することができます
用途ラジオアンテナコードの延長に。
取扱説明書
(1.0MB)
色
黒
アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、L型プラグ-ストレート型プラグのアンテナケーブル。
色
ブラック
コネクタ形状
L型プラグ-ストレート型プラグ
対応機種
F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなど
プラグ
金メッキプラグ
ケーブル
スリムタイプ
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
4.2
アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、両端ネジ型プラグのアンテナケーブル。
色
ブラック
コネクタ形状
ネジ型プラグ-ネジ型プラグ
対応機種
F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなど
プラグ
金メッキプラグ
ケーブル
スリムタイプ
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
4.2
ワイヤレスカメラ(WSCシリーズ)用アンテナ延長ケーブルです。ワイヤレスカメラとモニター間の電波状況が悪い場合に、カメラ本体とアンテナ間に接続し、アンテナをモニター近づけることで受信状態を改善します。屋外・屋内共用で使用できます。両端RP-SMAコネクター付同軸ケーブル(6m)、壁面取付金具、コネクター金具固定用部品、金具壁面固定ネジ及びコンクリートアンカーがセットになっておりますので、取付工具があれば、すぐ設置できます。
付属品
取り付けネジ(2個):タッピング M3×25mm、コンクリートアンカー(2個):長さ 33mm、コネクタ金具固定用部品:ナット(1個)/ワッシャ(1個)/スプリングワッシャ(1個)、取扱説明書(1部)※保証書なし
使用温度(℃)
-40~+65
周波数
伝送周波数:DC~3.0GHz
インピーダンス
50Ω
取付金具
材質:SUS304、寸法:(W)20×(D)40×(H)70mm、厚み:2.0mm
ケーブル
LMR-240、長さ:6m、径:Φ6.1mm、色:黒
コネクタ
アンテナ側:RP-SMA ストレート(メス)、カメラ本体側:RP-SMA L型(オス)、材質:銅 金メッキ
挿入損失(dB)
5.5以下
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ケーブル長3mの4Cアンテナケーブルです。
遠く場所にある機器に接続する時などに便利です。
L型変換コネクタ付属で狭い空間に接続する時も安心です。
中継コネクタ付属で手持ちのケーブルを延長する時に便利です。
付属品
L型変換コネクタ、中継コネクタ
寸法
太さ:4C
ケーブル長(m)
10
コネクタ形状
アンテナ コネクタ(F型 オス) - アンテナ コネクタ(F型 オス)
オス形状
アンテナコネクタ(F型オス)/アンテナコネクタ(F型オス)
変換タイプ
オス-オス
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
仕様
コネクタ A = オスSMA。コネクタ B = オスSMA。長さ = 520mm。特性インピーダンス = 50 Ω。同軸タイプ = RG174/U。ケーブル形状 = 同軸。断熱材 = PTFE。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。導体材質 = 黄銅製。シース色 = 黒。。SMA. このRSブランドのプラグ-プラグ同軸ケーブルアセンブリは、両端でSMAコネクタを使用して終端されています。 ねじ止め接続式のサブミニチュアタイプAコネクタを使用すれば、確実で信頼性の高い接続が実現します。この製品は、電気通信及びワイヤレスLANの用途で幅広く使用されています。
MIL規格(RG)
RG-174/U
1個
¥3,710
税込¥4,081
当日出荷
S-4C-FB規格同軸使用!地デジ・BS/CS放送対応のアンテナケーブルです。
L字コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。
テレビ等の機器にはもう一方のネジ式でしっかりと接続できます。
ケーブル
S-4C-FB
コネクタ形状
L字/差込式-ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
75
コネクタ仕様
F型
KPWL-0300H はアンテナ延長ケーブルを接続することができ、通常のAPよりも広域な無線エリアをご提供できます。