アーク溶接 トーチのおすすめ人気ランキング

2024/07/15更新
137件の「アーク溶接 トーチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アーク溶接ホルダー」、「溶接機 一次線」、「溶接 機 アース 線」などの商品も取り扱っております。
弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(溶接側)。 ケーブル長(m) 10 材質 導線用天然ゴム・導体
1セット
19,900 税込21,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーク溶接の際に使用する溶接棒ホルダです。 簡単に溶接棒をクリップできます。
材質 銅(本体)、生地成形コンパウンド(カバー) 電線接続方式 ネジ止 取扱説明書 (4.5MB)
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルの内部構造を改良し、ハンドルの温度上昇を低減。長時間でも楽に溶接が可能な熱くなりにくいトーチハンドル。 分割ハンドル構造でトーチスイッチを簡単に脱着可能な優れたメンテナンス性。 ノズル、オリフィス、チップなどの消耗品は、従来のブルートーチⅡと互換性があり、そのまま使用可能。 従来品に比べ、手のひらとグリップの接触面を拡大。長時間でも疲れにくく、安定した溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 従来トーチよりも柔軟なトーチケーブルを採用。あらゆる溶接姿勢で楽に溶接が可能。(大型ハンドルタイプのみ) 工具レスで分割可能です。用途に合わせてカスタマイズ可能。(大型ハンドルタイプのみ)
1本
19,900 税込21,890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
13,900 税込15,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


弾力性のある強靭な天然ゴムを使用しているため、衝撃、磨耗等に充分な強味を発揮します。 溶接機の二次側に用いるケーブルです。 溶接機からの延長線に使用する導線用ケーブルと、溶接の手元で使用するホルダ用ケーブルとに分けることができます。 サイズ(スケア数)の適合するホルダ、ジョイント等と組み合わせてお使いください。
タイプ 導電用天然ゴムシースケーブル
1巻
7,990 税込8,789
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などを防ぎます。
溶接電流(A) 300 最大挟み能力(mm) 28 仕様 電線接続方式(ネジ止) 材質 取っ手:PVC、本体:真鍮(表面銅メッキ) 質量(g) 385 適合電線(mm2) 35~70
1個
1,390 税込1,529
当日出荷

弾力性のある強靱な天然ゴムを使用しているため、衝撃・摩耗などに強く、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブル(アース用)。 ケーブル長(m) 10 付属品 アースクリップ(TEC-300)。Φ8丸端子(絶縁キャップ) 材質 導線用天然ゴム・導体
1セット
19,900 税込21,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見た目も綺麗・絶縁も完璧・耐熱万全です。 安全ホルダ交換用先端カバーセットです。
用途電気溶接用 仕様 安全ホルダー(300A)用
1個
499 税込549
当日出荷

このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途主としてアーク溶接機の2次側接続用ケーブルとして。 材質(導体) 銅線 材質(被膜) 導線用天然ゴム
1本
8,490 税込9,339
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐磨耗、耐熱、温度上昇等比較にならぬ程すぐれています。柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます。
溶接電流(A) 300 使用棒径(mm) 3.2~6.0 長さ(mm) 235 質量(g) 435 適合電線(mm2) 22~50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,190 税込3,509
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。 軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ
用途アーク溶接機の2次側に使用されています。 定格電圧は85V以下(アーク溶接機の2次側に配線)。 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1巻
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)