アーク溶接 遮光度のおすすめ人気ランキング

2023/05/31更新

83件の「アーク溶接 遮光度」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接用メガネ」、「遮光ガラス」、「黒ガラス」などの商品も取り扱っております。

アーク溶接用ゴーグル スター電器製造(SUZUKID) ランキング1位

販売価格(税別) 939 税込1,033
0営業日後以内
スター電器製造(SUZUKID) アーク溶接用ゴーグル 1個 レビュー:(4件すべてのレビューを見る)

【特長】電気溶接作業向けの開閉式ゴーグルです。 ゴーグル型で様々な角度からの紫外線から目を保護します。【用途】電気溶接用

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接面・遮光メガネ > 遮光メガネ

溶接メガネ エスコ ランキング2位

販売価格(税別) 3,460 税込3,806
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エスコ 溶接メガネ 1個 レビュー:(8件すべてのレビューを見る)

【特長】メガネの上からでもかけられるゆったりしたデザインです。 軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線や赤外線を遮光します。 UVカットレンズ(眼に有害な紫外線を99.999%カットする) ロウ付用メガネ

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接面・遮光メガネ > 遮光メガネ

溶接用色ガラス TRUSCO ランキング3位

販売価格(税別) 446 税込491
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
TRUSCO 溶接用色ガラス 1パック(2枚)ほか レビュー:(6件すべてのレビューを見る)

【特長】コスト重視の低価格タイプです。 傷に強いです。 遮光度の番手が大きいほど濃くなります。 DIN EN166規格品です。【用途】アーク溶接に。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接面・遮光メガネ > 溶接面用ガラス・プレート

溶接用かぶり面 モノタロウ ランキング4位

販売価格(税別) 1,590 税込1,749
0営業日後以内
モノタロウ 溶接用かぶり面 1個 レビュー:(41件すべてのレビューを見る)

【特長】面体はナイロン製で、ABSやポリプロピレン製のものよりも耐熱性にすぐれ、熱による変形がしにくく、軽くて丈夫です。 後ろ側のつまみを回すことで、最大60cmまで頭囲を広げることができます。 両側のつまみを回すことで、装着したたまま面のみを上にあげることができます。 外側窓部は、上下に開閉します。(溶接時は必ず下げてください) 外側に遮光度♯10の遮光ガラスと保護プレート、内側に保護プレートが付属しています。 外側の遮光ガラスは、別売のモノタロウ溶接面用色ガラスをお使いいただけます。 内側保護プレートは、別売のモノタロウ自動溶接遮光面外側保護プレート(品番XA-2002)が汎用品として使用できます。【用途】アーク溶接・ガス溶接作業用

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接面・遮光メガネ > 溶接面 > 溶接面かぶり型

自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 ハイスピード モノタロウ ランキング5位

販売価格(税別) 9,990 税込10,989
0営業日後以内
モノタロウ 自動溶接遮光面 感光度・時間調整付 ハイスピード 1個 レビュー:(47件すべてのレビューを見る)

【特長】自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。 アーク光が消えると再び自動的に透明になります。 遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。 太陽光の力で作動しているため、電池の交換、電源の切替などの手間は省けます。 アーク光を感知するフォトセンサーが4セット付いています。 外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。 感光度ノブで感光度の調節ができます。 時間調整ノブで時間調節ができます。【用途】溶接、切断、スプレー、ガウジングなど

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接面・遮光メガネ > 溶接面(自動遮光面) > 溶接面(自動遮光面)本体

液晶式自動遮光溶接面 JIDOUMEN スター電器製造(SUZUKID) 6

販売価格(税別) 6,900 税込7,590
0営業日後以内
スター電器製造(SUZUKID) 液晶式自動遮光溶接面 JIDOUMEN 1個 レビュー:(3件すべてのレビューを見る)

【特長】テストボタンが付いているので、内蔵電池の残量が十分あるかわかります。内蔵電池は市販のリチウム電池CR2025(2個使用)で交換できます。溶接時のアーク光を感知した瞬間、自動的に遮光するので、いちいち手持面を動かす必要はありません。【用途】MMA(手棒溶接)、MIG、MAG溶接用

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接面・遮光メガネ > 溶接面(自動遮光面) > 溶接面(自動遮光面)本体

遮光メガネ モノタロウ 7

販売価格(税別) 999 税込1,099
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
モノタロウ 遮光メガネ 1個 レビュー:(102件すべてのレビューを見る)

【特長】UV385(99.9%カット)機能付き。レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。めがね併用可。【用途】遮光度#2、#3は室内・屋外用。溶接作業時は#5(ガス溶接用)/#10(電気溶接用)を使用してください。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接面・遮光メガネ > 遮光メガネ

遮光メガネ マイト工業株式会社 8

販売価格(税別) 25,900 税込28,490
0営業日後以内
マイト工業株式会社 遮光メガネ 1台

【特長】2gの超軽量・小型の液晶式メガネで圧迫感なし。フレームサイドから侵入するアーク光を防ぐサイドプロテクターの脱着が可能。TIG・半自動・アーク溶接対応。応答速度1/20000秒、目を傷めない超高速遮光

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接面・遮光メガネ > 遮光メガネ

溶接用遮光ポリカハードコート TRUSCO 9

販売価格(税別) 1,590 税込1,749
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
TRUSCO 溶接用遮光ポリカハードコート 1パック(2枚)ほか レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】遮光プレートは有害紫外線・赤外線をカットします。軽くて割れにくく、傷にも強い。スパッターがつきにくい。【用途】アーク溶接

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接面・遮光メガネ > 溶接面用ガラス・プレート

スパッタ防止プレート ポリカーボネート 色付き モノタロウ 10

販売価格(税別) 249 税込274
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ スパッタ防止プレート ポリカーボネート 色付き 1枚 レビュー:(29件すべてのレビューを見る)

【特長】衝撃に強く、軽いポリカーボネート製で、スパッタ防止に素ガラスから切り替える人が増えています。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接面・遮光メガネ > 溶接面用ガラス・プレート

アーク・ガス溶接溶断兼用防災面 350WX 理研化学 11

販売価格(税別) 4,490 税込4,939
0営業日後以内
理研化学 アーク・ガス溶接溶断兼用防災面 350WX 1個 レビュー:(2件すべてのレビューを見る)

【特長】野球帽・MP型その他ミゾ付きヘルメットに取り付け可能

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接面・遮光メガネ > 遮光シールド(防災面) > 防災面ヘルメット取付型

溶接用かぶり面(液晶式) 理研オプテック 12

販売価格(税別) 23,900 税込26,290
0営業日後以内
理研オプテック 溶接用かぶり面(液晶式) 1個 レビュー:(3件すべてのレビューを見る)

【特長】1/3000秒の瞬間反応で有害光線をカットします。 作業前の明るさは#3と明るく、溶接時には#11の遮光度に変換します。【用途】TIG溶接(30A以下はNG)、CO2アーク溶接、被覆アーク溶接、ステンレス、薄板溶接に。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接面・遮光メガネ > 溶接面(自動遮光面) > 溶接面(自動遮光面)本体

自動遮光フィルター C-10 理研オプテック 13

販売価格(税別) 9,990 税込10,989
0営業日後以内
理研オプテック 自動遮光フィルター C-10 1個

【特長】通常の溶接面に取り付け可能な自動遮光フィルター!遮光度は3~11まで対応可能。 市販の手持ち面・ヘルメット面に取り付けるだけで、液晶溶接面に早変わり。 溶接作業時の安全性と効率性が格段にアップします。 アーク点火前遮光度 #3/アーク点火後遮光度 #11自動切り替えなので、いちいち手持ち面を動かす必要はありません。 有害な紫外線・赤外線をカット。大切な目を守ります。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接面・遮光メガネ > 自動遮光フィルター

「アーク溶接 遮光度」関連の人気ランキング

溶接用メガネ

溶接用メガネ

溶接メガネや遮光メガネを今すぐチェック!

溶接用メガネの人気ランキング

遮光ガラス

遮光ガラス

ウェルディングプレート ガラス (DIN規格)や色ガラス 溶接面用など。

遮光ガラスの人気ランキング

黒ガラス

黒ガラス

色ガラス 溶接面用やウェルディングプレート ガラス (DIN規格)など。

黒ガラスの人気ランキング

溶接面 度付き

溶接面 度付き

拡大プレートや溶接用プレートなどのお買い得商品がいっぱい。

溶接面 度付きの人気ランキング

溶接 自動遮光メガネ

溶接 自動遮光メガネ

開閉ベンチレーション付き防じん遮光メガネ ハイパーグラスや遮光メガネも人気!

溶接 自動遮光メガネの人気ランキング

遮光レンズ

遮光レンズ

JIS遮光プレート NSLPや色ガラス 溶接面用ほか、いろいろ。

遮光レンズの人気ランキング

溶接 サングラス

溶接 サングラス

遮光メガネや溶接メガネを今すぐチェック!

溶接 サングラスの人気ランキング

遮光フィルター

遮光フィルター

自動遮光フィルターや手持ち面用自動遮光フィルタなどの「欲しい」商品が見つかる!

遮光フィルターの人気ランキング

ガス溶断 メガネ

ガス溶断 メガネ

一眼型遮光グラス(ガス溶接用) GS-37Wや遮光メガネなどのお買い得商品がいっぱい。

ガス溶断 メガネの人気ランキング

酸素メガネ

酸素メガネ

遮光メガネ No.337Wや二眼型遮光グラス(ガス溶接用) GS-70Wなどの人気商品が勢ぞろい。

酸素メガネの人気ランキング

溶接面 遮光ガラス

溶接面 遮光ガラス

色ガラス 溶接面用や溶接用色ガラスほか、いろいろ。

溶接面 遮光ガラスの人気ランキング

溶接面用色ガラス

溶接面用色ガラス

色ガラス 溶接面用や溶接用色ガラスほか、いろいろ。

溶接面用色ガラスの人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。