アーク溶接棒 309のおすすめ人気ランキング

2023/05/31更新

29件の「アーク溶接棒 309」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「WEL309」、「wel309 溶接棒」、「溶接棒 ステンレス 309」などの商品も取り扱っております。

ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒 ニツコー熔材工業 ランキング1位

販売価格(税別) 4,590 税込5,049
0営業日後以内から出荷目安:121日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ニツコー熔材工業 ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒 1パック(1kg) レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】鉄及びステンレスの異材溶接等に最適。スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > 溶接棒ステンレス用

ステンレス異材用溶接棒 TRUSCO ランキング2位

販売価格(税別) 2,890 税込3,179
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
TRUSCO ステンレス異材用溶接棒 1パック(11本)ほか レビュー:(4件すべてのレビューを見る)

【特長】25%Cr-12%Niの組織が得られるオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒です。スラグ剥離性、アーク安定性が良好で、スパッタも少なく、ビード外観も優れています。また、ステンレス用溶接棒の欠点である棒焼け性についても良好です。【用途】ステンレス鋼(22%Cr-12%Ni)の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > 溶接棒ステンレス用

被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-309 ニツコー熔材工業 ランキング3位

販売価格(税別) 19,900 税込21,890
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ニツコー熔材工業 被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-309 1箱(5kg)

【特長】309タイプは25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Cr、Niの含有量が多く、耐熱性、耐食性にすぐれています。また数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、共金溶接、軟鋼とステンレス鋼の異種金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。【用途】SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > 溶接棒ステンレス用

ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッド ランキング4位

販売価格(税別) 8,990 税込9,889
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
日本ウェルディングロッド ステンレス用溶接棒 1箱(2.5kg)ほか

【特長】24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼溶接用棒です。 クロム、ニッケルの合金度が高いので、炭素鋼又は低合金鋼とステンレス鋼の異種金属の溶接に適し、耐割れ性も優れています。【用途】SUS309S、異材継手用

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > 溶接棒ステンレス用

被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-309 ニツコー熔材工業 ランキング5位

販売価格(税別) 19,900 税込21,890
1営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ニツコー熔材工業 被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-309 1箱(5kg)

【特長】309タイプは25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、Cr、Niの含有量が多く、耐熱性、耐食性にすぐれています。また数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、共金溶接、軟鋼とステンレス鋼の異種金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-309は、スパッタを追放したノンスパッタタイプです。【用途】SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > 溶接棒ステンレス用

ステンレス溶接棒  RNY-309 タセト 6

販売価格(税別) 6,390 税込7,029
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
タセト ステンレス溶接棒 RNY-309 1箱(2kg)ほか レビュー:(2件すべてのレビューを見る)

【特長】タセトRNY309は、溶着金属中のフェライト量を増加させて高温割れを防止するよう設計してあります。主に、軟鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に用いられますが、硬化性合金鋼の溶接にも適用されます。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > 溶接棒ステンレス用

溶接棒 ステンレス鋼用 少量 モノタロウ 7

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
モノタロウ 溶接棒 ステンレス鋼用 少量 1箱(9本) レビュー:(19件すべてのレビューを見る)

【特長】溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。【用途】SUS304(18%Cr-8%Niステンレス鋼) 同士の溶接に

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > 溶接棒ステンレス用

ステンレス溶接棒  RNY-308 タセト 8

販売価格(税別) 5,290 税込5,819
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
タセト ステンレス溶接棒 RNY-308 1箱(2kg)ほか レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】タセトRNY308は、最も一般的に用いられている18Cr-18Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接棒です。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接が出来ます。溶接作業性は良好で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > 溶接棒ステンレス用

ステンレス溶接棒 TRUSCO 9

販売価格(税別) 1,590 税込1,749
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
TRUSCO ステンレス溶接棒 1箱(28本)ほか レビュー:(8件すべてのレビューを見る)

【特長】19%Cr-9%Niの組織が得られるオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒です。スラグ剥離性、アーク安定性が良好で、スパッタも少なく、ビード外観も優れています。また、ステンレス鋼溶接棒の欠点である棒焼け性についても良好です。 JIS Z3211D308-16規格品(TSS308-142は除く)【用途】ステンレス鋼(18%Cr-8%Ni)の溶接。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > 溶接棒ステンレス用

軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼 10

販売価格(税別) 1,690 税込1,859
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
神戸製鋼 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 1箱(2kg)ほか レビュー:(78件すべてのレビューを見る)

【特長】溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。 再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。 被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。 難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。(過度に吸湿すると作業性劣化のほかピットが発生することがありますので、70~100℃で30~60分の乾燥を行って下さい)【用途】軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > 溶接棒軟鋼・高張力鋼用

TIG溶接棒 ステンレス用 モノタロウ 11

販売価格(税別) 2,490 税込2,739
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
モノタロウ TIG溶接棒 ステンレス用 1パック(1kg) レビュー:(55件すべてのレビューを見る)

【特長】便利な少量タイプ 1kg梱包。全姿勢での作業性良好。【用途】SUS304の共金溶接及びSUS302・SUS303などの溶接。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > TIG溶接棒 > TIG溶接棒ステンレス用

ステンレス用被覆アーク溶接棒 S-1 スター電器製造(SUZUKID) 12

販売価格(税別) 1,080 税込1,188
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
スター電器製造(SUZUKID) ステンレス用被覆アーク溶接棒 S-1 1箱(0.2kg)ほか レビュー:(19件すべてのレビューを見る)

【特長】低電圧ステンレス用被覆アーク溶接棒です。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > 溶接棒ステンレス用

ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド 13

販売価格(税別) 16,900 税込18,590
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
日本ウェルディングロッド ステンレス用TIG溶接棒 1箱(5kg) レビュー:(1件すべてのレビューを見る)

【特長】24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、SUS 309S、13Cr鋼などの溶接に使用されます。Cr、Niの含有量が高いことから、炭素鋼低合金鋼母材からの希釈を受けても溶接金属は適正量のフェライトを含むオーステナイト組織が得られるので耐割れ性に優れており、ステンレスクラッド鋼の初層溶接やライニング溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接にも適します。【用途】SUS309S・異材溶接用

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > TIG溶接棒 > TIG溶接棒ステンレス用

「アーク溶接棒 309」関連の人気ランキング

WEL309

WEL309

軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒やTIG溶接棒 ステンレス用などの人気商品が勢ぞろい。

WEL309の人気ランキング

wel309 溶接棒

wel309 溶接棒

ステンレス用溶接棒やステンレス鋼用溶接棒も人気!

wel309 溶接棒の人気ランキング

溶接棒 ステンレス 309

溶接棒 ステンレス 309

ステンレス異材用溶接棒やステンレス鋼用溶接棒などの人気商品が勢ぞろい。

溶接棒 ステンレス 309の人気ランキング

ステンレス鉄溶接棒

ステンレス鉄溶接棒

ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒やステンレス異材用溶接棒など。

ステンレス鉄溶接棒の人気ランキング

ステンレス 溶接棒309 tig

ステンレス 溶接棒309 tig

ステンレス TIG棒 TG-309やステンレス異材用溶接棒などの人気商品が勢ぞろい。

ステンレス 溶接棒309 tigの人気ランキング

sus308 溶接棒

sus308 溶接棒

ステンレス鋼用溶接棒やステンレス溶接棒 RNY-308などのお買い得商品がいっぱい。

sus308 溶接棒の人気ランキング

sus 溶接 308

sus 溶接 308

ステンレス TIG棒 TG-308Lやステンレス鋼用溶接棒などの人気商品が勢ぞろい。

sus 溶接 308の人気ランキング

ステンレス鋼用 D308-16

ステンレス鋼用 D308-16

ステンレス鋼用溶接棒や被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-308も人気!

ステンレス鋼用 D308-16の人気ランキング

ステンレス 溶接棒 3.2

ステンレス 溶接棒 3.2

ステンレス鋼用溶接棒やステンレス溶接棒など。

ステンレス 溶接棒 3.2の人気ランキング

溶接棒nc39

溶接棒nc39

ステンレス鋼用溶接棒やステンレス異材用溶接棒などの人気商品が勢ぞろい。

溶接棒nc39の人気ランキング

タセト溶接棒

タセト溶接棒

ステンレス溶接棒 RNY-308やステンレス TIG棒 TG-308などのお買い得商品がいっぱい。

タセト溶接棒の人気ランキング

ノンスパッタ溶接棒

ノンスパッタ溶接棒

ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒や軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒などの「欲しい」商品が見つかる!

ノンスパッタ溶接棒の人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。