アーク溶接棒のおすすめ人気ランキング

2023/05/31更新

296件の「アーク溶接棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接棒 ゼロード Z-44」、「溶接棒2.6mm」、「溶接棒 3.2」などの商品も取り扱っております。

軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼 ランキング1位

販売価格(税別) 1,690 税込1,859
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
神戸製鋼 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 1箱(2kg)ほか レビュー:(78件すべてのレビューを見る)

【特長】溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。 再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。 被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。 難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。(過度に吸湿すると作業性劣化のほかピットが発生することがありますので、70~100℃で30~60分の乾燥を行って下さい)【用途】軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > 溶接棒軟鋼・高張力鋼用

低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1 スター電器製造(SUZUKID) ランキング2位

販売価格(税別) 699 税込769
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
スター電器製造(SUZUKID) 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1 1箱(0.2kg)ほか レビュー:(56件すべてのレビューを見る)

【特長】100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > 溶接棒軟鋼・高張力鋼用

溶接棒 LB-52 神戸製鋼 ランキング3位

販売価格(税別) 3,990 税込4,389
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
神戸製鋼 溶接棒 LB-52 1箱(5kg)ほか レビュー:(9件すべてのレビューを見る)

【特長】ビード外観・スラグ剥離性も良好、またX線性能及び機械的性質にも優れた溶接棒です。【用途】軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > 溶接棒軟鋼・高張力鋼用

アーク溶接棒 軟鋼用 大阪魂 ランキング4位

販売価格(税別) 899 税込989
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
大阪魂 アーク溶接棒 軟鋼用 1箱(2.5kg)ほか レビュー:(2件すべてのレビューを見る)

【特長】ライムチタニヤ系溶接棒で、再アーク、ビードの伸びも良く、全姿勢(立向、上向、下向)が可能で、作業効率も抜群です。【用途】車輌。橋梁、軽量鉄骨、建築など一般構造物の溶接

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > 溶接棒軟鋼・高張力鋼用

ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒 ニツコー熔材工業 ランキング5位

販売価格(税別) 3,500 税込3,850
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
ニツコー熔材工業 ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒 1パック(1kg) レビュー:(10件すべてのレビューを見る)

【特長】スパッタの飛ばないステンレス鋼被覆アーク溶接棒です。スパッタ除去作業等の無駄な経費を削減し、さらに全姿勢での溶接作業性も良好となり、スラグの剥離性も抜群。能率よく美しいビード外観が得られます。【用途】SUS304(18Cr-8Ni)の共金溶接。 その他SUS301(17Cr-7Ni-0.1C)、SUS302(18Cr-8Ni-0.1C)などの溶接。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > 溶接棒ステンレス用

軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼 6

販売価格(税別) 3,190 税込3,509
0営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
神戸製鋼 軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒 1箱(5kg)ほか レビュー:(3件すべてのレビューを見る)

【特長】薄、中版の溶接に適した全姿勢用ライムチタニヤ系溶接棒です。被覆剤中に鉄粉を含有しているため、再アーク性が優れビートの伸びも良いので、タック(仮付け)溶接、断続溶接、すみ肉溶接などに適しています。 棒径3.2mm以下では立向下進溶接も可能です。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > 溶接棒ステンレス用

ステンレス用被覆アーク溶接棒 S-1 スター電器製造(SUZUKID) 7

販売価格(税別) 1,080 税込1,188
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
スター電器製造(SUZUKID) ステンレス用被覆アーク溶接棒 S-1 1箱(0.2kg)ほか レビュー:(19件すべてのレビューを見る)

【特長】低電圧ステンレス用被覆アーク溶接棒です。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > 溶接棒ステンレス用

溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金) 8

販売価格(税別) 17,900 税込19,690
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
日鉄溶接工業(旧日鉄住金) 溶接棒 1箱(5kg×4箱)ほか

【特長】薄板の全姿勢溶接に最も使いやすい高酸化チタン系溶接棒で、アークが穏やかでスパッタが少なく、溶け落ちの心配がありません。スラグは自然はく離し、光沢のある美しいビードが得られます。薄板、軽量形鋼の溶接に最適です。3.2mm以下の細径棒では、傾斜下進溶接ができます。【用途】製缶、建築などに用いられる軟鋼の薄板、パイプ、軽量形鋼の溶接。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > 溶接棒軟鋼・高張力鋼用

被覆アーク溶接棒(軟鋼用) NZ-11 ニツコー熔材工業 9

販売価格(税別) 4,990 税込5,489
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ニツコー熔材工業 被覆アーク溶接棒(軟鋼用) NZ-11 1箱(5kg)ほか レビュー:(3件すべてのレビューを見る)

【特長】NZ-11は溶融亜鉛めっき鋼材の溶接用に開発された特殊系被覆アーク溶接棒で、めっき膜を剥がさずそのまま溶接してもピット、ブローホールなどへの耐気孔性に優れた設計がされているため溶接欠陥の発生による手直し工数を低減できます。また、一般汎用棒に比べ湯流れ、スラグの剥離性、スパッタ量など溶接作業性に対する改善をしています。【用途】住宅建材、水道管、ガス管などの亜鉛目付量の多いめっき鋼材および電気めっき鋼材の全姿勢溶接。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > 溶接棒軟鋼・高張力鋼用

被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BKR-350 ニツコー熔材工業 10

販売価格(税別) 5,490 税込6,039
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ニツコー熔材工業 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) BKR-350 1箱(5kg)

【特長】BKR-350は硬さと作業性に重点をおいた高酸化チタン系溶接棒です。 ソルバイト組織を示し靭性にすぐれていますので、金属間摩耗や中衝撃摩耗に適します。また、機械加工が可能で、機械加工後の焼入れも可能です。【用途】各種車輪、シャフト、ギヤー、鋳鋼ロール、ブルドーザー部品などの肉盛。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > 溶接棒硬化肉盛用

溶接棒 ステンレス鋼用 少量 モノタロウ 11

販売価格(税別) 599 税込659
0営業日後以内
モノタロウ 溶接棒 ステンレス鋼用 少量 1箱(9本) レビュー:(19件すべてのレビューを見る)

【特長】溶接のままで耐熱、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。【用途】SUS304(18%Cr-8%Niステンレス鋼) 同士の溶接に

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > 溶接棒ステンレス用

低電圧鋳物用被覆アーク溶接棒T-1 スター電器製造(SUZUKID) 12

販売価格(税別) 1,890 税込2,079
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スター電器製造(SUZUKID) 低電圧鋳物用被覆アーク溶接棒T-1 1箱(5本) レビュー:(5件すべてのレビューを見る)

【特長】低電圧鋳物用被覆アーク溶接棒です。

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > 溶接棒鋳物用

ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッド 13

販売価格(税別) 7,890 税込8,679
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
日本ウェルディングロッド ステンレス用溶接棒 1箱(2.5kg)ほか レビュー:(4件すべてのレビューを見る)

【特長】オーステナイト系ステンレス鋼被覆アーク溶接棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などの溶接に用いられます。 溶接作業性、溶着金属の耐食性および機械的性質も良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。【用途】SUS304

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 > 溶接用品 > 溶接棒 > 溶接棒ステンレス用

「アーク溶接棒」関連の人気ランキング

溶接棒 ゼロード Z-44

溶接棒 ゼロード Z-44

軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒や溶接棒など。

溶接棒 ゼロード Z-44の人気ランキング

溶接棒2.6mm

溶接棒2.6mm

溶接棒やΦ2.6mm/1000g 溶接棒(一般軟鋼用)も人気!

溶接棒2.6mmの人気ランキング

溶接棒 3.2

溶接棒 3.2

溶接棒や軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒など。

溶接棒 3.2の人気ランキング

溶接棒 3.2mm

溶接棒 3.2mm

溶接棒や軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒など。

溶接棒 3.2mmの人気ランキング

溶接棒 z-44

溶接棒 z-44

軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒や溶接棒 (一般用)を今すぐチェック!

溶接棒 z-44の人気ランキング

ゼロード44

ゼロード44

軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒や溶接棒 LB-52を今すぐチェック!

ゼロード44の人気ランキング

溶接棒 308

溶接棒 308

ステンレス溶接棒 RNY-308やステンレス鋼用溶接棒などのお買い得商品がいっぱい。

溶接棒 308の人気ランキング

アーク溶接

アーク溶接

スターク120低電圧溶接機や直流溶接機アイマックス120などのお買い得商品がいっぱい。

アーク溶接の人気ランキング

電気溶接棒

電気溶接棒

低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒 B-1やスターロード電気溶接棒(鉄用一般)B-3を今すぐチェック!

電気溶接棒の人気ランキング

Z-44 3.2 350

Z-44 3.2 350

軟鋼~550MPa級鋼用溶接棒や溶接棒 LB-52を今すぐチェック!

Z-44 3.2 350の人気ランキング

アーク溶接棒 ステンレス

アーク溶接棒 ステンレス

ステンレス鋼用ノンスパッタ被覆アーク溶接棒やステンレス用被覆アーク溶接棒 S-1など。

アーク溶接棒 ステンレスの人気ランキング

アーク溶接機

アーク溶接機

スターク120低電圧溶接機や直流溶接機アイマックス60も人気!

アーク溶接機の人気ランキング
ランキングは、売上状況やトレンド、ユーザー行動など各種データをもとにモノタロウが独自に作成したものです。