アーク溶接遮光メガネのおすすめ人気ランキング
2023/03/22更新21件の「アーク溶接遮光メガネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接用メガネ」、「溶接 紫外線 めがね」、「溶接 ゴーグル」などの商品も取り扱っております。

【特長】上下ひさし、サイド付で高い遮光性能を持っています。衝撃に強いポリカーボネートレンズ使用。JIS T8141規格品です。【用途】ガス溶接作業


【特長】メガネの上からでもかけられるゆったりしたデザインです。 軽量で誰にでもフィット・有害な紫外線や赤外線を遮光します。 UVカットレンズ(眼に有害な紫外線を99.999%カットする) ロウ付用メガネ



【特長】UV385(99.9%カット)機能付き。レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。めがね併用可。【用途】遮光度#2、#3は室内・屋外用。溶接作業時は#5(ガス溶接用)/#10(電気溶接用)を使用してください。


【特長】2gの超軽量・小型の液晶式メガネで圧迫感なし。フレームサイドから侵入するアーク光を防ぐサイドプロテクターの脱着が可能。TIG・半自動・アーク溶接対応。応答速度1/20000秒、目を傷めない超高速遮光


【特長】耐衝撃性に優れた遮光レンズ。顔面たりの良いクッションバー付。フレーム角度の調整が可能でフィット性優れる。JIS規格同等品。【用途】ガス溶接作業に。


【特長】遮光保護めがねのスタンダードタイプ。度付きめがねの上からも掛けられる眼鏡併用可能グラスタイプ。矯正眼鏡の上から装着できるため、飛来物から眼を守るだけではなく、矯正眼鏡のキズも予防できます。サイドからの粉じん、異物の侵入を防ぐワイドテンプル採用。有害な紫外線(380nm以下)を99.9%カット。肌に触れる部分にはソフト素材(クッションバー)を採用。本製品のレンズは、日本産業規格JIST8141に定めるレンズ規定と同等の遮光性能のレンズを使用しています。【用途】ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など


【特長】ワンタッチで遮光レンズ部を跳ね上げ可能。 フィット調整も可能な高機能モデル!



【特長】電気溶接作業向けの開閉式ゴーグルです。 ゴーグル型で様々な角度からの紫外線から目を保護します。【用途】電気溶接用



【特長】誰もが簡単に溶接を楽しめるを基盤にトランス式からインバーター方式の半自動溶接機です。指定した設定において最適な溶接条件を自動調整するシナジー機能付きです。薄板溶接が可能となり、0.6mmノンガスワイヤが使用できます。トリガスイッチを約3秒間押すことで、スピーディーにワイヤをトーチの先端まで送給。(インチング機能)。手棒溶接機能も搭載。【用途】100V専用半自動溶接機。




【特長】衝撃に強く、湿気にも強いポリプロピレン製の溶接面です。


【特長】軽くて、堅く、電気絶縁性にも優れた素材のバルカナイズドファイバー(堅紙)でできています。【用途】アーク溶接作業に。



【特長】つるの部分が前後に動くので隙間ができにくい設計です。 メガネの上からもかけられます。 伸縮ソフトテンプルにより、どなたにも快適にお使いいただけます。 接顔部への衝撃を和らげるクッションカバーが付いています。 飛来物が目に入り込まないよう上ひさし両サイド付レンズを採用しています。【用途】電機溶接用遮光サングラス


【特長】600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。【用途】低圧用