イクラのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
8,977件の「イクラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ライトボーラー」、「イクラ ファン」、「イクラ溶接機」などの商品も取り扱っております。
1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷

1セット
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

種類 ACファン 周波数(Hz) 50/60 材質(フレーム) アルミニウム 保存温度範囲(℃) -30~+70(結露なきこと) 材質(羽根) 樹脂(難燃グレードUL94V-1) 期待寿命(時間) 25000(60℃)、56000(40℃) 絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz) 1500(入力端子・フレーム間)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐久性に優れたコバルトハイスバイメタル採用しています。 低振動、低騒音のブレードです。
用途鉄・非鉄・ステンレス等の切断に
1箱(5本)
17,980 税込19,778
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

アシストフックの根付部の保護・強化等に最適な熱収縮チューブです。ドライヤー等の熱で収縮するため、作業性もよく、オリジナル アシストフックの作成等に最適です。(適合表)。3.5mm:パイクAS-03etc.#1~#1/0クラス。4.0mm:パイクAS-03etc.#2/0~#3/0クラス。4.5mm:カトラスJS-2etc.#2/0~#4/0クラス。5.5mm:カトラスJS-2etc.#4/0~#6/0クラス。6.5mm:カトラスJS-2etc.#6/0~#8/0クラス。※上記適合表はあくまでも目安です。使用するアシストライン、根付けの太さ、シュリンクチューブのカットの長さなどで多少前後する場合があります。*収縮開始温度は90度以上です。115度前後で表記の収縮値となります。*ライター等での直接の火でも収縮は可能ですが、アシストライン等への熱ダメージで強度低下の原因となりますのでご注意下さい。<br.
用途釣り、針
1枚
319 税込351
8日以内出荷

アシストフックの根付部の保護・強化等に最適な熱収縮チューブです。ドライヤー等の熱で収縮するため、作業性もよく、オリジナル アシストフックの作成等に最適です。(適合表)。3.5mm:パイクAS-03etc.#1~#1/0クラス。4.0mm:パイクAS-03etc.#2/0~#3/0クラス。4.5mm:カトラスJS-2etc.#2/0~#4/0クラス。5.5mm:カトラスJS-2etc.#4/0~#6/0クラス。6.5mm:カトラスJS-2etc.#6/0~#8/0クラス。※上記適合表はあくまでも目安です。使用するアシストライン、根付けの太さ、シュリンクチューブのカットの長さなどで多少前後する場合があります。*収縮開始温度は90度以上です。115度前後で表記の収縮値となります。*ライター等での直接の火でも収縮は可能ですが、アシストライン等への熱ダメージで強度低下の原因となりますのでご注意下さい。<br.
用途釣り、針
1枚
319 税込351
8日以内出荷

IKURATOOLS(育良精機)バンドソーブレード
耐久性に優れたコバルトハイスバイメタルブレード 低騒音、低振動のコンビネーションブレード 豊富なバリエーション
厚さ(mm) 0.65
1箱(5本)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


IKURATOOLS(育良精機)ミニパンチャー
圧力規制弁を標準装備しています。 全機種2重絶縁モーターを採用し、安全性を重視しました。
電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 900 コード長さ(m) 2.7 穴の形状 丸/長穴 電流(A) 9.5
1台
169,800 税込186,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機 EMS対策商品。静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤動作や故障から本体を保護します。(※アース線は必ず接地してください。) インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能 低消費電力を実現 小型軽量化
付属品 入力ケーブル(3芯)5.5mm2-3m、出力端子用絶縁カバー
1台
289,800 税込318,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アシストフックの根付部の保護・強化等に最適な熱収縮チューブです。ドライヤー等の熱で収縮するため、作業性もよく、オリジナル アシストフックの作成等に最適です。(適合表)。3.5mm:パイクAS-03etc.#1~#1/0クラス。4.0mm:パイクAS-03etc.#2/0~#3/0クラス。4.5mm:カトラスJS-2etc.#2/0~#4/0クラス。5.5mm:カトラスJS-2etc.#4/0~#6/0クラス。6.5mm:カトラスJS-2etc.#6/0~#8/0クラス。※上記適合表はあくまでも目安です。使用するアシストライン、根付けの太さ、シュリンクチューブのカットの長さなどで多少前後する場合があります。*収縮開始温度は90度以上です。115度前後で表記の収縮値となります。*ライター等での直接の火でも収縮は可能ですが、アシストライン等への熱ダメージで強度低下の原因となりますのでご注意下さい。<br.
用途釣り、針
1枚
319 税込351
8日以内出荷


IKURATOOLS(育良精機)吊り金車(10146)
ワンタッチ開閉式の吊り金車です。
用途通信・電力ケーブルの延線用。架空線及び内線工事用。ケーブル入線工事に。 材質 本体:スチールローラー:樹脂 質量(kg) 2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 209×95×342 最大荷重(kN) 1.96 ケーブル径(Φmm) 150(最大)
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷

IKURATOOLS(育良精機)アングルコンポATカッター
携帯型アングル加工機用アタッチメントです。
トラスコ品番 395-7713 質量(kg) 8.2 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 162×150×246 最大加工能力 L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
1台
249,800 税込274,780
当日出荷

1枚ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)エアープラズマカッター
コンプレッサー外部接続型のエアープラズマカッターです。使い勝手がいい100/200V兼用機と大容量200V専用機です。
用途様々な鋼材の切断に。 トラスコ品番 370-1540 セット内容 L型トーチケーブル 6m、アースクリップ付ケーブル 3m、入力ケーブル3m 幅(mm) 185 高さ(mm) 320 奥行(mm) 455 電圧(V) 100、200兼用 使用率(%) 100V時 100、200V時 60 定格入力(kVA) 100V時 3.0、200V時 7.6 電流調整範囲(A) 【出力】100V時:15~20、200V時:15~40 電流範囲(A) 100V時:15~20、200V時:15~40
1台
199,800 税込219,780
9日以内出荷

小型プラズマの決定版です。 インバーター制御方式でコンプレッサー内蔵型です。
用途ステンレス・軟鋼の切断に 使用率(%) 30 トラスコ品番 772-6694 セット内容 入力ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3m、L型トーチケーブル6m、チップ2個、電極2個、シールドキャップ2個、ディストリビューター1個 幅(mm) 145 質量(kg) 17.5 高さ(mm) 225 奥行(mm) 450 電圧(V) 単相200 切断能力(mm) 軟鋼・ステンレス0.1~9 定格入力(kVA) 4.0 電流範囲(A) 10~20
1台
319,800 税込351,780
翌々日出荷

定格使用率(%) 30 付属品 L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル(3芯3.5mm2-3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、チップ×2個、シールドキャップ×2個、ディストリビュータ×1個、電極×2個 質量(kg) 17.5 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) 単相200 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 145×450×225 定格出力電圧 2.5kW/20A(10~20A) 定格入力電流(A) 20 定格入力(kW) 4.0
1台
349,800 税込384,780
6日以内出荷

育良精機製 ライトボーラーでノス型ドリルを使用する際に使うアダプタです。
対応機種 IS-LB30SX、40SW、50SW、50SX、25V、30Li
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(450g)
5,898 税込6,488
当日出荷