- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- 手洗い用品
- イソジン 手洗いのおすすめ人気ランキング
イソジン 手洗いのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新107件の「イソジン 手洗い」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「イソジンウォッシュ」、「ポビドンヨード」、「アクリノール液」などの商品も取り扱っております。
殺菌剤ポビドンヨード配合により、手指を洗うと同時に洗浄・消毒できます。
各種細菌をはじめとしてウイルスにも消毒効果を発揮します。
飛び散りにくい泡タイプ。
きめ細やかな泡立ちで、汚れをしっかり落とします。
商品タイプ
本体
名称
よう素溶液
種別
調製試薬
規格
VS 規定液
等級
容量分析用規定液 VS
化学式
I
化学組成
I
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
2-3128-04
危険物の類別
非危険物
特性
アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、吸入すると有毒、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、授乳中の子に害を及ぼすおそれ、臓器の障害のおそれ (甲状腺)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (甲状腺、皮膚、全身毒性)、長期継続的影響によって水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
濃度(mol/L)
0.05
CAS登録番号
7553-56-2
1本(500mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
うすめずそのまま使えるストレートタイプ。殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合により、手指を洗うと同時に殺菌・消毒ができます。手指に匂いが残りません。無香料なので、食材を扱う方の手洗にも適しています。
成分
K石けん素地、アルキルグリコシド、グリセリン、プロピレングリコール、エデト酸塩、エタノール、pH調整剤、緑色201号、黄色4号
香り
無香
医薬品医療機器等法
医薬部外品
10%ポピドンヨード液を含浸した消毒用綿球です。
洗浄・滅菌・調製処理などの必要がなくなります。
1処理1アイテムをコンセプトとして単包装にしています。
トップシール材を開封後、即使用することができます。
容器はPP及びPPFを使用し環境面にも配慮しています。
基材
コットンボール(EOG滅菌済)8g(100mL中)
用法
1日数回患部に塗布すること
有効成分
日本薬局方ポピドンヨード10g(100mL中)
効能
すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒
使用期限
2年(包装時に記載)
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
創傷面に塗布またはガーゼに浸したものを貼って使用します。
効果
殺菌、消毒
成分
100mL中に、アクリノール0.2g含有
用法
1日数回、ガーゼ、脱脂綿などに浸し患部に塗布する。
効能
すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
うがいで感染対策、口臭対策。
ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬。
口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。
医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。
うがい器で希釈して使用する薬液です。
規格
指定医薬部外品
有効成分
ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v%
効能
口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
10%ポビドンヨード液を含浸させた消毒用綿棒です。1回分の適切な薬液量を含浸し、無駄がありません。個包装なので、開封するまで清潔に保たれます。持ち運びに便利で在宅での使用にも適しています。
用途すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒。
タイプ
片綿
有効成分
本溶液100mL中/日局ポビドンヨード10g(有効ヨウ素として1g) 添加物:ラウロマクロゴール、pH調整剤を含む
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
無色透明なので洗面台や衣類が汚れることがありません。のどのバイ菌を殺菌・消毒します。
使用方法
1回約1mLを約50mLの水に薄めてうがいしてください。
成分
セチルピリジニウム塩化物水和物250mg、グリチルリチン酸二カリウム250mg(100mL中)
容量(mL)
200
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
うがいで感染対策、口臭対策。
ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬。
口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去に。
医薬部外品なので、幅広い分野でお使いいただけます。
キャップがコップになり、便利です。
用途1 殺菌効果
有効成分LDE(ラウリルジアミノグリシンナトリウム)の効果によって、口腔内の細菌数を減少させる
2 洗浄効果
界面活性剤の配合により口腔内の食物の残留カスや空気と一緒に吸い込まれたホコリや微生物などを除去できる
3 清涼効果
成分の一つであるメントールが清涼感を与え、さわやかな後味がうがいのコンプライアンスを向上させる
4 防臭効果
殺菌成分の作用により、微生物の増殖が抑制され、口臭の発生が防止される。矯味・矯臭成分の配合で、匂いのマスキング作用も期待できます。
有効成分
ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム0.3w/v%
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
グループ学習に適した点眼瓶入りのヨウ素液です。 濃度調整済みなのですぐに使えます。
容量(mL)
15
濃度(%)
約0.3~0.4
危険物の類別
非危険物
1組(10本)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
天然スクラブ(天然石微粒子)配合の手洗い専用洗浄剤として、指の指紋や手のシワに入り込んだ機械油・カーボン・インキなどの汚れをすっきりと取ります。
アロエエキス(天然エキス)配合で洗浄後の殺菌された手肌をしっとりさせます。
用途自動車工場・機械工場・印刷工場・化学工場、その他各種工場内での手についた油汚れの洗浄。
タイプ
天然スクラブ
主成分
界面活性剤・殺菌剤・スクラブ剤・保湿剤
医薬品医療機器等法
医薬部外品
塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。
非危険物で取り扱いやすいタイプです。
成分
有効成分:塩化ベンザルコニウム、その他成分:エタノール、グリセリン
エタノール濃度(w/w%)
57.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)
65
容量(g)
0.15(1袋)
使用推奨期限
未開封2年前後
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(25袋)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様
1L泡ポンプ付 石けん液用
適合
ノータッチ式薬液ディスペンサーGUD1000
トラスコ品番
816-2830
寸法(mm)
95×85×211
容量(L)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
TKG品番
9-1439-0104
TKG品番(2017)
6-1290-0104
1個(1L)
¥839
税込¥923
当日出荷
使用時に7~10倍までうすめて使える濃縮タイプですので経済的です。
殺菌剤配合のため、洗浄と同時に、殺菌・消毒ができます。
天然純植物性油脂から作られた純植物性カリ石鹸を使用しており、石油系合成界面活性剤を使用しておりません。
微香性。
さわやかなフローラルの香りです。
商品タイプ
業務用
色
緑
タイプ
液体
香り
香料入
希釈
7~10倍
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.2MB)
医薬品医療機器等法
医薬部外品
手にやさしく頑固な油汚れに強い、スクラブ入りハンドクリーナー。
天然のスクラブ粒子が油汚れに作用してきれいに汚れを除去。
保湿成分のあるトウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス配合で
手肌を健やかに保ちます。
用途自動車整備工場、機械工場、ガソリンスタンド、船舶工場、印刷工場、その他あらゆる事業所の手洗い用洗浄剤として。
オイル、グリース、塗料汚れの多くなりがちな現場にも。
仕様
天然スクラブ入
成分
水、PPG-3ラウレス-9、トウモロコシ穂軸、エタノール、PG、PEG/PPG-5/30コポリマー、トウモロコシエキス、アロエベラ葉エキス、カミツレ花エキス、BG、キサンタンガム、(アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー、カルボマー、シクロペンタシロキサン、EDTA-2Na、水酸化Na、硫酸Mg、カタラーゼ、フェノキシエタノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、黄4、青1
タイプ
スクラブ
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
配合成分
アロエエキス
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
本品は希釈タイプです(希釈倍率:7~10倍)。
手を洗うと同時に、殺菌・消毒ができます。
無香料なので食品を取り扱う現場などで幅広くお使いいいただけます。
用途食品工場用の手指洗浄・殺菌・消毒石鹸液
液性
弱アルカリ性
タイプ
液体
シリーズ
シャボネット
香り
無香料
効能
皮ふの殺菌・消毒・清浄
RoHS指令(10物質対応)
対応
濃縮タイプで、経済的!水で7~10倍に薄めて使え、経済的です。
殺菌成分配合!殺菌成分『イソプロピルメチルフェノール』配合。手指の殺菌・消毒効果があります。
無香料タイプ!手や食品にニオイが移りません。
用途手指の洗浄・殺菌・消毒に
商品タイプ
業務用
液性
弱アルカリ性
関連資料
【商品カタログ】Kao薬用ハンドソープ(1.02MB)
医薬品医療機器等法
医薬部外品
1本(4.5L)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
原液使用。
泡状、液状どちらにも対応します。
殺菌剤配合、シトラスグリーンの香り。
商品タイプ
補充用
成分
イソプロピルメチルフェノール、カリ石鹸、エデト酸塩、香料、緑色201号、緑色204号
トラスコ品番
368-0045
タイプ
泡
規格
医薬部外品
シリーズ
シャボネット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×120×284
希釈倍率
原液使用
液性
弱アルカリ性
香り
シトラスグリーン
効能
皮ふの殺菌・消毒・清浄
RoHS指令(10物質対応)
対応
医薬品医療機器等法
医薬部外品
1個(5kg)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷