- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック輸送・安全用品
- トラック輸送・運送用品
- イボタ ロウのおすすめ人気ランキング
イボタ ロウのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新41件の「イボタ ロウ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラック 荷台 ロウ」、「ふすま滑りテープ」、「滑りロウ粉末」などの商品も取り扱っております。
スティックタイプで持ちやすくて使い勝手が良いです。トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。
材質
石油系炭化水素、添加剤
寸法(mm)
約155×65×40
質量(g)
約334g
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。
寸法(mm)
約140×100×50
質量(g)
約640
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
トラックやワゴン車の荷物台にTRUXを軽くこするようにして塗り付けてください。荷物のすべりが良くなり奥への移動が楽になります。敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりを良くして、軽く動くようになります。
質量(g)
520
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
140×98×48
主成分
パラフィンワックス・ステアリン酸
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
入線楽々、電線被覆を傷めない。入線に要する力が2分の1に省ける。人畜及びあらゆる電線被覆に無害です。絶縁抵抗値が極めて高く安全です。特に優れた原料を使用しているため、あらゆる電線とパイプの摩擦を半減し良く滑ります。
用途電線の通線、入線作業に。
仕様
入線用無害平滑剤
粉末タイプで便利
作業効率のよい粉末タイプ
用途トラック荷台や敷居・シャッターなどのすべりをよくするために
成分
カルナウバ蝋、タルク、パラフィンワックス
質量(g)
500
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
1本(500g)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
さらっとした粉末なので滑りをよくしたい時などご使用できます。
用途加工助剤として使用。
材質
タルク
危険物の類別
非危険物
1個(500g)
¥539
税込¥582
当日出荷
入線用パウダー。電線・電線管・塩ビ管などの変色、その他化学反応の心配が全くありません。
用途入線用潤滑粉
障子やふすまの開け閉めがスムーズになります。
敷居に塗るだけで、すべり効果がUPします。
すべり効果が持続されます。
敷居の溝幅にピッタリ(18×21mm)なので、すみずみまでキレイに塗ることができます。
敷居の溝の深さや木の風合いを変えません。
汚れ防止にも役立ちます。
成分
高級カルナバ、合成ワックス、牛脂硬化油
寸法(mm)
18×21×90
質量(g)
30
1セット(30g)
¥599
税込¥659
当日出荷
天然素材を使用した低刺激臭タイプです。ホルムアルデヒドは含んでおりません。
タイプ
油性
収納サイズ
400g
1個
¥1,750
税込¥1,925
当日出荷
襖の下辺緑にキリで穴を開け、差し込んで使用します。
主な用途
すべり助長用
直径(mm)
17
1セット(200個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
名称
カオリン
等級
EP
化学式
Al2O3・2SlO2・2H2O
濃度(%)
98以上
化学組成
なし
アズワン品番
89-0064-98
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
CAS登録番号
1332-58-7
1本(500g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
病理サンプルの包埋に用いるパラフィンです。 56~58℃タイプは板状の純粋な試薬のパラフィンです。 57~60℃タイプはノルマルパラフィンとイソパラフィンの混合により、優れた浸透性が得られる粒状の病理用パラフィンです。
名称
パラフィン
形状
板状
危険物の類別
非危険物
1組(4袋×2500g)
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
無溶剤タイプなので素材にやさしく、金属以外にもプラスチック、木、ゴムなどあらゆる素材の滑り性を向上させます。ベタつきの少ない無香性のシリコーン系潤滑剤です。あらゆる素材のツヤ出しにも使用できます。
用途敷居、家具、建具、ミシン、キャスターなどの滑り性の向上に。釣用リール、玩具、工具、農機具、断裁機、自動車、オートバイなどの潤滑に。
色
透明
使用温度範囲(℃)
-50~200
主成分
シリコーンオイル
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
名称
パラフィン(48-50℃)
等級
一級
化学式
CnH2n+2
濃度(%)
100
化学組成
CnH2n+2
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0065-66
危険物の類別
非危険物
特性
眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
CAS登録番号
8002-74-2
1本(500g)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ふすまのスベリをよくします。
片面に両面テープがていていますので簡単に貼れます。
素材は超高分子UHMW-PEで、滑りも抜群です。
下桟に付け使用する引戸の滑走資材。
寸法(mm)
Φ17
タイプ
クリーム
1箱(200個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
障子やふすまなどに貼って動きをスムーズに。
形状
楕円
直径(Φmm)
30×11
1パック(12個)
¥279
税込¥307
当日出荷
使えば、動きのわるい戸を軽く動かすことができる!
お住まい中の戸にお使いになりますと、ご使用中の戸が一層軽やかに動くので、生活は一段と快適に!
1パック(4枚)
¥519
税込¥571
当日出荷
接合部分にロウ材をあらかじめ塗っておくことにより、融点の見極めが不要になるため、初心者にもロウ付が容易です。ロウ付がきれいに仕上がり、ロウ材の余分な使用も抑えられます。使用する分だけロウ材とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ないです。RoHS対応商品です。
付属品
かくはん用ヘラ付
RoHS指令(10物質対応)
対応
しっとりとした膜で木材表面を保護する天然ワックスです。
蜂蜜の巣が主成分の、シャーベット状の天然ワックスです。
水をはじき、ホコリやキズなどがつきにくくなり、しっとりとした膜を作ります。
乾燥後、拭き込むと、自然なツヤとなめらかな表面に仕上がります。
安全性、生分解性にすぐれたノルマルパラフィンを使用しています。
成分
蜜ロウ、テルベン樹脂、ノルマルパラフィン、ラベンダーオイル
使用方法
【塗装】素地(木地)調節済みの木部にウエス(布・紙)類で塗り込んでください。【磨き込み】乾燥後にウエスなどで乾拭きし、磨きこんで下さい。木目やキズに入って白く残ることがありますので、なるべく薄く塗り広げてください。仕上がりにワックスを使用することにより、より滑らかな高級感ある仕上がりになりますが、再塗装性は悪くなります。表面の膜は時間とともに薄くなるので、ツヤがなくなってきたら再度塗布してください。毎日触れるような床・テーブルなどは毎月~3ヶ月、それ以外は3ヶ月~半年または1年程度を目安にしてください。厚く塗るとすべりやすくなるので、床などにはなるべく薄く塗り広げてください。
主な用途
木
香り
ほのかなラベンダーの香り
危険物の類別
非危険物
塗り面積(1回塗り)(m2/L)
30~60