インパクトソケット13×17のおすすめ人気ランキング
2023/03/25更新30件の「インパクトソケット13×17」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2段式ソケット」、「ダブルソケット」、「フォーム タイ ソケット」などの商品も取り扱っております。
【特長】インパクトドライバー用ソケット。 経済的なビット交換式です。 ソケットを寿命まで使えるビット交換式です。【用途】インパクトドライバー用ソケット







【特長】連続使用頻度の高い2サイズ(17・21mm)を1本で兼用でき、大幅に仕事効率がUPします。カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。ボルトの脱着がスムーズな12角ソケット。深穴タイプなのでボルトの落下を防ぎます。14.4Vインパクトドライバー対応。TDCW-1721はビット差替え可能でビットが折れても市販のビット(両頭ビット・段付ビット両方可)を使えばまた使用できます。【用途】建築・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットの着脱。


【特長】差し替えなしで2サイズ使えるロングソケット。1本2役!!スライド式2重構造!!。固定・首振がワンタッチ切替え。六角軸アダプターをはずせば四角12.7mmで使用可能。【用途】設備・足場組立に最適。 インパクトドライバー・ハンドラチェットで使用。


【特長】よく使う2つのソケットを内蔵。押し付けると内側の「17」がスライドして「21」に切り替わります。5倍耐久。RH構造で衝撃吸収。トーション効果で軸のねじれを吸収。ダンパー効果で軸に加わる曲げ応力を軽減【用途】インパクトドライバー用ソケット


【特長】角がなめてしまったボルト・ナットに。 緩め・締め共に使用できます。 特許取得の特殊形状で、今までのエキストラクターと違います。【用途】インパクト用




【特長】インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットセットです。【用途】型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。



【特長】角度をつけた斜め作業ができます。【用途】直線作業が出来ない複雑な箇所に


【特長】レギュラータイプ。18Vインパクトドライバー対応【用途】インパクトドライバー用ソケット




【特長】角度をつけた斜め作業ができます



【特長】4サイズのラチェットとして使用できます。【用途】狭い場所でのねじ締め作業に