- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- LAN製品
- インパクトツールのおすすめ人気ランキング
インパクトツールのおすすめ人気ランキング
2025/11/09更新226件の「インパクトツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パンドウィット CAT6A」、「押し切り 工具」、「lan 配線 工具」などの商品も取り扱っております。
情報コンセント配線時に使用する、インパクト式パンチダウン工具です。110/88ブロック規格に対応しています。インパクト圧接圧力を2段階で調整可能です。圧接+切断刃と圧接刃のリバーシブルタイプです。不要な時は、刃を本体内に収納可能です。ケーブル取り回し、取り外しに便利なフックを内蔵しています。ハンドル部分は、手にフィットするソフトグリップ仕様です。
寸法(mm)
W45×D29×H168(刃、突起部を除く)
質量(g)
138
規格
110/88ブロック規格対応
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
打ち込みタイプパッチパネル用の打ち込み工具です。
用途110コネクティングブロックの打ち込み
トラスコ品番
828-1568
質量(g)
142
使用温度範囲(℃)
-10~60
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
142.9×36.5×27
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
端子盤面に押し込むだけの1アクションでケーブルを圧着し切断できます
仕様
適合被覆外径:Φ0.7~2.6mm
材質
ポリアミド
全長(mm)
185
質量(g)
60
切断能力(Φmm)
0.35~0.9
適合端子
LSA端子
アズワン品番
64-7874-19
1丁
¥6,880
税込¥7,568
8日以内出荷
カテゴリ6LANケーブル、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのパーツと工具のセットです。
この工具キット一つで、どこでもLANケーブルを自作することができます。
持ち運びに便利な収納ケース付きです。
セット内容
LANケーブルテスター×1(LAN-TST3N)。かしめ工具(ラチェット付き)×1(LAN-TL8)。スパイキ×1(LAN-TL10)。簡易皮むき工具×1(HT-308)。モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC4W)。モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC4B)。モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC7L)。モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC7BL)。カテゴリ5e RJ-45コネクタ・単線用×10(ADT-RJ45-10S)。カテゴリ6 RJ-4
アズワン品番
64-0862-71
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
仕様
カット、ノーカットの切替可能
適合機種
DT電話用端子盤・クリップ式端子板(BIX)付
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
エスコ品番
EA538KP
種別
0.4-0.8mm パンチダウンツール(LSA-Plus端子用)
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
極数
8極8心
規格
CAT6
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
仕様
0.4~0.65mmの軟銅単線の接続可能
セット内容
5コ入
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(5個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
ぐっとす工法を採用したモジュラプラグ。
専用工具を使わず、付属キャップで簡単にケーブルを結線できます。
仕様
成端方式:圧接接続
トラスコ品番
799-9682
材質
ポリカーボネート
色
サテングレー
極数
8極8心
使用温度範囲(℃)
-10~+40
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
極数
8極8心
極数
8極8心
規格
CAT5E
仕様
埋込型
パンドウイット製RJ45プラグ専用。
Cat5e、Cat6、Cat6A、シールドもこれ1本で。
大人気の専用ケース入りキット(ケーブルストリッパー付)。
仕様
RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用
トラスコ品番
786-8171
セット内容
圧着工具、ケース、ケーブルストリッパー
質量(kg)
1
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
仕様
ツールタイプ:パンチダウン
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
屋内線をストリップし、差し込むだけのクランプ結線方式端子板です。絶縁性、耐腐食性、耐湿性の高い構造です。3端子でマルチ接続、無瞬断切替えが可能です。
用途配線盤(MDF・IDF)、ビジネスホン等の配線分岐、VDSL
仕様
10回線用、3端子
適合
(心線径)Φ0.4mm~Φ0.9mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途MDFの多回線の一般電話回線用、ISDN用、ADSL用。
仕様
SPD機能表示付き、UCS・クローネ端子取付対応、IECカテゴリC2・D1に対応、プラグインタイプ
使用電圧(V)
(最大連続)DC170
最大負荷電流(mA)
120
電圧防護レベル(V)
(線間)350以下、(対地間)500以下
耐インパルス
(8/20μs)10kA、(10/350μs)2.5kA
残留電圧(V)
100以下
直列抵抗/線(Ω)
9.5
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
導通・長さ(各ペア)・配線探査。ボタン1つで測定開始!簡単操作!明確判定!。LAN配線(LANケーブル)に接続して「TEST」ボタンを押すだけ。断線箇所(長さ)検知。小型・軽量。別売のオプションの使用で最大8ヵ所まで配線の導通と探査が差し替えでできる
適合規格
EMC EN61326-1
仕様
CAT5/CAT6対応(RJ45モジュラープラグ)。ワイヤーマップ:オープン、ショート、誤配線、スプリットペア(5m以上)。電池交換お知らせ機能
寸法(mm)
(本体)130×56×38。(配線ターミナル)70×23×24
質量(g)
本体/160(電池込)。配線ターミナル/25
使用温度範囲
5℃~40℃(80%RH以下)
表示
LCD(バックライト付)
使用電池
006P 9V アルカリ電池推奨
オートパワーオフ
無操作約2分で自動オフ
適合ケーブル
RJ45、Cat5/Cat6、UTP/STPケーブル、特性インピーダンス100Ω
電池寿命
約50時間
ケーブル長測定
測定長2m~255m、表示分解能0.1m、誤差±10%+1m
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷