インパクトレンチ用ソケット セットのおすすめ人気ランキング

2026/07/11更新
241件の「インパクトレンチ用ソケット セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「12.7角ロングソケット」、「KTC インパクトレンチ用ソケット」、「インパクトレンチ ソケット tone」などの商品も取り扱っております。
インパクトソケット セット モノタロウランキング1位
ワンタッチソケットホルダーを採用しているのでソケットがワンタッチで脱着できます。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど差込角(mm)12.7セット内容11、12、13、14、16、17、19、21、22、24mm材質クロームモリブデン鋼(SCM440)関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1セット(10個)
3,498税込3,848
当日出荷

インパクトソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ランキング2位
1個
9,998税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

インパクト用ソケットセット(差込角12.7mm) トップ工業ランキング3位
メタルケース入りで持ち運びに大変便利です。バラけず保管にも大変便利です。 Oリング・ピン付きです。
用途各種ボルト・ナットの着脱作業に。差込角(mm)12.7(1/2”)セット内容インパクト用ソケット:PT-417・419・421・422・424・426・427・430・432・436 ユニバーサルジョイント:PUN-4 エクステンションバー:PX-4075質量(g)2500ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×340×120材質SCM435セット商品数12RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角サーフェイスソケット
1セット
27,980税込30,778
当日出荷

インパクト用ソケットセット 差込角12.7mm TONE(トネ/旧:前田金属工業)ランキング4位
外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。ハンドル内容インパクト用エクステンションバー(NE40-150:150mm)、インパクト用ボールジョイント(NJ40)質量(kg/セット)2.49仕様インパクトレンチ用トラスコ品番387-6772セット内容インパクト用ソケット:4NV-10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32/インパクト用エクステンションバー:NE40-150/インパクト用ボールジョイント:NJ40材質構造用鋼質量(kg)3.65差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数15点材質(ケース)スチール機能6角部ストロングドライブケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ソケット内容(mm)10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32ケースMCT2
1セット(15個)
22,980税込25,278
当日出荷

ソケットセット AIRREX(アネスト岩田)ランキング5位
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。インパクトレンチに最適なソケットのセットです。
用途ボルトナットの締め付け、緩め作業。
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

EHS-17以上は六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。 便利なアダプター(ESA-4DX)付のためインパクトドライバー等に装着してソケットレンチ用ソケットが使用できます。 専用ケースで持ち運びに便利で、紛失の心配もありません。 ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない六角サーフェイスタイプです。
用途各種ボルトナット仕様6角サーフェィスタイプ,18Vインパクト対応トラスコ品番496-4497セット内容12点/EHS-5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、21、24、ESA-4DX材質特殊鋼(SCM435)質量(g)840軸長(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12個)
13,980税込15,378
当日出荷

建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。フックボルト、コーチねじなどに適します。ソケット奥行45mmです。
トラスコ品番469-9572セット内容EDS-8C、10C、12C、13C、14C、17C、19C、21C、24C質量(g)1050寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×118×60対辺寸法S(mm)8、10、12、13、14、17、19、21、24
1セット(9点)
8,998税込9,898
当日出荷


1セット
12,980税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用しますソケット形状6角
1個
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

インパクトレンチに対応した、薄肉タイプの乗用車ホイールナット脱着専用ソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
用途乗用車ホイールナットの脱着に差込角(mm)12.7(1/2sq)セット内容(対辺17mm)ブルー。(対辺19mm)イエロー。(対辺21mm)レッド材質クロムモリブデン鋼(CR-MO)全長(mm)86外径(Φmm)[カバー無し/カバー有り]。(ブルー)24.5/27.0。(イエロー)26.5/29.0。(レッド)28.5/31.0ケース寸法(mm)(高さH×幅W×奥行D)45×150×130販売区分業務用
1セット(3本)
2,998税込3,298
当日出荷

仕様アンパックシステム/パワーフィット付属品ピン・リングセット内容インパクトレンチ用ソケット:BP4-12P、13P、14P、17P、19P、21P、22P、24P、27P、30P、32P/インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント:BJP4A/インパクトレンチ用エクステンションバー:BEP4-075、150質量(kg)3.4タイプミリセット商品数14ケース寸法(mm)W385×D120×H50差込角(sq.)12.7ソケット内容(mm)12、13、14、17、19、21、22、24、27、30、32
1個
31,980税込35,178
当日出荷

エアー駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具に対応したソケットです。パワーツール(エアー・電動)に対応したソケットです。新型ソケットホルダーを採用しました。ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せ、確実にソケットを取付けられます。六角ボルト(ミリ)に対応します。
用途エアー駆動や電動のインパクトレンチなどの動力工具用ソケット。仕様ソケットホルダー付付属品ソケットホルダー付セット内容12・13・14・17・19・21・22・24・27mm材質ソケット:クロームモリブデン鋼 ソケットホルダークリップ:ポリアセタール レール:鉄寸法(mm)90×295×40質量(g)1120差込角(mm)12.7(1/2インチ)仕上黒仕上クリップの色ソケット形状6角
1セット(9個)
4,798税込5,278
当日出荷

仕様アンパックシステム/パワーフィット付属品ピン・リングセット内容インパクトレンチ用ソケット:BP4M-12TP、13TP、14TP、17TP、19TP、21TP、22TP、24TP、27TP、30TP、32TP/インパクトレンチ用ユニバーサルジョイント:BJP4A/インパクトレンチ用エクステンションバー:BEP4-075、150質量(kg)3.6タイプミリセット商品数14ケース寸法(mm)W385×D120×H50差込角(sq.)12.7ソケット内容(mm)12、13、14、17、19、21、22、24、27、30、32
1個
35,980税込39,578
当日出荷

インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットセットです。
用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。六角対辺(mm)6.35セット内容8、10、12、13、14、17、19、21、24材質クロムバナジウム鋼
1セット(9本)
6,998税込7,698
当日出荷

新設計で耐久性UP!! アルミホイール専用のソケットです。 めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付き。
用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットレンチ。インパクトレンチに対応。寸法sq.(mm)12.7寸法S(mm)(六角)BP49-17/17、BP49-19/19、BP49-21/21トラスコ品番823-0850セット内容BP49-17、19、21質量(g)560タイプロング薄肉寸法L(mm)100寸法H(mm)BP49-17/22、BP49-19/24、BP49-21/26寸法D1(Φmm)BP49-17/24、BP49-19/26、BP49-21/27.5寸法D2(Φmm)25寸法l(mm)18機能ゴムクッション付き
1セット(3本)
6,798税込7,478
当日出荷

便利なワンタッチアダプター付きセット
差込角(mm)12.7セット内容インパクトレンチ用ソケット(mm):17・19・21・22・24・26・27・30・32・36、ワンタッチ式アダプター(差込角12.7mm)、ワンタッチ式ユニバーサルアダプター(差込角12.7mm)質量(g)2510寸法(mm)340 x 55 x 120差込角(mm[inch])12.7[1/2]ソケット形状6角サーフェイスソケット
1セット
32,980税込36,278
当日出荷

多様性のある12種類のセットです。エクステンションバーとアダプター付きです。メタルケース入り。
用途インパクトレンチ用ソケット差込角(mm)12.7セット内容1/2WA-14・17・19・21・22・23・24・27、1/2WM-17・19・21、プラグソケットHPW-4B(20.8)、エクステンションバー1/2WETB-100、アダプターWSAD-604質量(g)3254
1セット
26,980税込29,678
7日以内出荷

インパクトショートソケットのセットです。
差込角(mm)19.0(3/4inch)付属品ピン・リングトラスコ品番769-7139セット内容ソケット11点:6角3/4WS-21、22、24、26、27、30、32、35、36、41、46材質ソケット:クロムモリブデン鋼質量(kg)6.650ケース寸法(mm)275×170×105
1セット
27,980税込30,778
当日出荷

インパクト用のソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど差込角(mm)12.7寸法D2(Φmm)30
1個
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)