- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- ウィズシリコン ゴムベラのおすすめ人気ランキング
ウィズシリコン ゴムベラのおすすめ人気ランキング
2026/06/13更新99件の「ウィズシリコン ゴムベラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴムベラ 大」、「ゴムベラ 特大」、「調理 ヘラ」などの商品も取り扱っております。
シリコンゴム製でヘラの部分と柄が一体になったヘラ。
中心にステンレスを使用しているので、従来のゴムヘラより軽くて丈夫。
耐熱204℃と熱に強いので、ソース作りにもおすすめ。
材質本体/シリコンゴム、芯棒/ステンレス耐熱温度(℃)204
タイガークラウンウィズ シリコーンゴムヘラ 大
安全・衛生的・弾力性バツグン!お菓子作り・お料理に理想的です。生地を混ぜ合わせたり、ボールから移したり生地ならしや裏漉しに使ったりします。特殊金属が中に入って、丈夫な一体成型だから衛生的に使え使い勝手や耐久性がバツグン。高温・低温の調理もOK
材質本体/シリコーンゴム、芯棒/ステンレス鋼(18-0)質量(g)95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×10×264ヘラサイズ(mm)57×11×75耐久温度(℃)耐熱/204、耐冷/-20
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
耐熱温度(℃)-20~230材質シリコンラバーヘラ幅W×全長(柄)mm55×255
衛生的で弾力のある丈夫なゴムヘラ。混ぜる、移す、均す、裏ごしに使えるゴムヘラです。特殊金属が中に入っていて、丈夫な一体成型なので衛生的で、耐久性に優れています。高温、低温調理OK。
材質本体/シリコーンゴム 芯棒/ステンレス鋼(18-0)耐久温度(℃)耐熱温204、耐冷温-20
-20~+180℃の温度範囲で使用できます。
シリコーンゴムの一体成形による高い衛生面と食品衛生法に基づく検査に合格した優れた安全性を有します。
オートクレーブ滅菌ができます。
タイプクリーンヘラ
フッ素加工やホーロー製の鍋を傷付けにくいシリコン製です。炒め物や加熱調理に使用できます。
用途各種の調理作業に材質頭部:シリコンゴム、ハンドル:ポリプロピレン寸法(mm)55×274×10タイプ食洗器対応規格食品衛生法適合耐熱温度(℃)頭部:210、ハンドル:100
1個
¥519税込¥571
当日出荷
旭化成ホームプロダクツクックパーEG ボックスタイプ
両面シリコーン樹脂加工で表裏なく使用できるので作業効率がアップします。
油や汁を通しにくいので天板の洗浄作業が軽減できます。
料理が天板にくっつかずサラッとはがせるのできれいに仕上がり、食材の歩留まりがアップします。
蒸気を適度に通すので蒸し料理にも適しています。
耐熱温度は250℃(20分)で幅広いメニューや大量調理に対応できます。
用途オーブン、スチコン、電子レンジ、落としぶた、蒸し料理に。長さ(m)30幅(cm)33材質両面シリコン樹脂加工耐油紙耐熱温度(℃)250(20分)
1個
¥899税込¥989
当日出荷
材質ヘラ/シリコンゴム 柄部/天然木
タイガークラウンウィズ シリコーンゴムヘラ
腰が強くて、弾力性と柔軟性バツグン!。本体の中に特殊金属が入っているので丈夫で長持ち。一体成型なので汚れがつきにくく衛生的でいつもきれいにしておけます。高温・低温の調理もOKです。柔らかいシリコーンゴムなのでボールを直接傷つけません。
材質本体/シリコーンゴム、芯棒/ステンレス・ナイロン質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×12×252耐久温度(℃)温耐熱204/耐冷-20
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
耐熱温度(℃)280材質シリコン
フッ素加工やホーロー製の鍋を傷付けにくいシリコン製炒め物や加熱調理に使用できます。食洗機対応。
用途炒め物や加熱調理に材質(ハンドル)ポリプロピレン(耐熱温度100℃)材質(頭)シリコンゴム(耐熱温度210℃)耐熱温度(℃)210
柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。
用途材料処理用材質(ヘラ)天然ゴム、(柄)木(アオギリ)、(止め)アルミリベットRoHS指令(10物質対応)対応
耐熱温度(℃)110材質シリコン
シリコンゴム製なので耐熱性・耐油性に優れます。
用途調理用ヘラとして幅広く使用いただけます。材質(本体)シリコンゴム質量(g)109寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×110×10耐熱温度(℃)(本体)260、(芯)200芯材66ナイロンTKG品番9-0449-0301TKG品番(2017)6-0401-0301
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
材質シリコンゴム耐熱温度(℃)ゴム部:200/ハンドル部:80
生地がくっつきにくい表面エンボス加工のスクレッパー
材質ポリエチレンサイズ(mm)120×95×3耐熱温度(℃)80質量(g)25色赤アズワン品番65-1224-81
1個
¥299税込¥329
当日出荷
材質ポリプロピレン質量(kg)0.036寸法(幅W×奥行D)(mm)120×95耐熱温度(℃)100TKG品番9-1060-0401TKG品番(2017)6-0936-0601
1個
¥199税込¥219
当日出荷
両面シリコーン樹脂加工の耐油紙です。料理がくっつかずにサラッとはがせます。油や汁を通しにくいので、調理器具や食器の後かたづけが簡単です。オーブン、電子レンジのほか、落としぶたや蒸し料理にも使えます。耐熱温度は250℃(20分)なので、幅広い料理に使えます。新デザインで女性の手に握りやすいコンパクトサイズ(41mm)。さらに使いやすくなりました。
幅W×全長(mm)140×500耐熱温度(℃)230