ウェット膜厚計のおすすめ人気ランキング

2024/05/19更新
23件の「ウェット膜厚計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ウェット ゲージ」、「膜厚ゲージ」、「ウエットゲージ」などの商品も取り扱っております。
塗装作業中に未乾燥塗膜の厚さを、くし歯形の刻みで測定し、塗料固形分から乾燥後の塗膜厚を推定します。
1台
9,990 税込10,989
当日出荷

簡易型の厚さ測定ゲージです。 乾燥途中のウエットな状態の塗膜に押し当て、刻まれた溝の深さで判断します。 塗膜面を傷つける方法ですが、簡便なため、用途を選べば実に便利なゲージです。
1個
5,790 税込6,369
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
16,900 税込18,590
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



鉄素地/非鉄金属(TG-02U-Mのみ)素地の測定が可能な膜厚計。携帯に便利なハンディサイズ。 上下反転表示機能を搭載。頭上の測定において容易に結果を確認できます。 標準校正/ゼロ校正の、2種類のセルフキャリブレーション機能を搭載。 設定した上限/下限値を外れたことを音で知らせる「アラーム設定モード」機能搭載。
1台
23,900 税込26,290
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装をスピーディにピンポイントチェック!鉄・非鉄の測定素地を自動識別。磁性金属、非磁性金属、二つの素地を1台で測定できるハンディタイプの膜厚計。測定値はUSBポートからパソコンに転送可能。 測定時の「最大値」「最小値」「平均値」もワンタッチ表示。
用途自動車、船舶、自転車、化学プラント、アルミ・ステンレス製品、機械部品、家電製品、貴金属、建造物の塗装・ライニングチェック。 測定範囲(μm) 0~1250 付属品 保管兼用キャリングケース、純正品検査証、コンタクトカード、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、USB接続ケーブル、PCソフトウェア、単四乾電池×2本 質量(g) 115(電池含む) 電源 単四乾電池×2本 測定精度 0~850μm(±3%+1μm)、850~1250μm(±5%) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×23×110 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
51,900 税込57,090
当日出荷

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。超音波パルスの反射方式の採用で、コンクリート上の塗膜厚さの測定を可能にした超音波式膜厚計です。
用途コンクリート素地専用 セット内容 本体、高周波ケーブル、探触子、テストピース、カップリング剤、カップリング剤入れ。探触子グリース、収納ケース、単3形乾電池×2個、塗膜厚さ測定範囲表 質量(g) 約370 測定範囲(mm) 0.5~6.0(探触子、測定対象による) 使用温度範囲(℃) -10~50(結露なきこと) 測定方式 超音波パルス反射方式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×155×28 表示分解能 0.01mm 連続使用時間(時間) 約10 使用電源 単3形アルカリ乾電池×2本 探触子 2C15N-DL 音速範囲 500~9999m/sec 測定精度(mm) ±0.1
1台
4,490 税込4,939
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


塗装の膜厚をプローブ一体型のコンパクトな本体で測定します。 255点のメモリーができます。 MAX/MIN/AVE機能付です。 簡単操作で測定値が読み取りやすいです。 バックライト機能とオートパワーオフ機能付きです。
用途塗装の膜厚チェック 測定範囲(μm) 0~2000(鉄)、0~1000(非鉄) 適合 (皮膜)塗装・ライニング・メッキ セット内容 校正用プレート【コーティングプレート(1,006μm)・ゼロ調整プレート(鋼鉄)・ゼロ調整プレート(アルミニウム)】、校正用フイルム、収納ケース、取扱説明書 材質 ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×27×105 分解能(μm) 1 測定対象 鉄・非鉄 精度(μm) 【鉄】±10dgt/0~199、±(3%+10dgt)/200~1000、±(5%+10dgt)/1001~1999、【非鉄】±10dgt/0~199、±(3%+10dgt)/200~1000 校正 1点校正、2点校正
1個ほか
33,900 税込37,290
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウレタン防水材などのスピーディな膜厚検査をするための便利ツール。 デジタル表示で撮影に最適。 測定数値をデジタル表示簡易検査。
1個
6,990 税込7,689
当日出荷

必要最小限の操作キーを備えたシンプルな小型膜厚計です。 デュアルタイプの膜厚計。素地が鉄でも非鉄でも測定できます。 素地自動判別。自動で素地を判別し、その測定モードになります。 アプリケーションメモリ(検量線メモリ)機能搭載。電磁式・渦電流式各8種、16本までの調整済みのアプリケーション(検電線)を記憶します。 データ出力端子を装備。測定データをパソコンやプリンタに出力可能。 多彩な機能を装備。
1台ほか
128,000 税込140,800
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属加工品の仕上げ厚さ検査、配管・鉄板等の腐食検査や、ノギスやマイクロメータで測定が困難な箇所の厚さ等を簡単に測定することが可能です。 暗所での使用に便利なバックライト付きLCD搭載。 電池の消耗を抑えるオートパワーオフを搭載。
用途建設業界、自動車業界、工具業界、測定業界、工場 他 測定範囲(mm) 1.2~220(鋼鉄) 付属品 探触子、試験片(鋼鉄4mm厚)、ハードケース、 接触媒質(カプラント)、単3形乾電池×3本(試供品)、取扱説明書 質量(g) 約170(電池、探触子除く) 電源 単3形乾電池×3本 測定方式 超音波パルス反射式 表示 4桁LCD (バックライト付き) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約72×135×36 分解能(mm) 0.1 電池寿命(時間) 約12 メモリー 最大10件 サンプリング 約2回/秒 使用温湿度範囲 0~+40℃/80%RH以下(但し、結露のないこと) 保管温湿度範囲 0~+40℃、20~80%RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと) 音速範囲 1000~9999m/s 確度 ±(1% rdg+0.1) mm パイプ外径(Φmm) 最小20 パイプ肉厚(mm) 最小3(鋼鉄)
1個ほか
65,900 税込72,490
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)