- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ウエスタンのおすすめ人気ランキング
ウエスタンのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新383件の「ウエスタン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケイカル板カッター」、「キッチンパネルカッター」、「ウエスタン 蝶番」などの商品も取り扱っております。
ガーデニング金具
材質
本体/スチール 黒塗装
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
扉の自重により作動する(グレビティ機構)の為、バネ式蝶番に比べ、動きが緩やかで安全です。掘込が不要なので、取付けが簡単です。扉を120°開いた状態でストップ出来ます。用途:バックヤードと店舗の間仕切、仮設の間仕切扉、給湯室、化粧室、フィッティングルーム、カウンター部等の小型扉、内外両開き扉等にご使用ください。
材質
ステンレス(SUS430)+樹脂(PA)
質量(kg)
(扉)10以下
仕上
バレル研磨
1組
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
扉が自動で閉まるウェスタン風ツール
材質
本体/スチール 黒塗装
全長(mm)
340
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
石膏ボード用に開発された目立てにより、切断時のバリが少ないのが特徴です。
押しても引いても切断可能で、切れ味、耐久性にも優れています。
ワックス効果により、切粉の付着や目詰まりを防ぎ、軽快な切れ味が長続きします。
片手でちょうど持ちやすいサイズでサイドポケットにも入ります。
作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。
各シリーズの替刃・柄が使用できます。
(ハンディ200大工目・ハンディ200ボード用・ウエスタン180大工目・金属用・キッチンパネル)
用途石膏ボード、ケイカル板の切断に。
刃渡り(mm)
190
全長(mm)
480
ピッチ(mm)
1.75
仕様
本体
質量(g)
217
板厚(mm)
0.7
折込
折りたたみ式
収納時寸法(mm)
265
刃先処理
ハード・インパルス
切り幅(mm)
1.05
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ガーデニング金具
材質
本体/スチール 黒塗装
取手
取手
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
幅(mm)
59.4
全長(mm)
114.8
材質
鉄
色
黒色
種類
ウエスタン蝶番
仕上
粉体塗装
1袋(2枚)
¥759
税込¥835
当日出荷
コンパクトで使い勝手抜群。携帯性、収納性に優れた折込鋸。
大工目(9寸目)は、縦、横、斜め挽きが可能で抜群の切れ味。
室内作業や足場での作業に大活躍!先端刃が切込に使え、窓開け作業が可能です。
片手でちょうど持ちやすいサイズでサイドポケットにも入ります。
作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。
各シリーズの替刃・柄が使用できます。
(ハンディ200大工目・ハンディ200ボード用・ウエスタン180大工目・金属用・キッチンパネル)
用途材木全般、集成材・合板の切断に。縦、横、斜めの切断が可能。
刃渡り(mm)
200
全長(mm)
490
ピッチ(mm)
1.75
仕様
本体
質量(g)
223
板厚(mm)
0.5
折込
折りたたみ式
収納時寸法(mm)
265
刃先処理
ハード・インパルス
切り幅(mm)
0.7
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
黒色焼き付け塗装のカントリー金具。Tヒンジ
用途蝶番
材質/仕上
スチール/焼き付け塗装
石膏ボード用に開発された目立てにより、切断時のバリが少ないのが特徴です。
押しても引いても切断可能で、切れ味、耐久性にも優れています。
ワックス効果により、切粉の付着や目詰まりを防ぎ、軽快な切れ味が長続きします。
片手でちょうど持ちやすいサイズでサイドポケットにも入ります。
作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。
各シリーズの替刃・柄が使用できます。
(ハンディ200大工目・ハンディ200ボード用・ウエスタン180大工目・金属用・キッチンパネル)
用途石膏ボード、ケイカル板の切断に。
刃渡り(mm)
190
ピッチ(mm)
1.75
仕様
替刃
板厚(mm)
0.7
刃先処理
ハード・インパルス
切り幅(mm)
1.05
1枚
¥399
税込¥439
当日出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
鉄
種類
ウエスタン蝶番
使用ビス(mm)
3.5×16×6本
ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質
スチール/黒塗装
ウエスタン調のスチール蝶番です。
用途家具・ガーデニングなどに
材質
スチール
セット内容
ビス(3.5×16)
厚さ(mm)
1.5
タイプ
横長
表面処理
粉体塗装
取付け方法
木ビス
穴径(mm)
5.5
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
鉄
寸法(mm)
78×152
種類
ウエスタン蝶番
仕上
銅古美メッキ
使用ビス(mm)
3.5×16×5本
屋根と軒樋(のきどい)の隙間に入る先細形状です。鋸刃の背部でバリ取り作業ができます。
用途スチール芯入雨樋・鉄管・銅管・アルミ管・鉛管・真鍮・サインディングボード・塩ビパイプの切断に。
刃長(mm)
175
ピッチ(mm)
1.41
仕様
板厚0.70mm、切り幅1.00mm、先細形状、完成品、刃+柄+鞘
トラスコ品番
818-5767
材質
刃:バイメタル(刃先:ハイス鋼)、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン
全長(mm)
350
質量(g)
198
タイプ
替刃フックタイプ
2018年トラスコ掲載ページ
4 1151
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ガーデニング金具
材質
本体/スチール 黒塗装
バイヤス仕立てのアンブレラ風バックヨークが後ろ姿を個性的に演出。
ウエスタンシャツの特徴である肩ヨークはバイヤス切り替えの凝った仕様。
サイドのスリットは共布のガゼット仕様に。
生地を45度の切り替えでミラーワークにしたこだわりの胸ポケット。
種別
七分袖シャツ
混率(%)
綿80、ポリエステル20
生地
先染チェック
バイヤス仕立てのアンブレラ風バックヨークが後ろ姿を個性的に演出。
ウエスタンシャツの特徴である肩ヨークはバイヤス切り替えの凝った仕様。
サイドのスリットは共布のガゼット仕様に。
生地を45度の切り替えでミラーワークにしたこだわりの胸ポケット。
種別
長袖シャツ
混率(%)
綿80、ポリエステル20
生地
先染チェック
性別
男性用