- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全靴・作業靴
- 靴関連用品
- ウォークストレートのおすすめ人気ランキング
ウォークストレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新45件の「ウォークストレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「土踏まず サポーター」、「AIRWALK安全靴」、「足袋 中敷き」などの商品も取り扱っております。
バランスフィットインソールは、かかとの傾きを改善し、靴の中で足を安定させ足のトラブルを軽減します。
肩こり・腰痛・猫背・O脚でお困りの方、長時間外回り、立ち仕事で足がお疲れの方に試していただきたい。
銀座てつじ屋靴職人上田哲司代表監修。意匠登録済。
お使いの革靴、安全靴、ウォーキングシューズ等のかかと部分に装着するだけ。カットの必要はありません。
サイズ(cm)
24~27
色
黒
材質
ポリエステル、EVAスポンジ
幅(cm)
9
全長(cm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
1足
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
かかとの衝撃やO脚による負担を和らげ、靴の片減りを緩和します。かかとの外側を厚くし、つま先を圧迫しないハーフインソールタイプです。
材質
PU(ポリウレタン)・合成皮革
厚さ(mm)
(パッド)外側/6mm、内側/2mm
超快適ジェルで靴の常識が変わる!ジェルアクティブインソール登場!
用途毎日の歩行と日常生活に
タイプ
エブリデイ
義肢装具士の大井勝寿先生が考案したO脚補整のインソール!横、内、外と3種のサポート設計で足裏にぴったりフィットする形状にこだわっています。土踏まずと足指のつけねをしっかり支えることで足の滑り落ちを防ぐ構造になっています。外側から内側にすべり台のような傾斜になっているので、外側に開いたO脚の足が正しく内側に入るように補整します。
1足
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
材質
ポリエステル・PU(ポリウレタン)樹脂(ソルボ)
超快適ジェルで靴の常識が変わる!ジェルアクティブインソール登場!
用途ハードな立ち仕事に
タイプ
ワーク
人工筋肉”ソルボ”をフルに活用しており、足・膝・腰の障害防止と疲労軽減に効果があります。
抗菌・防臭加工です。
用途安全靴の中敷として使用
備考
ソルボとはイギリス生まれの人工筋肉です。驚異的な衝撃吸収と圧力分散性能を実現し、メディカルからインダストリー分野まで幅広く使用されています。
機能
高衝撃吸収タイプ
材質(インソール)
ソルボ(ポリウレタン)、ポリエステル、綿
外側を持ち上げたO脚用ヒールパッド。
O脚をサポートしてヒールの片減りを防ぎます。
色
クリアー
材質
ポリウレタン
サイズ
フリー(女性用)
アズワン品番
64-6314-33
1足
¥749
税込¥824
5日以内出荷
片減りした靴にピッタリフィットするように、スーパーキスト裏側にアール傾斜を付けてありますので走行時の威圧感がなく快適に歩くことが出来ます。
軟質のウレタン材を使用しておりますのでスベリにくく、クッション性があり、頭にひびいたりしません。
ウレタン材100%を使用してますので、靴が数倍長持ちいたします。
材質
本体:ウレタン樹脂、釘:鉄メッキ
両面研磨されていますので、方向を気にせず使用することができます。
専用ケース入りで収納に便利です。
用途エンジンヘッドの歪み測定やシリンダー・ブロック・インテークマニホールドの平面度測定に
材質
S50C(焼入)
形状
アイビーム型
質量(kg)
2.4
硬度
HRC34~38
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
600×16×36
平行度(μm)
50(商品全長に対する)
熱処理
焼入あり
真直度(μm)
-
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
スポークに取り付ける反射材です。
JIS規格適合品
取付簡単
#13・#14ゲージのスポークに対応。
取付が義務付けされている商品です。
3本ベルトでしっかり固定。アッパーのパンチング生地で通気性UP!
用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
EVA、合成ゴム
材質(先芯)
合成樹脂
ウィンターソック
用途EN規格品※EN規格品はEU加盟国での貿易円滑化と産業水準の統一を目的とする規格です。
超軽量ストレートランプ
耐荷重(kg)
180
タイヤ幅145mmまで対応。
20mmパイプを使用。
床に固定が可能なM6取付穴を装備。
材質
スチール
質量(kg)
1.4
色
ブラック
4E相当のラスト採用。
面ファスナーで”ラク”に脱ぎ履き。
屈曲性、軽量性に配慮したソール設計。
産学共同で開発した足ゆびの運動を促進させるインナーソールを搭載
取り外し可能なインナーソール採用でお手入れが”ラク”。
夜間の視認性を向上させる反射素材を使用。
足幅
4E相当
仕様
インナーソール取外し式
形状
ローカット
種類
ウォーキングシューズ
材質(アッパー)
合成繊維/合成皮革
材質(ソール)
合成底
標準質量(g/片足)
約240(26.0cm)
機能
フレキシブル、リフレクター
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー
スポークやバリからチューブを守る
幅(mm)
11