ウォーターブラシのおすすめ人気ランキング

2025/01/23更新
129件の「ウォーターブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイノックプライマーペン」、「水筆」、「水筆ペン」などの商品も取り扱っております。
ステッドラーウォーターブラシ
カラトアクェレル・エルゴソフトなどの水彩色鉛筆とあわせて使えば水彩画タッチの描画・ぼかし・混色などの表現ができます。 水を入れた後、軸部分を押せば筆先がぬれ、いつでも気軽に水彩画が楽しめる大変便利な筆です。
寸法(mm) Φ151×13×13.5 材質 [本体]PE、[キャップ]PP
1本ほか
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドルとホースを繋いで蛇口を捻れば水が出る便利な商品。ポールは180cmまで伸びます。家庭用ホースに接続の際はコネクタが必要となります。付属のブラシはスタンダードブラシです。
用途車の清掃 適合用途 洗車 材質 プラスチック/合成繊維 質量(g) 1045 幅(cm) 25 危険物の類別 非危険物
1本
5,698 税込6,268
4日以内出荷

直接水を流しながら洗浄ができる通水ブラシです。(ホースにつないでご使用ください。)
材質 ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル 質量(g) 225 線径(Φmm) 0.5
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

軸に水を入れて使う筆。描画から筆洗いまで1本で行なえます。 着彩したみず筆で描くと、水彩画感覚で塗ることができます 表現したい雰囲気によって、広範囲にぼかしたり、部分的にぼかしたりと使い分けることができます。 後端を押し、穂先から水をしぼりだすと、そのまま筆を洗うことができます。
1個
299 税込329
当日出荷

1本
329 税込362
当日出荷

水量の調整が簡単な初心者向けのウォーターブラシ。六角軸で持ちやすく、コシのある硬めの筆先なので、小学校の水書用筆ペンとしてもお勧めです。
用途描画、水書 材質 本体:PE、キャップ:PP
1本
499 税込549
3日以内出荷

毛先の柔らかい高所ガラス、高所壁洗浄ブラシです。カーボングラスファイバーポール、スカイポールに接続して使用します。付属の半透明ホースを一般ホース(内径15mm)に繋ぎます。水量調節は一般ホースを繋げております水道蛇口でおこないます。
用途業務用高所洗浄ブラシ セット内容 ブラシ、ホース、ホース接続パーツ、マジックバンド×6 ブラシ幅(mm) 250
1セット
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(4mL×5本)
2,998 税込3,298
当日出荷

サクラクレパスサクラ水筆
水タンク付きなので筆洗が不要です。 携帯に便利なコンパクトサイズです。 持ち運びに便利な水タンク用キャップ付きです。 材質(軸:ポリエチレン、穂先:ナイロン)
全長(mm) 122
1本
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

筆を洗う筆洗いが不要で、ぼかしや混色をいつでもきらいな水で行うことができます。 携帯性が抜群に優れているので屋内外を問わずにご使用いただけます。 また、必要最小限の水だけで描く事ができる環境に優しい水彩画用筆です。
種別 丸筆 毛丈(mm) 15
1個
500 税込550
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

異物混入防止に効果的なレジンセット構造サーモンレジンブラシは、タフト(房)をステンレステープルで止めるだけでなく、その後に、流動状のエポキシレジンをブラシ面の凹みの中に入れて固定するセット構造です。 レジンはタフトの中心まで浸透し、フィラメント(ブラシ毛)の中にシールします。これにより、フィラメント(ブラシ毛)が抜け落ちる危険性がほとんど解消され、異物混入事故防止に大変効果的です。 ゾーン別、ライン別など使用場所ごとに色分けして使う ことができる4色カラーにより、衛生管理の徹底が はかれます。 使用後に沸騰水やオートクレーブで殺菌する事が出来る、 高耐熱性ポリエステルフィラメントは、洗剤や消毒剤、酸、 アルカリなどにも十分な耐性を発揮します。 サーモンレジンブラシは「米国食品規格」に規定されている、 食品の接触する表面と機器を想定した基準にそって、製造 されたHACCP対応ブラシです。
寸法(mm) 260×47 毛丈(mm) 85×40 材質 本体/ポリプロピレン 毛/ミディアムポリエステル 耐熱温度(℃) 130 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm) 47×85×260
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オールラウンドに使用可能なスタンダードタイプです。 HACCP対応の規格を各所に取り入れると共に、カラーコーディングを全商品に導入していますので、色別の洗浄システムがはかれます。 また、人間工学を商品設計の中に取り入れているので従来の商品と比べて疲労度合が軽く、使う人の身になって設計されています。 ポリエステルの毛を一束ずつステンレス製留め具で留めて有るので、毛が抜けにくい。 熱湯(120℃)・洗浄・消毒剤・酸・アルカリ・油に非常に強い。 ほこりやバクテリアを吸収しない。
寸法(幅W×奥行D)(mm) 65×275 材質(毛) ポリエステル 耐熱温度(℃) 120 材質(ボディ) ポリプロピレン
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

低~中粘度の液の塗布が可能です。充填液を補充することで繰り返し使用できます。
材質 PP・PE
1袋(10セット)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)