ウレタン フォーム スプレーのおすすめ人気ランキング

2024/12/12更新
204件の「ウレタン フォーム スプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「発泡 ウレタン スプレー 缶」、「発泡 剤 スプレー」、「スプレー 穴埋め」などの商品も取り扱っております。
エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。 日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。 穴埋め充てん・断熱に使用できます。 結露防止対策にも適しています。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。 規格 JAIA 4VOC基準適合 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。
用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。 使用温度範囲(℃) -50~80 規格 JAIA F☆☆☆☆ 容量(g) 液体量:310 使用可能方向 逆向き使用 硬化方式 湿気硬化 発泡体積(L) 約15 発泡倍率 20~30 カットタイム(分) 50~60 タックフリータイム(分) 6~8 密度(kg/m3) 約22(硬化後) 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 燃焼性 自己消火性無し
1本(500mL)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

再使用ができ最後まで無駄なく使えます。 環境にやさしいノンフロン商品です。 専用ガンに取り付けたまま保管できます。 吐出量調節が簡単にできる。 JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシ、ドアまわりの結露防止に。 配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。 窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。 断熱、結露防止。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。 断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。 タイプ 一液型充填 主成分 ウレタン樹脂 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(750mL)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 硬化後の収縮がほとんどなく、360°どんな角度でも使用可能です。 日本接着剤工業会自主登録商品:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途断熱。(断熱ボードの補助、窓枠) 穴うめ充填。(配管パイプ) 結露防止。(窓枠、ドア) 仕様 自己消火性 クリーム 容量(g) 500 主成分 ウレタン樹脂 発泡体積(L) 約16 硬化時間(時間) 1~2程度(20mm厚) タイプ 一液型充填 トラスコ品番 453-6371 改正建築基準法(JAIA対応) JAIA F★★★★ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 0.5L 危険物の性状 非水溶性
1本(500g)
1,998 税込2,198
欠品中

1箱(12本組)
39,980 税込43,978
4日以内出荷

発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ノズルタイプ。 360°どの角度でも吹き付け可能のため、施工性にすぐれています。 環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。
用途断熱材の隙間充てん/部材間の隙間や貫通部の埋め戻し/サッシ廻りの結露防止/建築金物のシール 仕様 1液ノズルタイプ・360℃使用可能 付属品 細ノズル×1 寸法(mm) 60×60×281 クリーム 内容量(mL) 515(約450g相当) 耐熱温度(℃) -40~+80 カットタイム(分) 60~120 危険等級 タックフリータイム(分) 15~30 密度(kg/m3) 25 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 450mL RoHS指令(10物質対応) 対応 燃焼性 自己消火性 危険物の性状 非水溶性 施工量 22±2L(直径2cmで約70m) 吸水性(g/m2) 1.21
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

使い切りタイプの発泡ウレタン充填剤です。360度自由自在噴射
用途穴埋め充填・断熱・結露防止などに 容量(mL) 515 使用温度範囲(℃) 20~25 切断可能時間 約50分 耐薬品性 変化無し(20℃、30日) 耐寒耐熱温度(℃) -40~+90 発泡体積(L) 25 発泡倍率 約2倍 危険等級 アズワン品番 64-6601-44 タックフリータイム(分) 約8 色調 アイボリー 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 0.33L メーカー商品コード 6300003709 危険物の性状 非水溶性
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

1液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム・スタンダード商品の1液性ストローノズルタイプです。隙間充填用です。360度回転使用可能です。【ノンフロンタイプ】1液性ウレタン・スタンダードタイプは発泡剤(ガス)としてフロンガスを使用しない、環境にやさしいノンフロンタイプです。【自己消火性】硬化したフォームには自己消火性(建材試験センターにてJISA9511燃焼性試験適合)がありますので、作業上も安全です。【フォームに色】現場発泡吹き付け断熱工事の補修用にも適するように、フォームの色をライトピンクとしています。【再利用可能】ストローノズルタイプの#343はノズルを折りたたんで保管すれば再利用が可能ですのでコスト効率が向上します(但し、次回使用までの期間は1ヶ月をメドとしてください)。
用途隙間充填 仕様 1液性 付属品 ノズル1本 ライトピンク 規格 (F☆☆☆☆認定番号)JAIA-010102、(4VOC基準適合番号)JAIA-404137 硬化時間(分) (表面)6~9、(内部)60 発泡体積(L) (最大)30 発泡倍率 (液吐出後)1.5~2.2倍 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 441mL RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 充填量 最大可能長さ(50mm×50mm):12
1本(500mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチアングル(全方向)吐出・ノンフロンの1液ノズルタイプのピンクフォーム。マルチアングルだから使い易い。ノンフロンで安心。指定VOCを含まないので安心。太ノズルと細ノズルが各1本付属。ピンクフォーム。
ピンク 容量(mL) 600 タイプ 充てんタイプ1液 ガスの種類 HC(ノンフロン) 発泡体積(L) 29±2 発泡倍率 30倍 危険等級 アズワン品番 64-8539-27 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 0.392L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

トラスコ品番 207-8968 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 0.577L 危険物の性状 非水溶性
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

フォームの色がモルタルやコンクリートと同色ですので、きれいに接着充填ができ、作業効率が非常に良好です。 専用ガンSGW-927、SGW-927L(別売)に装着して使用します。 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン、ホルムアルデヒドを含有していません。 フォームの色がコンクリートと同色なので、きれいに接着充填ができ、作業効率が良好。
用途モルタル系グラウト注入時の型枠のシーリングに、モルタル系グラウト注入時の型枠のシーリングに最適 仕様 一液型充填専用タイプ、施工可能長さ:直径20mm×約110m(理論値)、専用ガンSGW-927、SGW-927L(別売) トラスコ品番 445-2488 材質 主成分:ウレタン樹脂 グレー 容量(mL) 750 容量(L) 発泡後:約34/本 発泡体積(L) 約50 発泡倍率 吐出後:約1.5倍 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 561mL 危険物の性状 非水溶性
1本(750mL)
3,698 税込4,068
当日出荷

1液性硬質ウレタンフォーム・ガンタイプです。 隙間充填用です。倒立使用品です。 【ノンフロンタイプ】1液性ウレタン・スタンダードタイプは発泡剤(ガス)としてフロンガスを使用しない、環境にやさしいノンフロンタイプです。 【自己消火性】硬化したフォームには自己消火性(建材試験センターにてJISA9511燃焼性試験適合)がありますので、作業上も安全です。 【フォームに色】現場発泡吹き付け断熱工事の補修用にも適するように、フォームの色をライトピンクとしています。 【再利用可能】液の吐出量が調整できるガンタイプ。専用ガンの調整弁を回すことで吐出量の調整ができ、無駄なく作業を行うことができます。残量があっても、缶にガンを付けたまま保管すれば1か月をメドに再利用が可能です。
用途隙間充填 仕様 1液性 ライトピンク 規格 (F☆☆☆☆認定番号)JAIA-013003、(4VOC基準適合番号)JAIA-506798 内容量(mL) 700/1本 発泡体積(L) (最大)40 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 524mL RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(730g)
1,898 税込2,088
当日出荷

取っ手とトリガー部分は樹脂製、その他の部分は金属で構成されています。部品の交換はできません。
仕様 1液性専用 危険物の類別 非危険物
1台
6,798 税込7,478
当日出荷