エアコンガス 134の販売特集
「エアコンガス 134」(オイル・ケミカル)の通販商品が豊富な品揃え。当日出荷3,500円(税別)以上で配送料無料!「エアコンガス 134」(オイル・ケミカル)に関連するおすすめ商品をピックアップしています。


【用途】カーエアコン用冷媒ガス


【特長】HFC134aは、分子中に塩素を含まないため、オゾン層にまったく影響を与えません。(オゾン破壊係数=0)




【特長】R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。 蛍光剤入りですのでガスの漏れを発見しやすいです。【用途】カーエアコン用



【特長】R-134aとの相溶性に優れたポリアルキレングリコール系の高性能潤滑油使用。流動点が低く、粘度指数が高く、熱安定性や潤滑性に優れています。【用途】エアコンオイル



【特長】R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。圧力計/連成計は、冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付です。1/4接続のR12カーエアコン車輌にもご使用できます。高圧側が3/8細口の場合は別途アダプターをご使用ください。【用途】R134aカーエアコン用




【特長】ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット【用途】サービス缶からのホースの取り出しに。



【特長】強力なシーリング効果を持つ潤滑剤によりクーラーガスの漏れを予防します。【用途】エアコンオイル漏れ予防剤



【特長】濃縮配合した特殊誘導体化合物の働きによりコンプレッサーの抵抗を減らし、効率を向上させる添加剤です。 高い電気絶縁性によりハイブリッド車/電気自動車に採用される電動コンプレッサーにも使用可能で、エアコン使用時の燃費悪化・パワーロスを低減しエアコンシステムの耐久性を向上します。 さらにシステム内部の汚れを分散させる効果もあり、低下した機能を回復します。


【特長】エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。

「エアコンガス 134」の関連特集
エアコン ガスチャージ キットR134a カーエアコン用ゲージマニホールド サービスキットやカーエアコン用ゲージマニホールドキットなどの人気商品が勢ぞろい。 エアコン ガスチャージ キットの販売特集 |
||