エアコンパテのおすすめ人気ランキング
2023/06/09更新33件の「エアコンパテ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコンパテ ホワイト」、「エアコンパテ アイボリー」、「エアコンパテ グレー」などの商品も取り扱っております。

【特長】不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。



【特長】合成接着剤を使用しておりますので、強固な密着性と優れたシール性を有しております。 耐熱性に優れ、高温にさらしても影響はありません。 水中に長時間浸しても変化は認められません。 耐寒性、耐熱性に優れています。 振動及び加熱に対してもスランプが生じません。 手作業により能率的にシール作業ができます。 耐水性に優れ、吸水性はほとんど認められません。【用途】電気配線の間隙のシール 冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分 ショーケースの間隙シール 建築構造のスレート及び金属板の間隙シール 冷暖房配管のシール


【特長】難燃性で、いつまでも柔軟性を保持する無毒の充填剤です。 しっくい・木・金属・モルタル・コンクリートなど、どんな材質にも良く付きます。 手にべとつかず、簡単に作業ができます。 油性・合成樹脂・水性の各種ペンキを塗布できます。 耐久性・防水性に優れています。【用途】エアコン配管取り付け部のすきまを埋める。 流し台、水道、洗濯機等の配管、排水管の壁面や床面とのすきまを埋める。 モルタル、コンクリート等の壁面の穴を埋める。


【特長】硬くならない不乾性パテ。 コンクリート・モルタル・しっくい・木・金属などによく付着します。【用途】エアコン配管の壁穴・流し台や洗濯機などの配水管の取り付け穴のすきま充てんに。


【特長】特殊ガラスバルーン配合の水性パテです。肉やせがほとんどなく、大きな凹みも一発で埋められます。コンクリート・ベニヤ板・しっくい壁などのへこみ、ジョイント部のひび割れなど補修に適しています。屋外にも使え、硬化後は塗装やサンディングができます。


【特長】非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。 作業中に誤ってテープを落してもピタリととまりテープがほどけることはありません。 手から落ちてもほどけない新世代非粘着テープ。【用途】配管保護をのり無しのローコストで施すために。


【特長】作業後すぐに使用でき、手につきにくく、物によくつきます。【用途】エアコンの配管取付部のすき間や充填穴埋めに。



【特長】耐薬品性・耐候性に優れています。【用途】ルームエアコン室外機取付台


【特長】フレア加工済みでそのまま取り付け可能。




【特長】Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。 カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。 耐候性があるので紫外線に強い。【用途】エアコン用ドレンホース



【特長】品質に優れた被覆銅管です 国土交通省標準仕様書合致 自己消火性保温材を使用 吸水性の低い保温材 曲げ加工や切断が可能 残量表示付 隠蔽配管にも対応 高グレード保温材を100%使用 取り回ししやすいエンボス加工