エアコン用 窓パネルのおすすめ人気ランキング

2026/05/11更新
113件の「エアコン用 窓パネル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「窓パネルセット」、「配管用窓パネル」、「窓ダクトパネル」などの商品も取り扱っております。
換気小窓用パネル 日晴金属ランキング1位
換気小窓を利用してエアコンの配管を屋外に通します。 配管が先にできる分割パネル。 窓ストッパー付。
質量(kg)0.15ライトグレー使用荷重(kg)0.15表面処理AAS製適合高さ(mm)小窓/125~149
1台
1,598税込1,758
当日出荷

小窓パネル DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング2位
DENSAN(デンサン/ジェフコム)小窓パネル
セパレート型ルームエアコンの備え付け時に、換気用小窓を利用した配管が容易。 後付け可能。
寸法(mm)98×150アイボリー穴径(Φmm)65
1枚
359税込395
当日出荷

冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)用 標準ダクトパネル コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]ランキング3位
冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)専用ダクトパネル
用途冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)専用セット内容パネル本体(内パネル・外パネル)、補助パッキン×2、柱パッキン×1、内パッキン×2、外パッキン×2、補助金具×2、ダクトアダプター、窓ストッパー、鍵、アルミテープ×2、木ネジ×4、ドリリングネジ(長)×4、ドリリングネジ(短)×2シルバー取付可能窓枠高さ(mm)820~1330
1セット
15,900税込17,490
翌々日出荷

ポータブルクーラー ロング窓パネル アイリスオーヤマランキング4位
200cmの窓まで対応可能なポータブルクーラー用ロング窓パネルです。リビングなど高さのある窓に使用するための窓パネルです。窓パネルの高さ固定はドライバー不要で、バックル+手締めでしっかりと固定します。屋外排気用の2枚式窓パネルで、シャッターの開閉が可能です。運転停止時も窓パネルを外さずに、シャッターを閉めることで、外気や埃などの侵入を抑えられます。窓の高さが143~200cmまで取り付け可能です。※窓の外に柵(格子)がある場合、窓と柵の間は14cm以上必要です。付属の隙間シールで、窓との隙間を埋められます。雨よけカバー(虫よけ網付き)で、雨や虫の侵入を防ぎます。
寸法(mm)約180×248×1418~2000質量(g)2600材質窓パネル:アルミニウム 雨よけカバー、ダクトエンド:HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) シャッター:ABS 隙間シール:EPDM(エチレンプロピレンゴム)対応機種IPA-2221G/2821G/3521G/2821GH/3521GH/ IPA-2222G/2822G/3522G/2822GH/3522GH/ IPA-2202G/2203G/ IPP-2221G/2222Gセット内容窓パネルA+B×1(シャッター付き)、雨よけカバー(虫よけ網付き)×1、ダクトエンド×1、隙間シール×2関連資料工事不要の移動式クーラー商品比較(1MB) 工事不要の移動式クーラー商品比較2.(0.37MB)
1台
17,980税込19,778
翌日出荷

窓用換気扇 専用部材 高窓用補助サッシ・パネル Panasonic(パナソニック)ランキング5位
1組
2,798税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途室内機据付桟材質/仕上溶融亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装(ポリエステル系)高さ(mm)(室内機取付パネル)330~640
1セット(2本)
819税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

幅せま網戸でちょこっと換気。 高さ大きく調整できるから細かい寸法なんできにしない。 コンパクトサイズだから保管や持ち運びもラクラク。 網戸レールがなくてもサッシレールに取り付けできる。 工具はメジャーとハサミがあれば取り付け可能です。
幅(mm)340材質(フレーム)アルミニウム、(虫止め)ASA+エラストマー、(スキマ隠し・網押え)エラストマー、(キャップ)ナイロン、(モヘア)ナイロン、(ネット)ポリプロピレン
1台
11,980税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ポータブルクーラー用窓パネルです。窓パネルは、窓の高さが75cm~145cmまでの対応になります。また、アジャストレバーが付いているので、簡単に高さ調整できます。排気ダクトと窓パネルを適切に利用することにより、排熱と換気を同時にすることができます。屋外排気用の2枚式窓パネルで、シャッターの開閉が可能です。シャッターを開けておくと、運転停止時も窓パネルを外さずに換気ができます。また、シャッターを閉めることで、外気や埃などの侵入を抑えられます。雨除けカバー(虫よけ網付き)で、雨や虫の侵入を防ぎます。本体付属の窓パネルと併用することで、部屋間の移動も簡単になります。※75cm~115cmまでは、窓パネルA+Bの2枚を使用し、115cm~145cmまでは、窓パネルA+Cの2枚を使用してください。このとき、必ず2枚の窓パネルが6cm以上重なるようにしてください。
適合機種IPA-2221G,IPA-2821G,IPA-3521G,IPA-2821GH,IPA-3521GH,IPA-2222G,IPA-2822G,IPA-3522G,IPA-2822GH,IPA-3522GH,IPA-2223G,IPA-2823G,IPA-3523G,IPA-2324S,IPP-2221G,IPP-2621G,IPA-2202G,IPA-2203G,IPP-2222G,IPA-2304G,IPK-2304S,IPP-2224S質量(g)2280寸法(幅×奥行×高さ)(mm)190×129×762
1組
6,498税込7,148
翌日出荷

1台
2,898税込3,188
10日以内出荷


桟固定部はビスが打ちやすい形状。 スライド式で上下の固定部分の高さに対応します。
付属品長ビス8本、短ビス4本材質ASC(高耐熱導電ガラエポ材)アイボリー取付寸法(mm)422~760最大幅(mm)52
1セット(2本)
649税込714
当日出荷

冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。 冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。 施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱遮熱、結露防止、防音、節電などに
1セット
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

対象機種:羽根径20cmの標準換気扇(台所用除く)。パネル材質:プラスチックの両面にアルミを貼り合わせたもの
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)512×900×88
1台
6,998税込7,698
4日以内出荷

本体、グリル樹脂部に抗菌剤を採用 左右どちらの窓にも据付け可能 窓の開閉も自由自在 木枠窓・アルミサッシ窓据付 抗菌仕様(グリル・オリフィス・バッグガード・引きひもつまみ部)
電源電圧(V)100
1台
10,980税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

日東工業換気パネル
自然換気用に。 フィルタのない簡易タイプです。
材質鉄t1塗装色ブラック外形寸法D(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298税込2,528
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質樹脂製(ベージュ色)
1個
729税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1台
2,498税込2,748
欠品中


既存プロペラ換気扇(羽根径20cm、25cmタイプ)からのダクト配管接続用部材
材質亜鉛鋼板仕様ガラリ付(雨水浸入対策)付属品Φ4×35mmトラスタッピンネジ8本
1個
3,998税込4,398
当日出荷

内窓・パーテーションの作成用の部材です DIYでの二重窓・パーテーション等の作成 冷暖房効率アップ、結露軽減に効果的な簡易内窓がお手軽に作成できます
長さ(mm)2100
1本
479税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)