- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 研削(グラインダー)
- エアソニックのおすすめ人気ランキング
エアソニックのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新96件の「エアソニック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーグラインダー」、「チューブグラインダー」、「デューター」などの商品も取り扱っております。
回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式
用途砥石専用
種別
空気式ダイグラインダ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
27000
付属品
砥石。 №2(Φ17×32mm) 1本。 №3(Φ19×20mm) 1本。チャックピン 1本。スパナ14mm 1本。カプラ200-30SH 1個
トラスコ品番
116-6336
全長(mm)
135.5
質量(kg)
0.6
空気消費量(m3/min)
0.4
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
チャック径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式。
用途リング式ローターリーバー用
種別
空気式ダイグラインダ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
37500
付属品
砥石:13×13×6×38mm×1本。スパナ:14mm×2本。カプラ:200-30SH×1個
トラスコ品番
116-6361
全長(mm)
168
質量(kg)
0.45
空気消費量(m3/min)
0.35
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
チャック径(Φmm)
6
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式。
用途ロックレバー式ローターリーバー用
種別
空気式ダイグラインダ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
37500
付属品
砥石:13×13×6×38mm×1本。スパナ:14mm×2本。カプラ:200-30SH×1個
トラスコ品番
116-6344
全長(mm)
170.7
質量(kg)
0.45
空気消費量(m3/min)
0.35
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
チャック径(Φmm)
6
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
ハンディタイプのマイクログラインダーです。
加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
用途金属などの研削・研磨作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
56000
空気消費量(L/min)
198
空気接続口
1/4
付属品
1/4カプラー
全長(mm)
136
質量(g)
250
使用空気圧力(MPa)
0.62
コレットサイズ(mm)
3
取扱説明書
(2.1MB)
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
高速56500回転/分で滑らかな仕上がり。持ちやすい三角形状のグリップ。
用途軸付き砥石またはロータリーバーで加工物を研削するための空気式手持ち工具
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
56500
空気消費量(m3/min)
0.17
付属品
軸付砥石:5×13×3mm×1本、スパナ:7×9mm×2本 、ロックレンチ×1本 、カプラ:HA-65SN×1個
全長(mm)
133
本体質量(kg)
0.25(吸気、排気ホース含)
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.6
音圧レベル(dB)
70A
振動(m/s2)
0.82
チャック径(Φmm)
3
音響パワーレベル(dB)
81A
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。
回転数(min-1[r.p.m])
22000
空気消費量(L/min)
84
空気接続口
PT1/4
セット内容
エアーグラインダー本体×1、1/4カプラー×1、レンチ×2、コレットチャック3mm・6mm×1、6mm軸付砥石×5、3mm軸付砥石×5
全長(mm)
190
本体質量(kg)
0.68
使用空気圧力(MPa)
0.62
コレットサイズ(mm)
6
使用ホース径(Φmm)
6.5
取扱説明書
(3.5MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式。
用途リング式砥石用
種別
空気式ダイグラインダ
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
27000
付属品
砥石:№2(Φ17×32mm)、№3(Φ19×20mm)×各1本。チャックピン×1本。スパナ14mm×1本。カプラ:200-30SH×1個
トラスコ品番
116-6352
全長(mm)
135.5
質量(kg)
0.6
空気消費量(m3/min)
0.4
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
チャック径(Φmm)
6
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
仕様
エアインレット:Rc1/4
全長(mm)
175
質量(kg)
0.6
回転数(min-1[r.p.m])
22000
コレットサイズ(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
作業時に排気が当たらない後方排気式のエアーグラインダーです。
用途小型部品の仕上げ研削など。
付属品
PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、12mmスパナ×2、3mmコレット
寸法(mm)
185×30Φ、ホース長さ1500
質量(kg)
0.5
タイプ
後方排気
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
30000
空気消費量(L/min)
200
使用空気圧力(MPa)
0.62
騒音値(dB)
63
空気接続口
PT1/4
コレットサイズ(mm)
6
使用ホース径(Φmm)
6.5
取扱説明書
(3.0MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
超小型/軽量で指先にフィットするペンシルタイプ。精密設計のベーンモーターにより、安全性、耐久性抜群。高速回転、高出力で、ハイスピード精密加工を実現。品質、性能の進化を遂げ、芯ぶれもなく、長時間の持続性発揮。後方排気式により、切り粉などの飛散防止及び騒音軽減タイプ。先端工具の着脱が簡単、確実。即使用可能な標準付属品つきセット。
用途各種金型の精密研削仕上加工。各種金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工。プラスチック、石、木材などの切削、研削、研磨加工。各種溶接面の仕上加工。その他複雑な曲面、内面、歯車の面取りなど用途は多種多様。
ホース接続口(エア源側)
ニップルR1/4
排気方式
後方
供給空気圧力(MPa)
0.6
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。小型・軽量
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
25000
空気消費量(L/min)
230
質量(kg)
0.34
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
125×47×33
最大使用圧力(MPa)
0.59
コレットチャック寸法(mm)
Φ3.18、6.0、6.35
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。
回転数(min-1[r.p.m])
22000
空気消費量(L/min)
84
空気接続口
PT1/4
全長(mm)
190
質量(kg)
0.68
タイプ
非吸塵型
使用空気圧力(MPa)
0.62
コレットサイズ(mm)
6
使用エアーホース内径(Φmm)
9.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.4MB)
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
握りやすいエルゴノミクスデザインのマイクロエアグラインダーです。
耐久性に優れた高級精密エアツールです。
別売コレット使用で2.4・3.2mm軸に対応。
用途各種部品加工時のバリ取り・面取り・研磨。
金型加工・ガラス加工。
軽研削用。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
60000
空気消費量(m3/min)
0.15
仕様
ホース取入口/ワンタッチPプラグ、排気方法/後方
トラスコ品番
301-9128
全長(mm)
155
質量(g)
108
チャック内径(Φmm)
3
使用空気圧力(MPa)
0.4~0.6
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
重研削用のストレートグラインダーです。
エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
回転数(min-1[r.p.m])
24000
空気消費量(L/min)
108
空気接続口
PT1/4
全長(mm)
173
質量(kg)
0.62
使用空気圧力(MPa)
0.62
コレットサイズ(mm)
6
使用ホース径(Φmm)
6.5
取扱説明書
(4.8MB)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
超軽量100gの人間工学に基づいたグリップにより作業能率が向上。
特殊エアーホースの採用により、従来品より10ホーン音を削減。
精密設計のベーンモータは、長時間の安定した性能を維持。
軸受け部は理想的な設計と高級ベアリング、強制給油システムにより、苛酷な条件下での長時間使用を可能。
標準付属品のラバ・スリーブはグリップ力を高め、振動を吸収し疲労を低減。
用途各種金属の精密仕上。 金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。木材、石、プラスチック等の切削加工。 溶接後の面仕上げ。
全長(mm)
137(ホースを含まない)
質量(g)
100
最高回転数(min-1[r.p.m])
60000
空気消費量(L/minANR)
160
付属品
コレット(Φ3)/1個。エアーホースΦ5.8(内径)×Φ8.5(外径)×1.5m(長さ)/1本。エキゾーストホース0.5m(長さ)/1本。ボックススパナ、(6mm)/1本。グリップスパナ、(8mm)/1本。ラバ・スリープ(Φ20mm)/1個。ツールボックス/1個
トラスコ品番
106-6838
チャッキング能力(mm)
Φ3
スロットル方式
ON⇔OFFバルブ
供給空気圧力(MPa)
0.5(+0.2/-0.1)
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
最大回転数(min-1[r.p.m])
24000
空気消費量(L/min)
114
付属品
スパナ(大・小)
エスコ品番
EA159DD
全長(mm)
194
質量(g)
600
チャック寸法(inch)
1/4(6mm)
使用圧力(MPa)
0.64
所要圧縮機(kw)
2.2
吸入口サイズ
1/4inchPT
1台
¥30,800
税込¥33,880
翌日出荷