- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- タイヤ・ホイール付属部品
- エアバルブキャップのおすすめ人気ランキング
エアバルブキャップのおすすめ人気ランキング
2026/01/20更新226件の「エアバルブキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 エアバルブ キャップ」、「バルブキャップ n2」、「エアバルブ」などの商品も取り扱っております。
バルブキャップの交換、スペアに。バルブコアの汚れ防止に
用途ホイールのドレスアップに。
プラスチック製カラーエアバルブキャップ。4個入り2色セット。
用途ホイールのドレスアップに
材質(本体)
黄銅(ニッケルメッキ)
材質(パッキン)
EPDM
入数(個)
4
1パック(4個)
¥699
税込¥769
当日出荷
内側にパッキンが内蔵されているエアバルブキャップ
用途バルブキャップの交換に
材質
真鍮+メッキ
色
シルバー
質量(g)
3
タイプ
パッキン内蔵
用途乗用車、トラック用
材質
プラスチック
全長(mm)
12.2
幅(Φmm)
10.5/9.5
1袋(10個)
¥268
税込¥295
当日出荷
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
使用温度-54~140度のバルブコア。
エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用
全長(mm)
42
適合リム穴(mm)
Φ11.5
使用温度範囲(℃)
-54~140
材質
ゴム
タイプ
耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ
部品番号
No.9200(耐熱コア)
幅(Φmm)
19/15
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
最大使用圧力(kPa)
約450
バルブキャップの交換・スペアに。アルミバルブに最適。
仕様
赤パッキン
材質
真鍮
色
シルバー
質量(g)
3
1袋(100個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
紛失や亀裂などによる交換に
材質
ポリプロピレン
【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。
用途バルブキャップ
材質
アルミ、プラスチック
色
ブラック
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
用途乗用車、トラック用
材質
ブラス(ニッケルメッキ)
タイプ
パッキン付
幅(Φmm)
9
愛車の足元をクール&シャープに演出するアルミ製エアバルブキャップ。カラーアルマイト仕上げ。(2個入り)
「レデューラ・レーシング」軽合金ナット、2ピースボルトに併せたカラーアイテム8種類の軽合金(A6063-T5)バルブキャップです。
通常(凡そ10HEX、全長11mm)より大き目(12HEX、全長17mm)ですので交換した印象が増します。
アルミホイールのアクセントにいかがでしょうか
全長(mm)
17
二面幅(mm)
12HEX
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量なアルミ製ムシ回し付きエアバルブキャップ。パンクなどの緊急時も工具なしでムシの取り外しが可能。普段から装着しておけば、いざと言う時に便利。カラーアルマイト仕上げ。ドレスアップにも最適。(2個入り)
英式バルブを米式バルブに変換するアダプターです。
変換後は、空気を楽に入れることができ、空気圧も正しく測ることができます。
空気圧の減少が一目でわかるキャップゲージ付きで簡単にエアチェックが可能。
適合タイヤバルブ
米式
1セット(2個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷