- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- はくり工具
- エアー ハンマーのおすすめ人気ランキング
エアー ハンマーのおすすめ人気ランキング
2025/07/14更新806件の「エアー ハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オートハンマー」、「エアーハンマー ボールジョイント」、「エアー ランマー」などの商品も取り扱っております。
ボールジョイントの錆びの固着を打撃振動で簡単にはがします。
付属品
ワイドアダプター(68x40mm)、丸型アダプター(Φ25mm)、差込12.7mmアダプター
ストローク(mm)
89
差込角(mm)
10
速度
2100bpm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ハンマービットが回転せずにターゲットを的確にはつれます。
六角対辺(mm)
10
5種類のチゼルをセットにした、プロフェッショナル仕様のエアーハンマーキットです。小型ハンマーのハイパワータイプです。
クイックリテイナー付でワンタッチでチゼル交換が可能です。コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。
先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。
打撃数(min-1[回/分])
3200
仕様
チゼル内容:ポイントチゼル2本・フラットチゼル2本・メタルシートチゼル1本
セット内容
本体・スプリングリテイナー・クイックリテイナー・チゼル5本・シールテープ・ワンタッチプラグR1/4・オイル・ケース
質量(kg)
1.7
使用圧力(MPa)
0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×50×175
空気消費量(L/min)
340
空気取入口
RC1/4
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
最大使用圧力(MPa)
0.59
サイズ(mm)
(ハンマービット)0.401パーカーテーパー
用途窓枠、土間、基礎などのコンクリートの小ハツリに
打撃数(min-1[回/分])
3000
付属品
6.5以上
エアプラグ
20PM型
チゼル口径(Φmm)
10.2
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])
0.2~0.69[2~7]
振動3軸合成値(m/s2)
9
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
5種類のチゼルをセットにしたエアーハンマーキットです。作業性の良い軽量・コンパクトボディです。
コンクリート・モルタル・石材のハツリ作業に最適です。先端のチゼルを取り替えることで、ボルトや鉄板の切断作業も可能です。
用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業、金属の切断作業等。
打撃数(min-1[回/分])
4500
セット内容
本体・メタルシートチゼル(A・B)・フラットチゼル・ポイントチゼル・リベットチゼル・スプリング・シールテープ・PT1/4カプラ・オイル・ケース
全長(mm)
180
使用圧力(MPa)
0.6
本体質量(g)
1100
空気消費量(L/min)
114
空気取入口
PT1/4配管用メネジ
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
エスコ品番
EA159SA
ストローク(mm)
66
全長(mm)
210
質量(kg)
1.6
使用圧力(MPa)
0.64
ケース寸法(mm)
320×250×95
空気消費量(L/min)
157
所要圧縮機(kw)
1.5
吸入口サイズ
1/4inchPT
1個
¥9,240
税込¥10,164
当日出荷
ハツリ作業が出来る六角軸タイプのエアーハンマーセットです。
用途ハツリ作業に
付属品
PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、チゼル4本、スプリング、オイル差し
全長(mm)
172
質量(kg)
1.45
タイプ
六角軸
空気使用量(L/min)
98
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
PT1/4
無負荷打撃数(min-1)
3000
使用ホース径(Φmm)
9.5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.3MB)
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
適合
NBH-400用 4Kスムージングツール
トラスコ品番
753-3179
全長(mm)
110
質量(g)
170
1本
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
薄い鉄板の切断、溶接の剥離、スラグ落し等、金槌の代りにご使用ください。
用途アルミニウム、鉄等の鋲かしめ作業、金槌の代わり、一般的な打撃作業
打撃数(bpm)
1600
トラスコ品番
826-6349
材質
鉄
ストローク(mm)
Φ90
全長(mm)
220
質量(kg)
2.1
サイズ
エアインレット1/4PT
シャンク径(Φmm)
12.7
空気消費量(m3/min)
0.35
ピストン径(Φmm)
Φ19.0
使用エアーホース内径(Φmm)
Φ6.35
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌日出荷
トラスコ品番
852-3227
セット内容
打抜ポンチ×1、カシメポンチ×2
質量(kg)
3.4
使用圧力(MPa)
0.5~0.7
1個
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
別売のチゼルをセットすることで色々なハンマー作業ができます。
用途ハツリ作業、鉄板切断
トラスコ品番
580-5040
セット内容
シートメタルチゼル(鉄板切断用)×1本
形状
ピストル
全長(mm)
208
質量(kg)
1.6
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m3/min)
0.11
チゼル口径(Φmm)
10.2
ホース取付口
Rc1/4
無負荷打撃数(bpm)
2600
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。
土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
タイプ
丸込
仕様
ジャンクサイズ/Φ17.45
トラスコ品番
332-4907
ストローク(mm)
79
全長(mm)
330
質量(kg)
5.9
打撃数(min-1[回/分])
2400
シャンク
丸
ホース内径(Φmm)
12.7(1/2)
空気消費量(m3/min)
0.5
エアーインレット(インチ)
3/8
ピストン径(Φmm)
28
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。日曜大工向けのハツリ用工具です。ハンマービットを入れ替えてコンクリートの小はつり、タイル・塗装の剥離ができます。空気量調整つまみが付いています。振動を低減するラバーグリップを採用しています。
用途タイルや塗装のはがし、溶接後のスパッタ除去。
打撃数(min-1[打撃/分])
5000
付属品
ハンマースプリング1個・4種類ショートビット各1本・プラグR1/4(PT1/4オス)1個
幅(mm)
フラットチゼル:20
サイズ
ハンマービットサイズ:0.401mmパーカーテーパー
空気消費量(L/min)
170
最大使用圧力(MPa)
0.59
コンプレッサー
2馬力以上を推奨
差込口形状
丸型
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに
無負荷打撃数(min-1)
4500
付属品
PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC
全長(mm)
317
質量(kg)
1.98
空気使用量(L/min)
99
使用空気圧力(MPa)
0.62
ピストン径(Φmm)
19
ニードル数
19
ニードル長さ(mm)
3Φ×180
関連資料
よくある商品Q&A ご使用方法について
取扱説明書
取扱説明書
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
溶接スパッタや固着物を効果的にはくりする空気式チッパ。
簡単にチゼル交換、優れた作業性を発揮。
狭くて奥まった箇所での作業に適したストレート型デザイン。
加工物にタガネを当てないと打撃しない空打ち防止機構を採用。
付属品
フラットチゼル(20×120)×1本
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]