- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- エアーガン・スプレーノズル
- エアーダスターガンノズルのおすすめ人気ランキング
エアーダスターガンノズルのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新289件の「エアーダスターガンノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーガン用ノズル」、「エアーノズル先端」、「エア-ノズル」などの商品も取り扱っております。
空気流量調節ができるノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。先端で空気の流量調節が可能です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじ
G1/8(PF1/8おねじ)
寸法(mm)
24
使用温度範囲(℃)
-200~260
最高使用圧力(MPa)
1
適合流体
空気
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
用途に合わせて、ノズルを買いたしていただくだけでロングノズルエアダスターに変身します。
ノズル口径(Φmm)
2.0
ノズル接続径
G1/8
用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。
ノズル口径(Φmm)
3.7
ノズルねじ径
G(PF)1/8
材質(本体)
スチール
流体
空気
ノズル外径(Φmm)
約5.9
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
流量をノズルで調整可能。
ノズル口径(Φmm)
2
ノズルねじ径
G(PF)1/8
材質(本体)
黄銅
流体
空気
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
ノズル長(mm)
24
口径(Φmm)
2
ノズルねじ径
PF1/8
ノズル外径(Φmm)
5
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
ノズル口径(Φmm)
3
カプラー接続ねじ径
G(PF)1/4
材質(本体)
アルミ
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.6
空気使用量(L/min)
610
ノズル外径(Φmm)
約5.9
接続口
常圧用カプラー
ノズルねじ径
G(PF)1/8
ノズルタイプ
ロングノズル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径
G(PF)1/4
ノズル口径(Φmm)
2
空気使用量(L/min)
280
ノズルねじ径
G(PF)1/8
材質(本体)
アルミ
質量(g)
212
流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.6
接続口
常圧用カプラー
ノズルタイプ
スタンダード(流量調整付)
関連資料
【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ねじ
G1/8
材質
本体:黄銅棒。パイプ:銅製
六角対辺(mm)
12
パイプ径が細いため、隙間掃除が容易です。
ノズル長(mm)
120
ノズルねじ径
PF 1/8
材質
本体:黄銅棒。パイプ:黄銅製
ねじ
G1/8
六角対辺(mm)
12
エアーダスター用の強力タイプノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。空気吐出量が倍増する強力ノズルです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじ
G1/8(PF1/8)
最高使用圧力(MPa)
1
適合流体
空気
スパナサイズ(mm)
14
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ノズル長(mm)
47
口径(Φmm)
1
ノズルねじ径
PF1/8
ノズル外径(Φmm)
3
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ノズル口径(Φmm)
2
ノズルねじ径
G(PF)1/8
材質(本体)
スチール
流体
空気
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
用途に合わせて取り替えが自由にできます。
流量調節ノズルです。
用途一般ダスト作業にご使用ください
ノズル口径(Φmm)
2
ノズル長(mm)
24
トラスコ品番
805-0596
材質
真鍮、ゴム
質量(g)
12
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
圧縮空気
ノズル取付口
G1/8
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
12個の穴から強力なエアが円錐上にでます。流量アップで静音(68dB)タイプ。
ノズル長(mm)
15
ノズル口径(Φmm)
Φ1.0×12
ノズル取付部
ネジ径G1/8
トラスコ品番
288-2141
材質
真鍮
質量(g)
10
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
精密な場所のホコリ飛ばしに適したノズルの5種類セットです。細い管の中のホコリ飛ばしにも便利です。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじサイズ
G1/8
セット内容
3.4mm径×80mm・2.4mm径×73mm・1.8mm径×54mm・1.3mm径×40mm・1.0mm径×33mm
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
奥まった所のダスト作業に適しております。
用途エアーダスター用オプションノズル
ノズル内径(Φmm)
3
取付ねじサイズ
G1/8
材質
ネジ部(真鍮)・ノズル部外側(高密度ポリエチレン)・ノズル部内側(アルミ)
最高使用圧力(MPa)
0.7
ノズル外径(Φmm)
6
適合流体
空気
自由に大きく曲げられるフレキシブルノズルです。エアダスターのノズルとしてだけでなく、工作機械などに取り付けてエアブローに使用できます。
ノズル口径(Φmm)
2.3
ノズル取付部
G1/8
材質
黄銅棒(C3604)、銅パイプ(C1020)、ポリウレタン(PU)、表面処理(クロームメッキ)
ノズル外径(Φmm)
(先端)7
チューブ径(Φmm)
6
スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
ノズル口径(Φmm)
2
カプラーねじサイズ
M12×P1.0
材質
アルミ
空気使用量(L/min)
120
接続方法
カプラー取付
ノズルねじ径
PF1/8
ねじ
G1/8