エアーホース スプリングのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
197件の「エアーホース スプリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプリング 吊り下げ」、「アーススプリング」、「トラスコ ウレタンコイルホース」などの商品も取り扱っております。
コイルホースの内径部に入れて使用することで、コイルホースのコイルがダレないように防止します。
用途コイルホースのダレ防止に。 コイル径(mm) 18 線径(Φmm) 1 吊上能力(g) 200 材質 硬鋼線 表面処理 三価クロムメッキ
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮性が強く、作業性が優れています。高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ない。
ホース取付口 G1/4 樹脂寸法(mm) 内径5・外径8 内径×外径(Φmm) 5×8 内径(Φmm) 5 使用温度範囲 -40~+80℃ 外径(Φmm) 8 使用空気圧力(MPa) 0.7(20℃) 最小曲半径 23mm
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内径×外径(Φmm) 5×8 イエロー 最高使用圧力(MPa) 0.8 カプラータイプ 小:20PPA、大:20SP 材質 ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ) 流体 空気 使用温度範囲(℃) -5~60 内径(Φmm) 5 外径(Φmm) 8 寸法C(mm) 58Φ±5 空気接続口 ツータッチカプラー 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


亜鉛メッキ鋼線の引張スプリングになります。
ばねの種類 引張ばね 材質 亜鉛メッキ鋼線 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
729 税込802
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途エアー手工具との組み合わせ ホース寸法(内径×外径)(mm) 5×8 材質 ポリウレタン、鋼、真鍮 内径(Φmm) 5 外径(Φmm) 8
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折れグセがつきにくく、優れたバネ弾性を持つエアーコイルの決定版!! ツータッチカプラー付
用途整備、板金、工具、建築、塗装etcに大活躍! ホース内径(Φmm) 5 ホース外径F(Φmm) 8 色調 最高使用圧力(MPa) 0.7 寸法D(mm) 100 寸法E(mm) 42 寸法B(mm) 500 材質(ホース) ポリウレタン 使用流体 空気 空気接続口 ツータッチカプラー
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイルホースとエアーダスターのセット品。ホース吊り下げ用のスプリング付き。
用途あらゆるダスト作業、冷却乾燥等。 ねじ径 G1/4 使用温度範囲(℃) -20~80 最高使用圧力(MPa) 0.7 ホース寸法(内径×外径)(mm) 5×8 スプリング長(mm) 約490 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。
ホース寸法(内径×外径)(mm) 5×8 使用圧力(MPa) 0.8 空気接続口 ツータッチカプラー 材質 ポリウレタン 内径(Φmm) 5 外径(Φmm) 8 使用流体 空気 ホース継手 1/4カップリング 流体温度(℃) -5~60(凍結なきこと) コイル径(mm) 42
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガンとホースがセットになって取り扱いが便利です。伸縮性が強く、作業性が優れています。高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ないです。先端流量調節機付ダスター採用。
ノズル口径(Φmm) 2 ノズル取付部 ねじ径G1/8 ホース取付口 G1/4 使用温度範囲 -40~+80℃ 使用空気圧力(MPa) 0.7(20℃) 最小曲半径 23mm 樹脂寸法(mm) 内径5・外径8
1セット
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。 カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。 耐摩耗性、耐久性も優れています。
ホース寸法(内径×外径)(mm) 5×8 使用圧力(MPa) 0.8 仕様 両端カップリング付 材質 ポリウレタン 内径(Φmm) 5 外径(Φmm) 8 使用流体 空気 ホース継手 1/4カップリング 流体温度(℃) -5~60(凍結なきこと) コイル径(mm) 42 使用カプラー ツータッチカプラー
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フック・スプリング付です。コイル状で収納に便利です。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。 ホース寸法(内径×外径)(mm) 5.0×8.0 ホース長さ(m) 5 最高使用圧力(MPa) 1 ホース:オレンジ 適合流体 空気 材質 ポリウレタン樹脂 内径(Φmm) 5 外径(Φmm) 8 巻数 54巻(螺旋外径35mm、螺旋内径20mm) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
6,398 税込7,038
翌々日出荷

コイル巻きだから作業の範囲がワイドに拡がります。折れぐせがつきにくく、耐摩耗性にも優れています。柔軟性、弾力性、伸縮性が抜群。しかも強靭です。手元部分はストレートなので、手元ホースは不要。
ホース内径(Φmm) 5 ホース外径(Φmm) 8 オレンジ 最高使用圧力(MPa) 0.8 材質(本体) ポリウレタン 使用温度範囲(℃) -5~60 寸法D(mm) 100 寸法E(mm) 42 寸法B(mm) 500 使用流体 圧縮空気
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮性・弾力性に優れたホースで軽量です。
用途エアーガン等のエア工具に接続して使用します。 ホース内径(Φmm) 5 ホース外径(Φmm) 8 オレンジ 材質(本体) ポリウレタン(PU) 使用圧力(MPa) 0.7 使用流体 空気 ホース継手 両端G1/4めねじ付 流体温度(℃) -20~60 材質(継手) 黄銅棒(C3604)クロームメッキ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形引張コイルばねです。
ばねの種類 引張コイルばね RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(20個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (669種類の商品があります)

ゴム弾性を有し復元力に優れています。
用途伸縮部エア配管 最高使用圧力 0.8MPa 材質(本体) ポリウレタン樹脂 寸法D(mm) 100 寸法B(mm) 500 使用流体 圧縮空気 常用使用圧力(MPa) 0.8(8kgf/cm2) 最高温度範囲(℃) -5~+60℃
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm) 28 ノズル口径(Φmm) 2 取付口 G1/8(ノズル) 最高使用圧力(MPa) 0.7 ホース寸法(内径×外径)(mm) (コイルホース)5×8
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガンとホースとスプリングの3点セットで、ガンのノズルを回せば流量調整が可能です。
用途一般的な清掃作業に。 ノズル長(mm) 28 ノズル口径(Φmm) 2 最高使用圧力(MPa) 0.7
1個ほか
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)